20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10本)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

富士元工業ウラザグル
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT080206/TXMT110306 切刃形状1枚刃
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て式の裏ザグリカッターです.
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
刃数3 先端角(°)120 切刃形状3枚刃 寸法a(°)60
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

偏芯裏ザグリ加工
用途裏ザグリ加工 鋳物用 材質超硬 K10 表面処理ノンコート
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カッター/ガイドホルダー脱着式
用途スタンダード裏ザグリ 材質コバルトハイス 刃数4 外径公差(mm)+0.05/0
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)3~5.5 トラスコ品番111-3046 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10 トラスコ品番111-3178 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
バリ取り穴径(Φmm)10~22 トラスコ品番208-7987 セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1ケース(10個)
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L3 (BL3010) 1個
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

偏芯裏ザグリ加工
用途裏ザグリ加工 鉄用 材質超硬 P20 表面処理ノンコート
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
先端角が180°(フラット)により、平面だけでなく傾斜面に座ぐり穴加工できます。特殊刃形により、切れ刃の欠けやチッピングを軽減し安定した加工ができます。特殊溝形状により、切りくずの排出がスムーズなため、切りくずによるトラブルを解消します。
用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金の傾斜面への座ぐり加工・傾斜面へのガイド穴加工・面取り部への座ぐり加工・穴座ぐり加工・端部への突き加工・薄板の突き加工・穴の矯正・曲面への穴加工 材質超硬 表面処理THコート 先端角(°)180 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0/-0.01
1本
5,198 税込5,718
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガイド付きホルダー(バー)
用途裏ザグリ用ホルダー 案内径公差(mm)d8
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
用途非鉄金属、鋳鉄の加工
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)