農POフィルムの補修・補強に最適です。バツグンの接着性を発揮します。透明性に優れており、テープが目立ちません。
用途ビニールハウス補修
幅(mm)80
長さ(m)10
1箱(6巻)
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
耐久農POフィルムの補修・補強に最適です。
抜群の接着性。
透明性にすぐれています。
用途農業用PO系フィルムの補修・補強用
管路やケーブル、その他構造物など多目的な応急補強または恒久的な補強が可能です。水に反応して自然硬化します。(約20分)防水テープとの併用で防水・気密処理が可能です。耐熱性に優れています。
用途ケーブル接続部、ケーブルシースの補修・補強。各種管路の機械的保護や補修。各種管路継手部・曲部の補強。
仕様切断にはカッターが必要
幅(mm)100
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-40~100
主な用途補修・補強用
引張強度(MPa)5/10cm
特性耐熱性
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.15
色半透明
粘着タイプ強粘着
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外
厚さ(mm)0.86
RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線耐性にすぐれています。粘着剤が劣化しにくいです。耐候性にすぐれています。
用途屋内外での補修。プラスチック製品の補修。透明性が必要な補修用途に。
トラスコ品番149-7882
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
質量(g)200
長さ(m)33
使用温度範囲(℃)95℃ (30分)
引張強度(N/mm)10/20
主な用途補修
切断方法手切れ性あり
特性紫外線耐性、耐候性
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
技術系災害救援NPO法人推奨!。雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ!。 ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)29
光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。
通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。
保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。
大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.22
補修箇所を補強するガラス繊維製のメッシュテープです。補修箇所に接着したベロメタルをしっかりと密着補強させるメッシュテープです。ベロメタル塗布作業時の垂れ防止にもなります。ガラス繊維製ですので柔軟性及び強靭性を兼ね備えています。
用途補修箇所の補強に。
幅(mm)100
質量(g)21
長さ(m)1
危険物の類別非危険物
水に浸して巻くだけ!。力の掛かる箇所の補修・補強に!。水に浸して巻くだけで補修できる(20分程度で完全硬化)。-20℃~150℃で使用可能。研磨すれば塗料の上塗りが可能。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度に優れる。力の掛かる箇所の補修に最適。
用途鉄部・木部などの補修/塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修/テーブルの脚など家具の補修/テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修
幅(mm)50
長さ(cm)127
硬化時間(分)20
主な用途補修用
特性耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度
1巻
¥979
税込¥1,077
当日出荷
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)40.2
特性耐水
粘着タイプ強力
ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.15
色半透明
ボールタック21
粘着力(N/25mm)20.8
保持力(mm/15分)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥659
税込¥725
当日出荷
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
ひび割れ、穴、ジョイント部の補修に。弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。グラスファイバー製のテープなので、収縮やひび割れをおこしません。パテのくいつきをよくし、パテづけ作業がスムーズに行えます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけする前に。かべ紙などを貼る前の下地処理に。
材質グラスファイバー
テープ幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。
材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)対応
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。
トラスコ品番113-8829
材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー
質量(g)38
径(Φ)(適合)3/8B~1B
テープ幅(mm)25
主な用途配管補修・補強用
テープ長さ(mm)600
特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
1組(1セット)
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。
トラスコ品番363-0935
質量(g)317
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)64.3
特性耐候性
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できる便利なテープです。
色黒
テープ幅(mm)80
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤アクリル系粘着剤
引張強度(N/10mm)58
粘着力(N/10mm:参考値)9.6
粘着タイプ強粘着
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。
厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等
テープ長さ(m)20
伸び(%)≧3
剥離強度(N/25mm)10
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)280
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。
耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。
テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。
耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
用途背ばり、製本、補修、補強に。
色白
幅(mm)25
質量(g)70
長さ(m)10
テープ幅(mm)25
基材古紙パルプ配合率50%再生紙
テープ長さ(m)10
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
グリーン購入法適合
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修
厚さ(mm)メッシュ部/約0.23総厚/約0.55
PVC製の透明シートやターポリンシートの破れ補修や生地の補強に最適。
透明の塩ビ製の補修テープで、透明度が非常に高いの色を問わず使用できます。
施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップします。
材質(シート)塩ビビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤
色透明
粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。
メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.158
国産の粘着剤付グラスファイバーテープで、ボードのジョイント補強・小さな穴・ひび割れなどの補修に適しています。
ファイバーテープより薄いので段差が少なく、施工効率がアップします。ほつれや・糊ムラが軽減されます。
用途下地補強用
テープ幅(mm)約35
テープ厚さ(mm)約0.16
テープ長さ(m)90
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.16×約35×90
1巻(90m)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【防草シート用の便利な補修テープ】防草シートの補修や補強、つなぎ合わせなどに使えるテープ。
用途【ほつれ止めやピン打ちの補強にも】切断面のほつれ止めやピンで固定する際の補強などにも使える。【すき間から生える雑草の対策にも】すき間から生える雑草の抑制や雑草が生えやすい壁際の押さえにも。【不織布・クロスタイプどちらにも】不織布タイプ、クロスタイプどちらにも使える。ハサミでカット可能。
材質ポリプロピレン
色グリーン
質量(g)180
寸法(幅W×長さL)(cm)約8×500
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。
耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。
テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。
耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
用途背ばり、製本、補修、補強に。
色紺
幅(mm)25
長さ(m)10
基材古紙パルプ配合率50%再生紙
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。
基材ガラス繊維ネット、穴あきアルミ板
厚さ(mm)0.65
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。
耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。
テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。
耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
用途背ばり、製本、補修、補強に。
色パステルレモン
幅(mm)25
長さ(m)10
基材古紙パルプ配合率50%再生紙
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。
耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。
テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。
耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
用途背ばり、製本、補修、補強に。
色パステルピンク
幅(mm)25
長さ(m)10
基材古紙パルプ配合率50%再生紙
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
通常のガラス繊維製テープに比べて総厚が約0.15mmで薄く、パテ処理時のテープ部分の盛りあがりを少なく抑えることができ、目立ちにくいです。粘着剤付きのため下地への貼り付けが容易です。
用途石膏ボード、ベニヤ等のジョイント部の補強、小さな穴やひび割れ等の補修に適した下地用ファイバーメッシュテープ、パワーテープです。
テープ厚さ(mm)約0.16
長さ(m)90
ガッツリ貼りついて剥がれにくい屋外用のテープです!。PEシート破損後の補修や生地破損しやすい部分の補強に最適です。パレットカバー等の天井補強・ポケット付け・シート破損時の補修などに最適です。UV剤入りですので屋外で長期間使用可能です。トラックシートなどの補修や補強!遮光フィルムの補修!シルバーシートとアスファルトの境目などUVシートとの補強や補修・連結に最適なUV剤配合の屋外対応の屋外用強粘着テープです。
用途パレットカバー、UVシート、プルーシート、ビニールシート、遮光フィルム、トラックシート、農機具カバー、テント倉庫、サイクルハウス・物置カバーなど
仕様UV剤入り、屋外使用可能
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.34
色シルバー
長さ(m)5
番手#4000
幅(m)95
耐候年数(年)3(目安)
1巻
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
鉄粉配合パテ スタンダード
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗り(コシの強い馬刷毛推奨)もできる。
硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!
ガラステープやガラスクロスに含浸させてFRP化できる。
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!
電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
用途ガイドブッシュの接着固定。
治具、保持具の作製。
腐食した設備の再生補修、ネジ穴再生。
防水・防食・補修ライニング。
特性防水、防食
硬化時間(時間)16
セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg
適合機器タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製。
耐熱温度(℃)120
可使時間(分)55
圧縮強さ(MPa)63~75
引張強度(MPa)26~35
曲げ強さ(MPa)45~55
収縮率(%)0.06
弾性係数縦5700~6200
外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色
引張せん断接着強さ(MPa)18~22
粘度(mPa・s)高粘度ペースト状
危険等級Ⅲ
塗布面積(m2/kg)0.095(5mm厚時)
線膨張係数(×10-6/℃)70
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
関連資料使用方法
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)85
1本(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗りもできる鉄粉を高配合した工業用の液状補修剤です。耐熱温度120度です。
用途タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製などに。
可使時間(分)55
主剤(kg)0.9
硬化剤(kg)0.1
硬化時間(時間)16
危険物の類別非危険物
特性耐熱性
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
クロスガードテープ(12-7150)の幅広タイプです。
幅広のため、ジョイントの補強だけでなかう張替時の下地補修、クラック補修にも便利です。
幅(mm)120
厚さ(mm)0.061
色ホワイト
長さ(m)100
1巻
¥2,988
税込¥3,287
4日以内出荷
流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗りもできる鉄粉を高配合した工業用の液状補修剤です。耐熱温度120度です。
用途タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製などに。
可使時間(分)55
主剤(kg)9
硬化剤(kg)1
硬化時間(時間)16
危険物の類別非危険物
特性耐熱性
1セット
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
関連キーワード