立ち上がりを補助する移動式の手すりです。
イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。
3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。
軽量のため移動も楽にできます。
土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。
取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。
材質アルミ、ニトリルゴム
幅(mm)130(取っ手クッション部)
質量(kg)1.38
高さ(mm)350・578・803(床から取っ手まで)
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×384×803
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こんなお得な商品も!

補助手すり 立ち上がり用
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。
材質アルミニウム
質量(kg)1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)525×400×810
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

補助手すり 立ち上がり用
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
工具不要、ノブを締めるだけの簡単組み立て構造。立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き
用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×810
質量(kg)1.5
材質アルミニウム
高さ(mm)(床から取っ手まで)350・590・810
幅(mm)(取っ手クッション部)130
幅(cm)【取手クッション部】13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×40×81
高さ(cm)【床から取手まで】35/59/81
組立時間約20~30分
階段の手すりに取り付けるだけで、従来の手すりに比べ、階段の上り下り時の足への負担が軽減されます。
のぼる時、しっかり握って上がれます。
くだる時、自由な角度でささえます。
階段の手すりにネジで取り付けるだけ。
2通りの使い方ができる。付属のアジャスターを付けると、お年寄りのための縦型のミニ手すりとしてご使用いただけます。
材質本体・カバー・アジャスター/ポリカーボネイト、ワッシャー/SPCC三価クロムメッキ
セット内容本体、カバー×2、アジャスター×2、ワッシャー×2、付属ネジ(ユニクロM4×30)×8
安全荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
4段階高さ調節可能な立ち上がり補助手すり2個セット!立ち座りの際に使用していただくことで、腰やひざへの負担を軽減できます。高さは65・70・75・80cmの4段階に調節ができるので、椅子の高さなどに合わせて使用していただけます。
用途手すり 立ち上がり サポートスタンド 工事不要 つかまりサポート 立ち手すり 敬老の日 プレゼント ベッド リビング 玄関 椅子 介護 シンプル 使いやすい 高さ調整
材質パイプ部:ステンレス複合管樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂
質量(kg)約2.8
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×40.7×60~80
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。直径:33 mm。その他のカラーもあります。
材質ポリアミド
直径(Φmm)33
立ち上がりをサポートする移動できる手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。ラタンで軽量だから移動もラクラク(本体重量2kg)。
用途イスの横や玄関に。補助用手すりとして。立ち上がり/介助/介護/椅子/トイレ/ダイニング/寝室/寝床
材質ラタン(ラッカー塗装)
質量(kg)2
色コーヒーブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×38×75.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
「薄型で安全に昇降できる手すり」。体重計・身長計・体組成計の昇降を補助する手すりです。手すりを握りながらの測定はできません。厚さ5mmの薄型設計。手すりにはスポンジが付いているので、握りやすい。
アズワン品番62-9774-34
玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかまちの昇降をサポートします。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス、(ステップ台)スチール
質量(kg)31.8
適合高さ(mm)(あがりかまち)40~180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74×80~85
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。立ち座りに便利なつかまり立ちできる取っ手。玄関に置いて段差を上る時にも便利。
用途補助手摺り、玄関手すり、寝室用手すりとして。移動式 玄関 寝室 トイレ 軽量
色ハニーブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×38×80
質量(kg)2
材質天然木籐(ラッカー塗装)
高さ(cm)床から取っ手までの:30/55/80
奥行き(cm)取っ手:下段8/中段4/上段4
幅(cm)取っ手:下段25.5/中段25.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
材質自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
丈夫で握りやすく感触もやさしい浴室用補助手すり。手すりを直接壁面に施工することが可能で、施工が簡単です。バスパネルの上から直取付けが可能です。滑り止めグリップ付で握りやすく、滑りにくいです。
色ホワイト
1個
¥38,200
税込¥42,020
翌日出荷
材質タモ集成材
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)35
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
測定機への昇降を補助する手すりです。
正確に測定するために、測定中は手すりから手を離して頂く必要があります。
適合機種DC-250、DC-217A、WB-510、DC-320、WB-150、WB-110
寸法(mm)幅653×高さ900×奥行626
質量(kg)12
質量(g)約11000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)626×653×900
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座りの動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット×1、エンドブラケット×2
寸法(mm)Φ35×600×600
基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。
付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット×2
寸法(mm)Φ35×600
基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。廻り階段の昇降をより安全に。身体の体勢が不安定になりがちな廻り部に。身体を支えるポイントが増え、より安定した昇降が可能になります。
付属品丸棒L1292mm×1、出隅取付け用×2(エンド金具×2含む)
寸法(mm)Φ35×1300
基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
丈夫で握りやすく感触もやさしい浴室用補助手すり。手すりを直接壁面に施工することが可能で、施工が簡単です。バスパネルの上から直取付けが可能です。滑り止めグリップ付で握りやすく、滑りにくいです。
色ホワイト
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
材質ポリアミド
シリーズHEWIシリーズ
直径(Φmm)33
仕様カバーグリップあり(カバーグリップ長さ:295mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)
付属品アンカー
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。握り部にはディンプル加工を施しセフティ効果を高めています。
用途I型動作用補助手すり
仕様抗菌
付属品十字穴付きタッピングねじトラス(5×50)×4本
形状I型
色プレーンホワイト
寸法L(mm)300
握り径(Φmm)34
取扱説明書(0.67MB)
1本
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
材質ポリアミド
シリーズHEWIシリーズ
直径(Φmm)33
仕様カバーグリップなし
付属品アンカー
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
標準で底板カーペット付きで便利です。
材質本体/スチール
質量(kg)11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.5×60.5×71~81
アズワン品番65-1211-12
手すり高さ(mm)710~810(5段階調整25mm間隔)
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
この補助手すりはアルミ製で、錆びにくい、頑丈で長く間ご利用できます。軽量さと耐久性を兼ね備えています。トイレ手すりは八字型のフレームを採用し、載せる重量が均一になり、安定性を高め、揺れることを効果的に抑えます。介護手すりの底部のパイプにスポンジカバーが付き、床を傷つけることを防ぐと同時に、クッションの役割を果たし、安定性を向上します。ハンドルはスポンジで包まれており、快適なグリップ感を実現し、長い間握っても手が痛くありません。それに、小さなポケットが付き、それをつけてから小さいものを入れることができます。
用途つかまり手すりは様々な場合に適用します。この手すりはお年寄りや体の不自由な人に適合し、立ち上がりの補助器具になります。起きる時、トイレに行く時、椅子から立ち上がる時に活躍します。
材質アルミ
質量(kg)約1.4
幅(cm)41
耐荷重(kg)136
高さ調整範囲(mm)830~905
奥行き(cm)39
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
DUKを連決してご使用の際に、各種補助手摺を組み合わせることで安全作業ができます。
用途安全対策オプションです。
マット部の高さと角度を調整することで、ベストな座位姿勢にすることが可能です。
据え置き型で壁面取付のような取付工事が不要で、未使用時に折りたたむことが可能なためスペースを効率良く使うことが出来ます。
材質スチール、ウレタンフォーム、PVC(塩化ビニル樹脂)シート
質量(kg)4.2
耐荷重(kg)100
使用時寸法(mm)610×480×610~730
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ