759件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
1個ほか
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アカギエイム補強金具J形
エコ商品
エイムの脱落防止用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイムの脱落防止用金具。SUS304製。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイムの脱落防止用金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
599 税込659
当日出荷

従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本 寸法(mm)190×70 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3 N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
349 税込384
当日出荷

特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 表面処理ニッケルめっき 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八幡ねじ補助金具L
高級感ある仕上げになっています。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
1個
特価
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

八幡ねじ補助金具I
大小の穴があり、曲げやすく加工しやすい補助金具です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 材質
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじミニ金具 ニッケル
エコ商品
特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応 材質 表面処理ニッケルめっき
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

八幡ねじ補助金具PL
高級感ある仕上げになっています。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
1個
特価
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじ補助金具P
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
1個
特価
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじユニ金具 ニッケル
エコ商品
材質は鉄でニッケルめっきです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は鉄でニッケルめっきです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじ吊リ金具
エコ商品
材質は鉄で三価ユニクロめっきです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
72 税込79
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八幡ねじ金具専用ねじ ステンレス
エコ商品
二条ねじのため、通常の木ねじより早くねじ込むことができます。
用途金具を木材に取り付ける際に使用します。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個×5パック)
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

八幡ねじ補助金具 ニッケル
エコ商品
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 材質 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理ニッケルめっき 穴数7 タイプNL-3
1個
279 税込307
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ジョイント金具
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します。 隣接する2枚以上のパネルを結合できます。
質量(g)52 引張荷重(N)1330 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断荷重(N[kgf])1580
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1袋(2個)
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アシスト床金物 アングル ブラック
エコ商品
ブラック(艶消し)仕上げのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5) ブラック 長さ(m)1.82 穴の有無穴無 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.82m)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アシスト床金物 樹脂製面木
エコ商品
床材巻上げ施工時の巻上げ面を美しいR形状に仕上げます。
材質硬質塩化ビニール 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物アルミ等辺アングル
エコ商品
長さ(m)4 長さ(mm)4000 材質/仕上アルミ/アルマイト仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本(1.82m)
1,688 税込1,857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

岡田装飾金物D25・Sブラケット
エコ商品
適合D25 材質/仕上スチール/シルバー 質量(g)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

適合D25 材質/仕上スチール/シルバー 質量(g)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

岡田装飾金物Cテンバー大型(12Φ用)
エコ商品
特殊アルミ(A6005C)。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。 長さ(mm)4000 材質/仕上特殊アルミ(A6005C) 質量(g)2850 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4m)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

OHSATO(大里)ステンレス柱受金物
エコ商品
ステンレス製で錆にくい柱受金物です。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。 材質ステンレスSUS304 耐荷重(kg)500 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじステンレス L字金物
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

八幡ねじステンレス L字金物
エコ商品
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 穴径(Φmm)4.2、(長穴)7×20、7×30 寸法(mm)40×80 板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

岡田装飾金物Cテンバー中型(12Φ用)
エコ商品
アルミ。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。 長さ(mm)4000 材質/仕上アルミ 質量(g)1831 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4m)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

岡田装飾金物CWテンバー
エコ商品
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。 長さ(mm)4000 材質/仕上アルミ 質量(g)1176 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4m)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

岡田装飾金物D40クランプ付天井ブラケット
エコ商品
単管用クランプが付いたブラケットです。
用途レールを48Φ単管に取り付ける際に使用します。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)421 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

用途補修・保護部材などに使用されています。 材質硬質塩化ビニール
1束(2m×10本)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岡田装飾金物D40持出Sブラケット
エコ商品
持ち出しアームで壁面から離してレールの施工が可能です。
用途レールを壁から持ち出して取り付ける際に使用します。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岡田装飾金物D30持出Wブラケット
エコ商品
壁面から持ち出して2本のレールの取り付けができます。
用途壁から2本のレールを持ち出したい時に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)246 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷