材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
仕上ヘアーライン
材質SUS304
仕上ヘアーライン
材質スチール・ユニクロ
幅W(mm)60
穴径d1(Φmm)5
穴径d2(Φmm)15
板厚(mm)4.5
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
材質SUS304
仕様ビス無し
幅(mm)30
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)(両皿)5~9
仕上ヘアーライン
材質SUS304
仕様ビス無し
幅(mm)30
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)(皿)4.2-8
仕上ヘアーライン
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。
用途複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
材質本体:鉄、ユニクロメッキ
色ユニクロ
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
16日以内出荷
ケーブルラックの接続に用いる補強プレート付き継ぎ金具です。
種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
材質SUS304
幅(mm)15
表面処理ヘアライン
材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
穴数4
仕上ヘアーライン
ケーブルラックの接続に用いる補強プレート付き継ぎ金具です。
材質SUS304
板厚(mm)5
加工片面皿くり加工
仕上ヘアライン
板幅(mm)16
棚受け金具L型棚受け
材質SUS304
板厚(mm)3
加工片面皿くり加工
仕上ヘアライン
板幅(mm)30
棚受け金具L型棚受け
材質SUS304
板厚(mm)5
加工片面皿くり加工
仕上ヘアライン
締付可能ねじ目安(mm)4.5×30
板幅(mm)30
棚受け金具L型棚受け
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい
材質鋼板
幅(mm)30
色ホワイト
耐荷重(kg)70
棚受け金具L型棚受け
使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます
材質SUS304
板厚(mm)2
加工両面皿くり加工
仕上ヘアライン
締付可能ねじ目安(mm)3×16
板幅(mm)20
棚受け金具L型棚受け
亜鉛合金製の補強金具です。5色の色を取り揃えており、家具の色に合わせてお選びください。
用途箱組み等の補強金具として。
材質亜鉛合金
推奨ねじ+皿木ネジ3.1×20 4本
フラットタイプとコーナータイプの2種類あります。
用途枠組み壁工法のまぐさ開口部を補強する金物です。
材質ZAM(MSM-CC-DA90)
付属品くぎN40×8本
表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ