11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特に小さいアングルで細かい場所の補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
1セット(2個×5パック)
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ シルバー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アシスト床金物 アルミ製アングル
エコ商品
用途厚みのあるアングルでコーナー部の保護や補強におすすめです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴無 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ブロンズ 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ステンカラー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ シルバー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ = 70 x 18mm。奥行 = 18mm。材質 = ステンレス鋼。。RS Pro 70 x 50 mm 4 穴ステンレススチール製です アングルブラケットシェルフを取り付けたり、木材フレームの支持材を補強したりする場合は、 RS Pro 製品のこれらのコンパクトなアングルブラケットを利用します。L 字型なので、角かっことして使用するのに最適です。また、直角を作るために部品を結合するのにも非常に効果的です。 このブラケットは、頑丈な設計で、直角コーナージョイントに簡単にフィットするため、キャビネット、テーブル、椅子などの家具を強化するのに最適です。各ブラケットには、ねじを SIT するため このブラケットは 70 mm x 18 mm のため、現場のオフィスや家庭など、省スペースが Crucial の場所で使用できます。耐腐食性ステンレススチール製で、過酷な天候に耐えることができるため、屋外で使用できます。特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚の長さは 70 mm です .脚 B の長さは 18 mm .幅 18 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

RS Pro 2 インチ x 2 インチ x 1/4 アルミアングルDurable で簡単に作業できる角度を商業用又は DIY で使用するには、 RS Pro のこのアルミ製の角度に回します。優れた強度と耐腐食性を備え、高ストレス用途に最適です。アルミは切断と穴開けが容易なため、製造作業や溶接に適しています。 長さ 1 m 、 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチのタイプがあります。この製品は、安全で効果的な金属角として機能することを確認できるようにテストされています。アルミ押出成形品用の英国規格 BS1474 HE30TF ( BS EN754-5:1996 6063 T6 )に適合しています。また、米国規格協会規格 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準にも適合しています。 金属アングルは、建設及び製造のさまざまな用途で使用され、フレームを構築して 2 つのビーム又はガーダーに結合又は補強します。特長と利点.金属アングル ( 角度鉄とも呼ばれます ) . HE30TF グレードアルミニウムは耐腐食性で、用途に適しています 高ストレス用途に最適です .長さ 1 m .高さは 2 インチです .幅 2 インチ .厚さは 1/4 インチ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 51mm高さ = 51mm厚さ = 6mm材質グレード = HE30TF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

光モールアルミブロンズRアングル
エコ商品
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ブロンズ 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 3 インチ x 3 インチ x 1/4 アルミアングルこの金属アングルは、頑丈で耐腐食性のあるアルミ製で、切断と穴開けが簡単です。これは、建設や製造作業など、さまざまな商業プロジェクトや家庭プロジェクトに役立ちます。 この角度は、高さ 3 インチ、幅 3 インチ、厚さ 1/4 インチで、長さは 1 m です信頼の RS Pro シリーズに属する製品で、安全性と性能の高い基準を満たしています。この金属アングルに使用されているアルミニウムは、アルミ押出成形板の英国規格を満たしており、 HE30TF グレードの金属製です。また、静電制御規格にも準拠しています。 この汎用アルミアングルは、さまざまな建設及び製造業で役立ちます。耐久性と耐腐食性があるため、屋根や橋などの高ストレスプロジェクトに適しています。また、窓やドアの構造、フェンス、ビーム補強などの作業にも役立ちます。特長と利点.金属の角度 . HE30TF グレードのアルミニウムは耐腐食性を備え、高応力用途に適しています 用途 .長さ 1 m .高さ 3 インチ .幅 3 インチ .厚さは 1/4 インチ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 76mm高さ = 76mm厚さ = 6mm材質グレード = HE30TF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex RJ11ソケット
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = 表面実装向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金長さ = 13.21mm幅 = 11.73mm深さ = 16.89mmコネクタタイプ = モジュラーソケットMolex 44144 / 43743シリーズRJ45モジュラジャックSMTタイプ. Molex 44144 / 43743シリーズCat3モジュラジャック、SMT、ライトアングルは低プロファイルタイプです。 品番< 800-6895&#x27;) 800-6895/は、アウトボード補強金具付き8/8 RJ45バージョンです。 品番< 800-6891&#x27;) 800-6891/は、埋込型の補強金具付き8/8 RJ45バージョンです。 品番< 800-6889&#x27;) 800-6889/は、埋込型の補強金具付き6/6 RJ11バージョンです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
7日以内出荷