278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 幅広プレート
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)60 穴径d1(Φmm)5 穴径d2(Φmm)15 板厚(mm)4.5
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)34 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm)25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー 一文字
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。 材質スチール 板厚(mm)2 寸法b(mm)12 穴径(mm)4.5
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 パワープレート
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)32 板厚(mm)3
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状フラット 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 長さL2(mm)- 幅W(mm)34
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、 補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
オフホワイト 使用ビス径(mm)2.4
1個
44 税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴ピッチ(mm)25
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容Sコーナー補強ブレートL×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×4、STナットL(M8)×2 材質SUS304 質量(g)374
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅W(mm)24 板厚(mm)2.3 穴径(Φmm)6.5、7×30 材質鉄(クローム)
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワダイレクト補強プレート
クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための補強プレートです。 モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。 スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。 自動車部品取付金具。 木工を始めとする様々な場面に使用可能。 穴径(Φmm)9、8.5×35 寸法W(mm)43 幅W(mm)43 材質鉄(クローム) 板厚(mm)3.2
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄皿白頭タッピング(4.5×40)(4.5×20)各5本付。
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい 材質 幅(mm)38 ホワイト 耐荷重(kg)100 棚受け金具L型棚受け
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液晶モニターアーム(液晶ディスプレイアーム)を取り付け時のゆがみやたわみを防ぐ。机の天板のキズを防ぎ保護をする。クランプ式、グロメット式の両方に対応。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄皿黒頭タッピング(4.5×40)(4.5×20)各5本付
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい 材質 厚さ(mm)4.5 ブラック 耐荷重(kg)100 幅C(mm)38
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ補強プレート
クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための 補強プレートです。モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。天板表面に触れる部分を傷から保護し、滑りを防止する天板保護シート付きです。
セット内容プレート大、プレート小、天板保護シート、取扱説明書 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具手袋
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強が付いたスチール製棚受
材質 幅(mm)38 厚さ(mm)4.5
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチンシンク用水栓の取替えの際 シンク裏の補強板に便利な製品です。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、 腐食の心配はありません! 厚みは10mmで製品に芯出しされている為 簡単に取付ができます。裏面には便利な仮止め用両面テープを 施しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SUS-P SUS補強プレート ニックス(KNICKS) 動画あり
ニックス(KNICKS)SUS補強プレート
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させる補強プレート。ホルダー本体に取り付けることができ、背台折れを防止。
用途KCSシリーズ対応SUSプレート。カスタムパーツ。 寸法(mm)145×60 タイプSUS補強プレート。 適合シリーズKCSシリーズ
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

TIT-P-B チタン補強プレート ニックス(KNICKS) 動画あり
ニックス(KNICKS)チタン補強プレート
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させる補強プレート。ホルダー本体に取り付けることができ、背台折れを防止。
用途ペンチ、ドライバーホルダー301PDX・302PDX 用チタン補強プレート。 寸法(mm)202×35 タイプチタン補強プレート。 適合シリーズ301PDX・302PDXシリーズ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

TIT-P-C チタン補強プレート ニックス(KNICKS) 動画あり
ニックス(KNICKS)チタン補強プレート
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させる補強プレート。ホルダー本体に取り付けることができ、背台折れを防止。
用途ラチェットホルダー100RDX用チタン補強プレート。 寸法(mm)160×35 タイプチタン補強プレート。 適合シリーズ100RDXシリーズ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に。止水栓を固定する際の補強用です。。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄く。ビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、。腐食の心配はありません。。寸法は100mm角で厚みが3mmあるので。しっかり止水栓を固定できます。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
489 税込538
4日以内出荷

ホルダー本体に取付け、背台折れを防止
寸法(mm)200×63
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合用などに。 材質SPCC 仕上ニッケルメッキ
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AS-MABO05 モニターアーム 補強プレート モニタークランプオプション品 ARCHISS 動画あり
モニターアーム補強プレートはモニターアームを安全かつ安定して設置するための必須アイテムです。厚さ約4mmのスチール製プレートをデスク天板とアームのクランプの間に挟むことで、重量負荷を分散し、天板の歪みや損傷を防ぎます。クランプ式・グロメット式の両方に対応しており、さまざまなデスク形状に柔軟に設置可能。滑り止めシートも付属しており、ズレ防止と傷防止にも配慮されています。プレートは大小2枚セットで、設置面積を広げることで安定性を向上。モニターアームの揺れや傾きを抑え、長期使用でも安心して使える環境を整えます。特に木製や薄型の天板を使用している場合には、補強プレートの導入が推奨されます。
セット内容プレート(大)×1個、プレート(小)×1個、滑り止めシート(大)×1個、滑り止めシート(小)×1個 厚さ(mm)(プレート)約4 質量(g)約 700(合計) 本体サイズ(mm)プレート(大):190×153×15、プレート(小):120×70×4 素材スチール
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)薄型板金用補強プレート 292-0702
RoHS
DSTシリーズ専用の、取付側の板金を補強するプレートです。30×8、30×10の加工穴に対応します。
材質 適合160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型) 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)薄型板金用補強プレート 292-0701
RoHS
DSTシリーズ専用の、取付側の板金を補強するプレートです。30×14、30×15の加工穴に対応します。
材質 適合180°開き面付丁番(418-92型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型) 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
4日以内出荷

補強プレートを挟んでディスプレイアームを天板に固定することで設置面が広くなり、ディスプレイアームの重みや固定による締め付ける力を分散させ歪みやたわみを軽減するディスプレイアーム補強プレートです。
質量(g)約689 ブラック セット内容大プレート×1、小プレート×1、天板保護シート(大)×1、天板保護シート(小)×1 材質スチール、EVA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大プレート)約190×153.5×15、(小プレート)約120×70×2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容Sコーナー補強プレートS×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4 材質SUS304 質量(g)155.8
1セット
1,698 税込1,868
9日以内出荷

。ディスプレイアームを机に取り付ける際に発生する、取り付け部のひずみやたわみを軽減。ディスプレイアームを机に取り付ける際に発生する、取り付け部のひずみやたわみを軽減。机への負担が軽減します。机に接触する面を保護する保護シート付き。滑らかな表面により、机表面への負担を減らします。机を挟み込んで固定するクランプ式と、机に穴をあけて固定するグロメット式の両方に対応しています。 対応ディスプレイアーム:天面取付部位: 190mm x 153mm の大きさまで、底面取付部位: 120mm x 70mm の大きさまで対応。GOPPA製に加え、他社製ディスプレイアームにも対応。
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷


背面にチタン補強プレートを取付け背台折れを防止
仕様底部17mmソケット抜けパンチ穴 寸法(mm)285×80 機能両サイドビットホルダー付 生地台部表皮二重皮縫 材質(補強材)上部挿入部二重革補強
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)