22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(6個)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル補聴器で高性能を発揮。 ひとクラス上の長持ちハイパワー。
1セット(6個)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。 ドイツ製
用途補聴器用 本数6本 使用推奨期限2年 電圧(V)1.45 分類空気亜鉛
1パック(6個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀0(ゼロ)使用
公称電圧(V)1.4 使用推奨期限2年
1セット(6個)
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(6個)
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。
用途補聴器用 電圧(V)1.45 本数6本 使用推奨期限2年
1パック(6個)
879 税込967
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。 多めに買い置きされるようおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(6個)ほか
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度変化に強く、安定した放電特性と大容量を誇る補聴器用空気電池。低温や湿度変化、CO2に弱いといった空気電池の短所を可能な限り改善。常に安定した電圧で、「聞きやすい環境」を提供します。
タイプ空気電池 電圧(V)1.4 本数6 入数6個パック 使用推奨期限2年
1個
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック) 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]酸素センサー用空気亜鉛電池 6個入り
1パック6個入りの空気電池です。
材質ステンレス タイプPR44(675) 寸法(Φ×mm)11.6×5.4 本数6
1パック(6個)
620 税込682
当日出荷

軽度の難聴の方向けの簡単操作の補聴器。ハウリングキャンセル機能、大音量クリア機能付。
セット内容イヤチップ(S・M・L)×各1コ、携帯ケース、ブラシ付ドライバー、電池ホルダー×2コ 連続使用時間(時間)約155 一般的名称(薬事)デジタル式補聴器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000 松吉医科器械コード24-5387-00 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
39,980 税込39,980
9日以内出荷

LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など タイプSR44(酸化銀) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4 公称電圧(V)1.55
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2 質量(g)1.75 タイプCR1632 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無香タイプで移り香の心配がありません。 無香タイプの保湿ローション。手指消毒剤の残留抗菌作用を妨げることなく、手肌にうるおいを与えます。
効果その他 種別本体 規格化粧品 吐出量(mL/回)約0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60mL)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)0.75 タイプCR1220 電圧(V)3 外径(Φmm)12.5
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.6 タイプCR2016 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ = PR48。電池種類 = 空気亜鉛電池。公称電圧 = 1.4V。容量 = 95mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 7.9mm。寸法 = 7.9 x 5.4mm。付属電池の数 = 6。パッケージ本数 = 6。IEC規格 = PR48。。ボタン電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。RS補聴器用亜鉛空気電池(Tab付き). RS Proのこの亜鉛空気ボタン電池シリーズ(コイン型電池又はコイン電池とも呼ばれる)は、補聴器で使用するように設計されています。タブが装着されているため、補聴器内の電池の保持、取り外し、交換が簡単です。タブは色分けされているため、必要なボタン電池を簡単に識別できます。特長と利点:. 長いタブを使用すると、デバイスに電池を簡単に取り付けることができます。 この電池は、開封しやすいパッケージに収納されています。 信頼性と効率が高くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

サイズ = PR44。電池種類 = 空気亜鉛電池。公称電圧 = 1.4V。容量 = 650mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 11.6mm。寸法 = 11.6 x 5.4mm。付属電池の数 = 6。パッケージ本数 = 6。シリーズ = LR。。ボタン電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。RS補聴器用亜鉛空気電池(Tab付き). RS Proのこの亜鉛空気ボタン電池シリーズ(コイン型電池又はコイン電池とも呼ばれる)は、補聴器で使用するように設計されています。タブが装着されているため、補聴器内の電池の保持、取り外し、交換が簡単です。タブは色分けされているため、必要なボタン電池を簡単に識別できます。特長と利点:. 長いタブを使用すると、デバイスに電池を簡単に取り付けることができます。 この電池は、開封しやすいパッケージに収納されています。 信頼性と効率が高くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷