高齢の方でも留めやすいクリップの使用で、しっかり留まり外れにくいです。
材質本体/レーヨン、金具/キャスト、クリップ/ABS樹脂
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
直径(Φcm)1(二重リング)
長さ(cm)約6
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
付属品接続コード
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
メガネの掛け外しが多い方に。いつでもサッと掛け外しできて、とっても便利。首から提げておしゃれに。男性でもお使い頂けるメガネチェーンです。デザインは2種類からお選びいただけます。
全長(cm)約75
直径(Φcm)1(二重リング)
長さ(cm)約6
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)320
最大長(mm)1300
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)18
芯径(mm)0.75
コード径(Φmm)1.7
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。
脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。
ワンタッチで脱着可能です。
安全装置付き。
材質紐:再生PET
質量(g)20
ストラップ幅(mm)約15
ストラップ長さ(cm)約90
MM-HSUSB17BK用の2個セットです。
用途イヤースポンジ(MM-HSUSB17BK用)2個セット。
対応機種MM-HSUSB17BK
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.2
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
たすきがけもできる120cmロングストラップ。
バンドクリップ・脱着式マツバパーツなど多彩な吊下げ機能。
お洒落なストライプ柄のストラップ。
安全調整パーツ付き。
材質紐/PET、紐付属パーツ/PP、紐止めパーツ/PC、クリップレバー/POM、クリップバンド/PE
寸法(mm)約1200(Φ10)
主要材質紐=PET 紐付属パーツ=PP 紐止めパーツ=PC クリップレバー=POM クリップバンド=PE 脱着パーツ=POM
ひも幅(cm)Φ10mm
イヤホン形状密閉型
適合EME-21A、EME-32A
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
長さ(cm)約6.5
寸法(mm)約11(ナスカン)
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
関連キーワード