端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状リングスリープ
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
ハンドル色赤
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
用途裸端子・PBスリーブ用
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
用途裸端子・裸スリーブの圧着に
材質(頭)機械構造用合金鋼
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子
種類裸圧着端子
端子形状板形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。
ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7482
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7497
高さ(mm)62
質量(g)40
内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ニップルタカギ製ニップル全種類
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm)180
仕様カッター付、ストリッパー付
トラスコ品番370-8195
幅(mm)44
質量(g)275
材質(グリップ)エラストマー
適合サイズ1.25/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
割目に溝があるため、割れやすく使いやすい割箸です。
アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。
表面は白く、滑らかな仕上がりです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質アスペン
長さ(mm)203
タイプ元禄
包装裸
1パック(100膳)
¥219
税込¥241
当日出荷
割箸の持ち手側が斜めに削られた天削形状です。
丈夫でしなやかな使い心地です。
用途レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質竹
長さ(mm)210
タイプ天削
1パック(100膳)
¥319
税込¥351
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7513
高さ(mm)72
質量(g)46
内径(Φmm)15~18
適合ホース外径(Φmm)26
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ニップルタカギ製ニップル全種類
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7517
質量(g)47
内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ロブテックス製の高品質な商品です。
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)175
質量(g)330
表面処理酸化処理(ハンドル)
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5
適合JIS規格JIS C 9711
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
用途配線端子として。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)銅
用途重ね合せ用
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM、NBR
トラスコ品番818-7499
寸法(mm)85×40×120
質量(g)49
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用
材質主要部:ABS樹脂
仕様ホースバンドは別売
トラスコ品番818-7519
高さ(mm)85
質量(g)14
内径(Φmm)15~18
適合ホース外径(Φmm)26
適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7492
高さ(mm)39
質量(g)10
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182
トラスコ品番120-4513
質量(g)270
最大荷重(N)255(ハンドル)
使用範囲(mm2)1.25/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
種類裸圧着端子
端子形状棒形
ホースやノズルの取り外しがワンタッチになる便利なアイテムです。
ホースの角度を90度のL型にして接続できます。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7494
質量(g)67
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×40
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
蛇口にホースを接続します。
バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7491
高さ(mm)107
質量(g)42
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
種類裸圧着端子
用途配線端子として。
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
こんなお得な商品も!

ホースニップル 散水用
モノタロウ
¥149
税込¥164
コネクタ同士をつなぐアダプターです。
用途ホースとホースの接続用
材質ABS樹脂
仕様コネクター別売
トラスコ品番818-7484
質量(g)10
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水もできます。
ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7481
高さ(mm)105
質量(g)48
内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合コネクタタカギ製コネクター全種類
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ