こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
こんなお得な商品も!
裸圧着端子 先開形 銅線用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
用途配線端子として。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)銅
エスコ品番EA538LG-6
セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子
種類裸圧着端子
端子形状板形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
こんなお得な商品も!
裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
種類裸圧着端子
端子形状棒形
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)
種類裸圧着端子
寸法L(mm)17.5
定格電圧(V)300
端子形状丸形(R形)
寸法F(mm)8
寸法D(Φmm)5.1
定格電流(A)20
寸法E(mm)6
電線抱合範囲AWG(#)12
寸法B(mm)7
電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4
寸法d(Φmm)3
寸法d2(Φmm)4.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6
適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質銅
種類裸圧着端子
端子形状棒形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
種類裸圧着端子
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
端子形状Y形
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
ハンドル色赤
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。
全長(mm)295
質量(g)500
安全・確実の品質で圧着作業。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い
用途裸圧着端子・スリーブ用
適合0
適合機種0
寸法(mm)0
穴あけ能力0
適合サイズ0
替刃仕様0
適合電線サイズ0
穴あけ可能板厚(mm)0
切断寸法(mm)0
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。
全長(mm)310
トラスコ品番422-6372
質量(g)900
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/8
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
手動で22mm2が楽に圧着できます。
柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。
全長(mm)336
トラスコ品番405-4431
材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材)
質量(g)675
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
絶縁圧着端子、裸圧着端子・P.Bスリーブの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1本でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)235
トラスコ品番445-5070
質量(g)275
圧着端子絶縁端子用(2):1.25, 2, 5.5裸端子用(2):1.25, 2, 5.5接続端子用(2):-
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
オープンバレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)235
トラスコ品番445-5061
質量(g)275
圧着端子絶縁端子用(2):- 裸端子用(2):1.25, 2, 5.5続端子用(2):1.25, 2, 5.5
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
銅線用裸端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
用途裸圧着端子・スリーブの圧着に。
トラスコ品番152-7185
材質スチール
全長(mm)185
圧着範囲(mm2)裸端子用:1.25、2.0
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
こんなお得な商品も!
圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。
圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。
手にフィットするエラストマーグリップです。
電気工事士技能試験推奨工具です。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。
トラスコ品番207-6501
全長(mm)172
材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)260
使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5
アズワン品番64-8715-98
圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
こんなお得な商品も!
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
1台
¥227,000
税込¥249,700
翌日出荷
用途配線端子として。
寸法L(mm)14
材質銅
種類裸圧着端子
端子形状ブレード形(BT形)
寸法F(mm)9
寸法E(mm)5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ