21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) シルバー タイプ単線対応タイプ
1セット(12個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 寸法E(mm)4.5
1箱(300個)
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(100個)
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途ヒーター線及び電熱線用 仕様RoHS指令の規制適合品 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)400(MAX) 端子形状丸形 材質(端子)ニッケル 特性耐熱
1箱(100個)
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)



裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形 種類裸圧着端子 特性耐熱、耐食 最高使用温度(℃)300 材質(端子)ニッケル
1パック(100個)
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)