用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
こんなお得な商品も!

閉端接続子 CE型 絶縁被覆付
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
使用温度範囲(℃)-25~+90
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
用途配線端子として。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)銅
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。
全長(mm)14.4
適合電線(mm2)Max1.65
絶縁方式非絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Max16
スタッド径3.5mm
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
種類裸圧着端子
端子形状先開形
JIS規格無し
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。
全長(mm)295
質量(g)500
エスコ品番EA538LG-21
セット内容裸Y形圧着端子:R1.25-3(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(150個)、裸Y形圧着端子:R2-4(150個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-3(青)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-V3.5(80個)、絶縁Y形圧着端子:R2-4(80個)
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-6
セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
エスコ品番EA538LG-22
セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(60個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-5(40個)、裸丸形圧着端子:R2-6(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(25個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(70個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(40個)、裸Y形圧着端子:R2-4(40個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R2-4(青)(50個)、絶縁丸形圧着端子:R2-5(青)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R2-6(青)(30個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-4(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-5(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-8(黄)(20個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(100個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-5(赤)(60個)
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g
アズワン品番65-2139-32
1丁
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
圧着ペンチ(235mm)付
パーツケーストレー付
仕様●〈圧着端子内容〉:裸丸形:1.25-3×100個裸丸形:1.25-4×100個裸丸形:2-4×100個裸丸形:2-5×100個裸丸形:5.5-5×40個裸丸形:8-6×25個裸Y形:1.25Y-3L×100個裸Y形:1.25Y-4S×80個裸Y形:2Y-3.5×80個裸Y形:2Y-4S×80個●ケースサイズ:447×293×85(H)mm
アズワン品番65-2139-22
1セット
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状Y型
寸法T(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Y型裸圧着端子カタログ.pdf(1.44MB) RoHS2証明書(Y型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
コンパクトボディに機能を凝縮
全長(mm)175
質量(g)158
パッケージサイズ(mm)230×80×16
アズワン品番64-3209-49
適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
絶縁端子・裸端子の圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。
仕様被覆コードの皮剥:0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5mm
トラスコ品番407-3204
材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)
全長(mm)290
切断径(mm)鉄線Φ1.0、銅線Φ1.8
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
圧着能力(mm)1.25、2.0、5.5(裸端子・絶縁端子)
切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。
軽量・コンパクトタイプ、片手で3.5sq電線の圧着ができます。
トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。
両面カラーマーカーで作業効率がアップします。
手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。
グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。
トラスコ品番119-7668
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)176
頭部幅(mm)37
ハンドル幅(mm)65
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.5/1.25/2/3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
色シルバー
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
種類裸圧着端子
端子形状Y形
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g
アズワン品番65-2139-33
1丁
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
安全・確実の品質で圧着作業を?。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い?
用途裸圧着端子・スリーブ用
家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。
強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
用途裸差込端子用
全長(mm)220
仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄)
被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。
軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。
トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。
両面カラーマーカーで作業効率がアップします。
手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。
グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。
トラスコ品番119-7670
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)177
頭部幅(mm)37
ハンドル幅(mm)65
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/3.5/5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
関連キーワード
1
2
3
次へ