こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
ハンドル色赤
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm)180
仕様カッター付、ストリッパー付
トラスコ品番370-8195
幅(mm)44
質量(g)275
材質(グリップ)エラストマー
適合サイズ1.25/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182
トラスコ品番120-4513
質量(g)270
最大荷重(N)255(ハンドル)
使用範囲(mm2)1.25/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
手が痛くなりにくいクッショングリップ。
用途裸端子・絶縁端子の圧着に。電線の切断に。ネジ・ボルトの切断に。ワイヤーストリッパーに。
材質(本体)カーボンスチール
材質(グリップ)TPR
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。
JIS C9711適合品です。
軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。
トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。
両面カラーマーカーで作業効率がアップします。
手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。
グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。
トラスコ品番119-7669
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)176
頭部幅(mm)37
ハンドル幅(mm)65
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)180
材質炭素鋼
質量(g)310
使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。
軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。
トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。
必要な圧着力が楽に得られます。
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。
手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。
グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。
トラスコ品番119-7671
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)176
頭部幅(mm)37
ハンドル幅(mm)65
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
成形確認機構付です。
用途裸圧着スリーブ、裸端子用。
全長(mm)270
トラスコ品番322-0010
質量(g)390
適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。
軽量・コンパクトタイプ、片手で3.5sq電線の圧着ができます。
トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。
両面カラーマーカーで作業効率がアップします。
手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。
グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。
トラスコ品番119-7668
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)176
頭部幅(mm)37
ハンドル幅(mm)65
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.5/1.25/2/3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。圧着マーク(3.5、5.5mmはマークなし)
用途裸端子・PBスリーブ用
全長(mm)172
質量(g)260
使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
圧着荷重をJIS基準比最大43.3%軽減しました。
仮押さえ可能です。
スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。
JISC9711適合品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着に
圧着端子接続範囲(mm2)【裸端子用】1.25・2・2.5・8・14、【スリーブ】1.25・2・5.5・8・14
全長(mm)257
トラスコ品番785-2941
質量(g)435
材質(頭)機械構造用合金鋼
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ロブテックス製の高品質な商品です。
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)175
質量(g)330
表面処理酸化処理(ハンドル)
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5
適合JIS規格JIS C 9711
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。
軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。
トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。
両面カラーマーカーで作業効率がアップします。
手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。
グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。
トラスコ品番119-7670
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)177
頭部幅(mm)37
ハンドル幅(mm)65
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/3.5/5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
用途裸端子・裸スリーブの圧着に
材質(頭)機械構造用合金鋼
全長(mm)630
質量(g)1990
適合端子裸圧着端子用
適合サイズ(mm2)22、38、60
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
絶縁端子・裸端子の圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。
仕様被覆コードの皮剥:0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5mm
トラスコ品番407-3204
材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)
全長(mm)290
切断径(mm)鉄線Φ1.0、銅線Φ1.8
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
圧着能力(mm)1.25、2.0、5.5(裸端子・絶縁端子)
切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。
その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm)
トラスコ品番407-3957
材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)
全長(mm)290
切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5
切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。
全長(mm)310
トラスコ品番422-6372
質量(g)900
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/8
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g
アズワン品番65-2139-32
1丁
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
銅線用裸端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
用途裸圧着端子・スリーブの圧着に。
トラスコ品番152-7185
材質スチール
全長(mm)185
圧着範囲(mm2)裸端子用:1.25、2.0
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
手動で22mm2が楽に圧着できます。
柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。
全長(mm)336
トラスコ品番405-4431
材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材)
質量(g)675
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)。
全長(mm)205
トラスコ品番436-2675
質量(g)210
切断能力(mm)ビスカッター/3、3.5、4
適合サイズ1.25/2
機能カッター、ビスカッター、ワイヤーストリッパー
使用範囲(mm2)ワイヤーストリッパー/0.3、0.5、0.75、1.25、2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。
仮押さえ可能です。
スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。
JISC9711認証取得商品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着に
トラスコ品番162-3708
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
質量(g)755
アズワン品番64-3670-54
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパクトボディに機能を凝縮
全長(mm)175
質量(g)158
パッケージサイズ(mm)230×80×16
アズワン品番64-3209-49
適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。
仮押さえ可能です。
スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。
JISC9711認証取得商品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着に
全長(mm)343
トラスコ品番162-3706
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
質量(g)755
アズワン品番64-3670-55
圧着能力(mm2)【リングスリーブ用】8/14/22/38、【裸端子用】8/14/22/38
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。JIS C9711認証取得商品です。
用途裸圧着端子・裸圧着スリーブの圧着に。
トラスコ品番253-5950
材質本体:機械構造用合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)660
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子スリーブ:14223860(mm2)、裸端子用:14223860(mm2)
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
軽い力で確実な圧着作業が行えます
全長(mm)195
圧着範囲(mm2)0.5-2.5
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
1個
¥5,910
税込¥6,501
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ