23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン卓上製氷機
質量(kg)13 電源AC100V 50/60Hz 2A 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 冷却方式コンプレッサー 水タンク容量(L)3.5 サイズ(mm)297×367×378 アズワン品番2-2042-01 貯氷量(kg)1 製氷能力12kg/日 商品タイプレンタル品はこちら
1個
92,900 税込102,190
当日出荷

ジーマックス卓上製氷機
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能) 寸法(mm)297×367×378 質量(kg)13.3 電源AC100V・50/60Hz・120~180W タンク容量(L)3 貯氷量(kg)最大1 製氷能力最大12kg/日
1個
77,980 税込85,778
翌日出荷

タンクに水を入れるだけで使用でき、水道配管等の作業が不要です。 でき上がりの氷サイズは小・中・大の3段階から選択できます。 ※氷は食用では使用できません
寸法(mm)297×367×378 電源AC100V 50/60Hz 2A 冷却方式コンプレッサー 水タンク容量(L)3.5 貯氷量(kg)1 製氷能力12kg/日
1台
629 税込692
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。 貯氷量(kg)0.8 付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書) 材質ABS樹脂・PP・他 タンク容量(L)2.2 コード長さ(m)1.8 連続使用時間(時間)24 時間(製氷)6~13分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325 製氷能力9個/回 製氷量12kg/日
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレイン高速製氷機
1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容本体、アイススコップ、取扱説明書 質量(kg)(約)8.1 シルバー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約) 365×245×325
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース 形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V)単相100(50/60Hz) 方式(製氷)/セル、噴水 冷媒R-134a RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293 TKG品番9-0953-1101 TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ 質量(kg)11 使用温度範囲(℃)10~40 間口(mm)287 消費電力(W)180 騒音値(dB)45 水タンク容量(L)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7 コード長さ(cm)170 貯氷量(kg)約1.0
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

Simplus製氷機
タンクに水を入れサイズを設定し、待つだけ。多彩な機能で一度にたくさんの氷を作れる製氷機です。水が不足すか、貯氷室がいっぱいになるまで製氷を繰り返します。氷サイズは大・中・小から選択可能。製氷時間を設定することでさらに氷サイズを微調整する事ができます。自動洗浄機能で、使用前に安全できれない氷をつくる環境が整えられます。
質量(kg)約10 間口(mm)276 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 電源コード(m)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×377×362 保証期間1年間 水タンク容量(L)約2.5 貯氷量(kg)1.6 製氷能力製氷回数:最大8回、製氷時間:約10~18分
1台
32,545 税込35,800
6日以内出荷

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V)単相100
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。 インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。 上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。 扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き 付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース 材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板 電源コード(m)2.5 電源(AC100V)50/60Hz
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルソス高速製氷機
高速製氷であっという間に氷ができる。約6~14分。操作簡単、水を入れてボタンを押すだけ。SとLの大小サイズを選べる。
用途製氷量:12kg/日(目安)。製氷時間:約6~13分(目安)。 付属品アイスコップ、取扱説明書(保証書) トラスコ品番836-9926 質量(kg)8.8 レッド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)110 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×2365×325
1台(2.2L)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V)100
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

約10分で氷が作れるアイスメーカー。 水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作 工事不用!コンパクト設計の卓上型
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。 付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書) 材質ポリプロピレン 質量(kg)6 ブラック 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.2 消費電力80W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)W270×D280×H400 時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。 貯水容量(L)約1.3(貯水タンク) 製氷量約12kg/日(目安)
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

操作簡単:水を入れて、ボタン押すだけ。製氷時間:約10分~24分。入タイマー設定可能。前の大きい透明な窓からキラキラ氷が確認できます。
仕様製氷時間:約10~24分(目安) 付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約10.4 ブラック 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)190 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×380×360 貯水容量(L)約2.5(給水タンク1.6+製氷タンク0.9 製氷量約20kg/日
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。持ち運びに便利なハンドル付き。
仕様●容量:1000mL●サイズ(mm):Φ84×280(H)●材質:内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)口金/ステンレス鋼 飲み口栓/ポリプロピレン 持ち手/熱可塑性エラストマー パッキン/シリコーンゴム●重量(g):460●保冷効力:9度以下(6時間)●洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能●真空二重構造で冷たさキープ!大容量で運動や仕事の時に素早く水分補給ができるワンタッチボトル アズワン品番65-9280-02
1本
4,350 税込4,785
翌日出荷

飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能。家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。持ち運びに便利なハンドル付き。
仕様●容量:600mL●サイズ(mm):Φ73×230(H)●材質:内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)口金/ステンレス鋼 飲み口栓/ポリプロピレン 持ち手/熱可塑性エラストマー パッキン/シリコーンゴム●重量(g):328●保温効力:71度以上(6時間)●保冷効力:10度以下(6時間)●真空二重構造で保温・保冷で使用可能なワンタッチボトル●冷水・お湯を入れることができるため、オールシーズン使用可能 アズワン品番65-9280-01
1本
3,300 税込3,630
翌日出荷

シンプルな設計により、お客様の多様化するニーズにお応えできるタイプです。NSF.、アメリカ衛生規格、UL.アメリカ安全基準〈電気〉に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。断熱材による保冷効果は抜群で、製氷機による角氷が室内で8時間経過後、半角程度に溶けた状態になります。ホテルパン各サイズとサラダボール、ドレッシングポット等の組合せにより、メニューの多様化がはかれます。水抜きドレン付き。
適合ガストロノームパン1/1サイズ4枚使用可能 質量(kg)75 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×740×1480 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1275×508×203 TKG品番9-1715-0401 TKG品番(2017)6-1460-0201
1個
1,298,000 税込1,427,800
7日以内出荷

ヒロ・コーポレーション高速製氷機
1時間で約99個の穴あきキャップ型の氷が作れる!。製氷サイズは2種類!。5合炊き炊飯器と変わらないコンパクトサイズ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、保証書兼取扱説明書 質量(kg)満氷量:0.6 サイズ製氷:S・L 消費電力(W)150 本体質量(kg)約6.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×約262×約255 水タンク容量(L)1.5 冷媒R600a 断熱材EPS
1セット(2台)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

台形の氷が作れる製氷皿。ジュースやお茶をグラスで飲むのに適した氷ができあがる。 「COOL+PLUS フタ付きアイストレー」のシリーズを、重ねて置くことが可能。日本製。
材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.4×26.7×3.9
1個
149 税込164
当日出荷