タイプU型
車輪径(Φmm)33
質量(g)25
耐荷重(kg)25(2ヶ当り)
車輪POM成型加工
枠厚(mm)1.6mm鉄
芯棒5mm鉄
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ平型
材質(車輪)LPプラス成型加工
材質(枠)ジンクロメッキ付
芯棒5mm
材質(芯軸)鉄
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
高さ調整機能付。
用途木造建具
車輪径(Φmm)30
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)鋼
仕上(車輪)白、(ケース)クロメート
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイプV型
材質鉄
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)20/扉
仕上シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)SPCCクロメート仕上
材質(外輪)ウレタン
付属品取付用ネジ(クギ)
材質(リベット)SWCH-8R
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質車:ジュラコン/枠:SUS304
寸法(mm)33
耐荷重(kg)40(2個)
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質車:ジュラコン/枠:SUS304
寸法(mm)33
耐荷重(kg)30(2個)
長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り
材質車:ジュラコン/枠:SUS304
寸法(mm)33
耐荷重(kg)40(2個)
備考取付ねじ付き(なべタッピンねじΦ3×12:1本)、SL:上下戸首対応用
適合シリーズ08SL、10SL、12SL、CZⅠ、CZⅡ、GLⅡ型、GLM/C、SL M/C、SLⅠ、SLⅡ、SLⅢ、WLB
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード