21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14 高さ(mm)6.87 寸法(mm)2700
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)13 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

パネフリ工業継ぎ手見切り 1820mm
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに 材質樹脂製 長さ(mm)1820 適合板厚(mm)9~12
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ 仕上B2アルマイト
1個ほか
239 税込263
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900 材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V) 材質(ベース)PVC
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途床・壁のすきま材 材質アルミ 長さ(mm)4005 幅(mm)15 厚さ(mm)1.5 高さ(mm)11.5
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12 材質硬質PVC
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)蝶番隙間埋めシール材 (M8/H8)
RoHS
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン 材質エラストマー[TPE] 長さ(mm)2000 グレー 質量(g)260/本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 仕上アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
材質アルミ
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス・真鍮製のラインナップです。 内床の仕上げ材や段差調整、他素材との間の見切りとしてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。
用途12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書 材質アルミニウム 長さ(mm)1820 幅×厚さ(mm)4×12.5 関連資料施工説明書(0.83MB)
1箱(10本)
19,880 税込21,868
翌々日出荷

1本
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴あけ加工済み 適合厚さ(mm)(床材)8~12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2m)
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。※「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書 材質アルミニウム 寸法L(mm)1820 寸法(幅W×厚さ)(mm)4×12.5 関連資料施工説明書(0.2MB)
1箱(3本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)