タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
穴数約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
穴数約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに
仕様板厚3mm用
材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
形状コ型見切り
幅(mm)13
厚さ(mm)5.5
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
穴数約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)2000
板厚(mm)1.5
穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
仕上アルマイト
壁面やドアにデザイン的アクセントを加えるスリットモールタイプ。より美しく洗練された印象に仕上げます。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
材質アルミ
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。アルミ製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質アルミ
形状コ型
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプの見切り材です。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+アルミ型材
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
かん合タイプアートカラー用出隅役物コネクターです。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
材質アルミ箔+樹脂
使用場所屋内使用
磁石がつく壁、アイパネル専用の見切り材です。アルミの見切りにアイパネルと同色のフィルムを巻き込んだものです。
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
長さ(mm)2730
コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上ポリアセタール/ナチュラル
仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。
棚受け金具その他棚受
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
かん合タイプアートカラー用エンド役物コネクターです。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
材質アルミ箔+樹脂
使用場所屋内使用
寸法(mm)16.5×8×3700
質量(kg/m)0.121
曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。
仕様植栽帯/天然芝見切
セット内容高さ100mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
AKA-10P専用出隅Rコネクター。接着剤により取り付けてください。
適合AKA-10P
材質アルミ箔+樹脂
使用場所屋内使用
Zタイプメタブライト専用出隅コネクターです。
材質ステンレス箔+アルミ型材
色ヘアーラインL
使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
Zタイプメタブライト専用出隅コネクターです。
材質ステンレス箔+アルミ型材
色クリアー
使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
メタカラーAK-Zタイプ専用コネクター。デスミ・エンド兼用タイプ。接着剤併用でご使用ください。
材質アルミ箔+樹脂
使用場所屋内使用
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×10C
曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。
仕様グランドグリッド(TM)スターター/エッジガイド /アスファルト見切
セット内容高さ50mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
特殊なアルマイト処理をし、真鍮色を再現。輝きを保ちます。長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
色ピュアゴールド仕上(アルマイト)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1本
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
特殊なアルマイト処理をし、真鍮色を再現。輝きを保ちます。タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
色ピュアゴールド仕上(アルマイト)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。
90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。
※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。
120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。
4個の取付穴あけ加工済みです。
出隅、入隅の両タイプがあります。
床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。
このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。
なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
色シルバー仕上(アルマイト)
寸法(mm)120×120
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。
90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。
※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。
120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。
4個の取付穴あけ加工済みです。
出隅、入隅の両タイプがあります。
床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。
このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。
なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
色シルバー仕上(アルマイト)
寸法(mm)120×120
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。
90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。
※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。
120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。
4個の取付穴あけ加工済みです。
出隅、入隅の両タイプがあります。
床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。
このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。
なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
色シルバー仕上(アルマイト)
寸法(mm)120×120
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。
90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。
※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。
120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。
4個の取付穴あけ加工済みです。
出隅、入隅の両タイプがあります。
床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。
このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。
なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
色シルバー仕上(アルマイト)
寸法(mm)120×120
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ