24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途ガードレール支柱等に小型誘導票を取付る等に使用。 材質アルミ板 付属品ボルトナットM10-60×2組
1組ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。 支柱をガードレール等に共架する。
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付 材質SPHC鋼板/溶融亜鉛メッキ処理 幅(mm)38 厚さ(mm)2.3
1組
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。 支柱をガードレール等に共架する。
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付 材質SPHC鋼板/溶融亜鉛メッキ処理
1組
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナック・ケイ・エス親子バンド
親子バンドは、既存のガードレール等に支柱付きの道路反射鏡を設置する場合に必要な金具です。
用途カーブミラーの設置に。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。 支柱をガードレール等に共架する。
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付 材質A6063 アルミニウム押出型材 幅(mm)38 厚さ(mm)2.3
1組
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンクロスGR用親子バンド
ガードレール支柱(Φ114.3)に対応しております。
用途ガードレール支柱に単管(48.6Φ)を取付に トラスコ品番238-9690 材質/仕上スチール/ドブメッキ仕上げ 寸法(Φmm×Lmm)48.6~114.3×261
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置 付属品反射板付、Uバンド付、アルミ白アルマイト処理支柱付、ガードレール取付金具付 支柱径(Φmm)(取付ガードレール支柱外径)114.3用
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
3,198 税込3,518
6日以内出荷

材質 トラスコ品番740-1892 寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仙台銘板ガードレール金具
エコ商品
材質スチール 適合19・25角兼用 寸法(mm)1400×550 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

イワブチ支柱金具
耐震性に優れています。 偏芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。 多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
用途支柱の取付けに。 規格北海道電力、東北電力、中部電力規格品JR標準仕様品 適合径(Φmm)(本柱)195~240、(支柱)190~200 ボルト径d1(mm)M20 ボルト径d2(mm)M16
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様ポール専用金具 材質スチール 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白のホルダーは90°ごとに回転。ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。
仕様挟み込み部パット付 適合(ホルダー)Φ39.5~41mm、(レール)28mmまで 材質(白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール 質量(g)260 寸法(高さH×幅W)(mm)165×100
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

金具60S 標識取付金具 日本緑十字社 動画あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。 親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ) Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装) 支柱の高さ(mm)400 支柱径(Φmm)38 サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。 親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ) Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装) 支柱の高さ(mm)400 支柱径(Φmm)38
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm)139.8 肉厚(mm)4.5 支柱径(Φmm)114.3(既設のガードレール支柱)
1本
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
仕様反射板:1枚、取付金具:1組、支柱:1本、取付バンド:2組(Φ114.3) 材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板、支柱:白塗装アルミ支柱、親子バンド:メッキ鋼板 質量(kg)2.8 レンズ色黄色 支柱径(Φmm)114.3用 関連資料図面(0.02MB)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷