洗浄・曇り止め・汚れ防止が1本でできる。
コーティング後の乾燥は不要
入浴時に水をかけるだけで曇りを防止
水洗いだけで日常のお手入れが簡単。
用途浴室鏡・ガラス用 洗浄・防汚・曇り止め
液性中性
成分研磨剤(ケイ酸アルミニウム系鉱物、ケイ酸系鉱物)、超微粒子二酸化ケイ素、水
繰り返し・詰め替え対応
1本(260g)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
雨降りでもうしろがよく見える!サイドミラー用親水剤!
雨の日の運転時、サイドミラーに水滴が付いてて、「うしろが見にくくて危ない」と思ったことはありませんか
そんな危険を解消する、サイドミラー用親水剤がキイロビンシリーズから新登場!
作業はとっても簡単。付属の油膜取り剤で油膜を落とし、親水コート剤をひと塗りするだけで、水滴を水の膜に変え、サイドミラーの視界をハッキリさせます。
しかも、効果は5ヶ月持続!高濃度ガラス系親水剤が、ミラー表面を強固にコーティングし、雨上がり時の汚れの付着を防ぎます。
これだけで、雨の日の昼夜も安心して運転ができます。
タイプ塗り込みタイプ
付属品親水コート剤(6ml)×1、油膜取り剤(20g)×1、スポンジ×1、ヘルパー×1、クロス×6、取扱説明書×1
危険物の類別非危険物
特性親水性
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。
浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。
使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。
ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。
ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。
浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。
繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。
また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド
種別ガラス系コート
種類液体
危険物の類別非危険物
停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ
質量(g)92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.072L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(80mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。
さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。
従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用
タイプスプレータイプ
トラスコ品番820-6921
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量32mL
危険物の性状水溶性
1個(40mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。
容量(mL)150
1本(150mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
洗車するだけでボディが水玉のない親水状態に!。膜状のまま水が引いていくので、水ジミになりません。拭き取りいらずの楽々洗車が可能です。
用途自動車ボディ用洗車・下処理
液性中性
性質撥水
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
クリーナーとコーティングがセットになった2液式の本格仕上げヘッドライト復活セット。クリーナーがヘッドライトのくすみや黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリア感を復活。親水コーティングでヘッドライトの水滴を消し、雨天時の水滴による乱反射を防止。汚れの付着を防止しクリア感をキープ。
用途ヘッドライト用レンズの洗浄、キズ取り
特性親水、傷消し、防汚
成分(クリーナー)研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤、(トップコート)シリカ、IPA、多価アルコール
セット内容クリーナー(50mL)×1、クリーナー用クロス×1枚、拭き上げ用クロス×1枚、トップコート(10mL)×1、トップコート用クロス×1枚
液性(クリーナー)弱アルカリ性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.01L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1セット
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。
5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
適合塗装色全色対応
成分シリコーンオリゴマー
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
有効成分85%
完全硬化時間常温7日
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
危険物の性状非水溶性
施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
浴室等でフィルム表面に水をかける事で親水効果を発揮し、水滴が玉にならず濡れ広がる事で視界を確保できます。セルフクリーング効果水アカなどの汚れも水だけで簡単に落とせるイージーメンテナンス。ハードコート付きなので、貼り付け後も傷を気にせず、清掃やメンテナンスが可能です。高透明なのでフィルムの存在を感じさせません。有害な紫外線
驚異の水すべり性能を実現した滑水コーティング
タイプスプレータイプ
質量(g)270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×52×52
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(180mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
ドームカバーにアドバンスド親水コート採用
照射距離50 mのIR LEDを搭載
オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。
アタッチメント金具 付属
ベース金具 別売
レンズ交換不可
生産時期によりグロメットゴムの色が異なる場合がございますが、性能や取り付け方法には変わりありません。あらかじめご了承ください。
仕様いたずら防止構造 ※設置完了後触ることができるねじが、通常のドライバーで開閉できない構造になっています。
材質/仕上本体 :アルミダイカスト i-PROホワイト、外郭ねじ:ステンレス(耐食処理)、ドームカバー : PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)
質量(kg)約1.1(接続管用アタッチメント部分を含まず)
径(Φmm)ドーム:42
使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60) ※IR LED Lightを常時点灯して使用する場合、使用温度範囲の上限は+50℃です。
消費電力(W)DC12V:730mA/約8.8、PoE DC48V:190mA/約9.1(クラス0機器)
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)
端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック
対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版)
対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))
出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡
使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)
入力インピーダンス約2kΩ 不平衡
モニター出力(調整用)VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)
最大径×高さH(Φmm×mm)154×105(接続管用アタッチメント部分を含まず)
保存温度範囲(℃)-30~+60
耐衝撃性50J(IEC 60068-2-75/JIS C60068-2-75 準拠)、IK10(IEC 62262)※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。
外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋外対応
耐風速(m/s)40以下
出力レベル-20dBV
入力レベル(ライン入力時)約-10dBV
防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529)
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome
オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
完全硬化時間常温1週間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
適合塗装色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤ&レザーワックス
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
O/W型(親油性、親水性)エマルジョンタイプ(不燃性、無臭)で有機溶剤を含まない新しいタイプのタイヤ、レザー専用ワックスです。
撥水性と耐久性は、抜群の性能を有しています。ベトツキがなくシットリとした感じに仕上ります。
用途タイヤ、レザー、ドアーの内張、ダッシュボード、コンソールボックス、外装用トップレザー張、ゴム、樹脂等、プラスチック全般。油性タイプの輝き。
種類O/W型エマルジョンタイプ
危険物の類別非危険物
スプレーして拭くだけでスパっと水はじき。
洗車後の水滴拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけで、ボディを覆い艶が深まります。
ムラの心配も少なく誰にでも簡単、手間がかかりません。
ガラス系特殊シリコーンによる撥水コーティングは、滑水性が高いため水滴が流れやすく、汚れがつきにくくなります。
ボディ以外にも使用でき、ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化防止、ウインドウ、ダッシュボードなどでも大活躍。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し
仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド
種類液体
対応ボディー色全色
種別ガラス系コート
危険物の類別非危険物
特性撥水
超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。
粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。
シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。
鏡など、曇らせたくない場所に。
仕様別作可否:可
トラスコ品番207-2743
幅(mm)1000
材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE
質量(g)450
長さ(m)1
アズワン品番64-8403-82
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。
平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)
厚さ(mm)0.9~1.2
寸法(mm)26×76
見やすさバツグン!
雨の日のサイドミラーにはコレ!
用途自動車用ガラスの親水、水滴防止
成分アルコール類、酸化チタン、シリカ
セット内容コーティング液20mL、専用スポンジ×1
質量(g)92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×144
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状水溶性
1本(20mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
独自開発の高性能シランコート製品で、親水性と接着力が向上しました。剥離の発生が多い、免疫組織化学・in situ Hybridization等にご使用いただけます。
厚さ(mm)0.9~1.2
入数(枚)100
寸法(mm)76×26
クリアドームカバー親水コート。
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
VFコーティングの超親水性コート膜は曇りの原因である水滴を作らず、視界をさまたげる曇りの発生を抑えクリアな視界を提供します。
レンズ交換可、マスク併用可、メガネ併用可。
形状ゴーグル型
機能VFコーティング、レンズ交換可、マスク併用可、メガネ併用可
質量(g)83
フレーム色クリア
レンズ両面防曇、両面硬化処理
材質(フレーム)軟質塩ビ
材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mmVF
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は、曇りの原因である水滴を作らないので防曇効果に優れています。
また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。
角度調整可、ツル調整可
形状一眼型
機能VFコーティング、角度調整可、ツル調整可
質量(g)32
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
調整機能長さ・角度調整可
屋外ドームタイプ、屋外マルチセンサーカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。アドバンスト親水コート付き。
透過率(%)約45
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
油膜取りでおなじみの「キイロビン」に新アイテムが登場。ガンコな油膜・被膜がとれる外側ガラス専用クリーナーです。
手を汚さずサッとスゴとれ。ガラス系ナノパウダー&スゴとれパッドで除去スピード「3倍速」を実現しました。
手軽なハンディーボトルで、油膜・被膜を素早くズバッと落しきり、平滑性の高い親水状態でガラスがスッピンに。
同時に、微細な傷も取り除きガラスの透明感が増して驚くほど視界がクリアになります。
古くなったり、傷んできたガラスコート剤の除去やコート剤の塗り替え前の下地処理にもオススメの高性能クリーナーです。
適合油膜・被膜
危険物の類別非危険物
1本(54g)
¥859
税込¥945
当日出荷
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。
メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。
ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様JIS規格品
形状一眼型
質量(g)42
加工硬化処理
レンズ防曇
機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可
材質(フレーム)ナイロン
アズワン品番1-6465-01
調整機能長さ・角度調整可
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとしても高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 。両面テープなどは不要です。 。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 。タッチパネル対応。 。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途Apple 第7世代iPad10.2インチ対応液晶保護抗菌フィルム
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247
対応機種iPad10.2インチ(2019モデル)
適合サイズ10.2型
可視光線透過率(%)92.1
表面硬度3H
特性抗菌加工、防傷加工、指紋防止、反射防止
タッチパネル方式対応
適合メーカーApple
反射防止対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。テンプルの角度を4段階に調整可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。キズに強いハードコートレンズです。
機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番855-3139
セット内容専用ポーチ
形状2眼型
質量(g)29
規格JIS_T_8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色グレー/ブルー
材質(フレーム)プラスチック
テンプル色グレー/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.4
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
・無限のCIVIC HYDROPHILIC LED MIRROR、76200XNRK1S0です。特徴。・標準装備ドアミラーと交換タイプの親水性広角ブルーミラー。・多層膜コーティングを施したブルー色鏡面が太陽光や夜間走行時の防眩効果を高め、目の疲労を軽減。・また、光触媒技術を利用した親水コートにより、付着した水を膜状に拡散し雨天時の視界を確保。・ウインカー使用時は鏡面内に内蔵したLEDがウインカーに連動して発光。・ブラインドスポットインフォメーションにも対応。無限ロゴ入り。
適合車種ホンダ シビック/タイプ:ハッチバック 型式:FL1
1セット(2個)
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:FRP
仕上真空蒸着
・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:アルミニウム
仕上真空蒸着
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。テンプルの角度を4段階に調整可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。キズに強いハードコートレンズです。
機能防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番855-3140
セット内容専用ポーチ
質量(g)29
規格JIS_T_8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色ホワイト/グレー
材質(フレーム)プラスチック
テンプル色ホワイト/グレー
レンズ厚さ(mm)2.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、専用ポーチ付
ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載
光学2.3 倍の電動ズーム長焦点レンズ搭載
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
フロントパネルにアドバンスド親水コート採用
照射距離50 mのIR LEDを搭載
アダプターボックス付属
材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)
質量(kg)約2.4
使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60)
消費電力(W)DC12V:900mA/約10.8、PoE DC48V:220mA/約10.6(クラス0機器)
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)
端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック
対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383
対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))
出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡
使用湿度範囲10~100%(結露しないこと)
入力インピーダンス約2kΩ 不平衡
モニター出力(調整用)VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)
保存温度範囲(℃)-30~+60
耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。
外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋外対応
耐風速(m/s)40以下
出力レベル-20dBV
入力レベル(ライン入力時)約-10dBV
防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529)
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome
オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別することが可能です。
AI音識別機能を搭載しています。
バリフォーカルレンズ搭載
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)
質量(kg)約2.4
使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60)
消費電力(W)DC12V:710mA/約8.5、PoE、DC48V:190mA/約9.1(クラス0機器)
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)
端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383
対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))
出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡
使用湿度範囲10~100%(結露しないこと)
入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡
保存温度範囲(℃)-30~+60
耐衝撃性IK10(IEC 62262)
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋外対応
耐風速(m/s)40以下
出力レベル-20dBV
入力レベル(ライン入力時) 約-10 dBV
防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529)
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome
オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
防曇性能に優れています。
アズワン品番1-6467-01
仕様メガネ併用可
材質レンズ/ポリカーボネート(超親水性VFコート膜・防曇加工)、フレーム/ポリカーボネート(RS-100)
形状一眼型
質量(g)44
機能防曇加工
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ