21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグルクランプ水平親綱用クランプ
水平親綱専用クランプです。クランプで培った安全機能を創部いたしました。締め付け状態が目視で確認できるよう締付確認ラインを設けて締め付け不良の不安を解消しております。
用途親綱ロープの取付に使用します(水平のみ対応) 使用荷重(kg)100 締付トルク(N・cm)1960
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30 ボルト平径(mm)21
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)リング付クランプ2
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088 材質/仕上鉄(クロメートメッキ) 質量(g)430 管径(Φmm)単管:42.7/48.6 クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6 負荷重(kg)最大:130
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

最大使用可能装備重量130kg。スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動等に対してもクランプははずれにくい機構。ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。最適な熱処理により、強靭で耐久性は抜群。
用途各種鉄骨・橋梁・造船・土木・建築工事などの高所作業時における人体墜落防止用の吊金具として。 最大使用荷重(kg)装備:130 クランプ範囲(mm)6~28 材質特殊合金 質量(g)680 内径(Φmm)吊環:25 締付トルク(N・m)5以上 勾配角取付部:8°以下(縦方向は使用不可)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ)) 質量(g)740 寸法L(mm)50 寸法d(mm)10 寸法t(mm)7 寸法B(mm)60.5 寸法D1(mm)66 寸法D2(mm)70 寸法W(mm)41 寸法H1(mm)82 寸法H2(mm)55 寸法H3(mm)30 寸法H4(mm)41
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350 トラスコ品番290-2346 質量(g)550 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6217 長さ(mm)51 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)420 タイプリングタイプ(固定側) 奥行(mm)129 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm)16 フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様リング付きクランプ 長さ(mm)約90 幅(mm)47 高さ(mm)約105 質量(g)340 適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! 1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60) 材質S45C鍛造品 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 ロープ径(Φmm)16 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式) 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,310 税込2,541
当日出荷

主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。 寸法P(mm)150
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実です。 軽量で強靭な超ジュラルミン製本体※重量150kg以内の吊り荷なら吊り上げ・運搬が可能です。
用途安全帯取り付け・ガイドロープ取り付け・吊り下げ・吊り上げ・運搬適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・パイプ・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6207 材質高抗張力鋼 質量(kg)0.65
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

HIS ハンソーレール アイボルトセット ダイケン 動画あり
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ハンソーレール端部で親綱を付けたクランプ(別途)と接続するために使用します。ランナーの脱落を防止。 材質スチール(ユニクロ) 名称アイボルトセット 取扱説明書(3.62MB)
1個(1個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷