39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。 〔使用例〕メダカの雌雄の観察 植物の根の観察等
材質透明アクリル 寸法(mm)150×150×20
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

●メダカやアリの巣穴の観察に最適!●片面に1cm間隔の目盛が付いているので、槽内の観察物の大きさや位置の目安となり、幅広く両面から観察できます。
用途塩化アンモニウムを使った雪が降る結晶の実験、ケミカルガーデンの観察、もののとけ方(小学校5年生)、メダカの観察(小学校5年生)、毛根の観察(小学校5年生)、アリの巣穴の観察 本体透明アクリル樹脂製、片面1cm方眼目盛付き 外寸(mm)154×20×160 内寸(mm)150×15×150
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。
材質透明アクリル 寸法(mm)75×15×100
1個
979 税込1,077
当日出荷

持ちやすい薄型設計で、サンプルに傷をつけずに観察することができます。透明度が高いアクリル板を採用しています。水中観察だけでなく、昆虫や土中観察にもお使いいただけます。
1個
7,090 税込7,799
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●メダカやアリの巣穴の観察に最適●片面に1cm間隔の目盛が付いているので、槽内の観察物の大きさや位置の目安となり、幅広く両面から観察できます。
本体透明アクリル樹脂製、片面1cm方眼目盛付き 寸法(mm)154 ×20 ×160(外寸)、150×15×150(内寸) 仕様【実験例】塩化アンモニウムを使った雪が降る結晶の実験、ケミカルガーデンの観察、もののとけ方(小学校5年生)、メダカの観察(小学校5年生)、根毛の観察(小学校5年生)、アリの巣穴の観察
1セット(6個)
15,200 税込16,720
5日以内出荷

1個
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
仕様耐水温(℃):50 材質PMMA(アクリル) 板厚(mm)5
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。一槽式タイプ。別売の蓋はガラス製(ストッパー有・無)、ステンレス製の3種類があります。
種別1槽式 板厚(mm)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×100×250 適合プレート200×200mm
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ナリカミニ水槽
水中にすむ微小な生物を観察するためのミニ水槽です。水槽の幅が5mmですのでメダカが動き回ることなく、雌雄の違いをゆっくり観察できます。ルーペや教材提示装置を利用して拡大観察すると効果的です。
材質透明アクリル樹脂 外寸(mm)69×60×20 内寸(mm)53×43×5
1セット(10個)
16,500 税込18,150
4日以内出荷

展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。
規格1槽式 プレート寸法(mm)100×100 板厚(mm)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体 材質アクリル 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

魚や水中生物を観察したり、写真を撮影する時に便利な水そう。水そうが薄いので、生物が動き回りにくくなっています。また、本体下部に大きさが測れるように目盛が付いています。
材質アクリル 寸法(mm)112×108×44
1個
4,000 税込4,400
欠品中

スクエアスタイルでお部屋をクールに演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×6×9
1個
909 税込1,000
当日出荷

標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面2
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

矢沢科学TLC展開槽
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。 50×100mm、100×100mm、100×200mmのTLCプレートが使用できる各種形状を用意しました。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ タイプ水槽:フレームレスガラス フィルター循環装置:外掛式フィルタ
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

観察槽のふたが大きな拡大鏡になっているので、観察槽の中に植物や昆虫などを入れてじっくり観察できます。また、拡大鏡を取外して手持ちで観察したり、付属のスタンドを取付けてスタンド付き拡大鏡としても使用できます。観察槽の底面には試料の大きさを確認できる1mm方眼目盛付き。
付属品スタンド2個 寸法(mm)Φ100(レンズ)、約Φ110×95(本体、突起部含まず) 倍率2.3×
1個
4,800 税込5,280
4日以内出荷

2槽式の為、2種類の溶媒で展開することができます。展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。
種別2槽式 板厚(mm)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130 適合プレート100×100mm
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)5 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ドライアイスによる冷却開始後、およそ数分間で自然放射線の飛跡が観察可能です。このため授業等での演示実験にも即座に対応できます。各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。飛跡の照明に高輝度白色発光LEDを使用しているため飛跡が鮮明であり、実験の際、特別の暗室は不要です。観察槽内のアルコール過飽和層の厚さが約20mmあるため、自然放射線の飛跡が幾重にも重なって、立体的に観察出来ます。観察層の上面はヒーターガラスの使用により、観察槽内部を鮮明に見ることができます。ドライアイス1個(250×250×40)でおよそ5時間の連続実験が可能です。(外気温度によって、多少の変動あり)。軽量なので、保管用アルミケース(別売)に入れて安全に持ち運ぶことができます。
仕様●外形寸法(横幅×奥行き×高さ):霧箱本体/380×430×170mm、電源装置/210×250×100mm●重さ:霧箱本体/7.0kg、電源装置/4.4kg●使用電源:AC100V-3A●冷却方法:ドライアイス(ドライアイスの寸法:250×250×40mm)●観察槽上面:ヒーターガラス●照明装置:高輝度白色発光LED288個使用●アルコール:エタノール(純度99.5%以上)●付属品●▼α線源(ユークセン石 プラスチックケース入り)●▼ラドンガス線源(トリウム含浸の布 注射器入り)●▼ドライアイス厚さ調整用発泡スチロール製くさび 3枚●▼装置傾き調整用ゴム製くさび 3枚●▼取り扱い説明用DVD 1枚●保管用アルミケース:別売り アズワン品番67-7975-72
1台
869,800 税込956,780
32日以内出荷

観察槽が大きく、線源を使わずに自然放射線の飛跡が観察できます。また各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。 1セットで数人のグループによる観察が可能です。 装置が単純で取り扱いが容易なので、中学生以上の生徒実験や自由研究などにも適しています。 わかりやすい取扱説明用DVDも付属しています。
1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共栄プラスチック水槽
【かさの授業】に最適、1.0dl水槽。【かさの授業】に最適な1.0dl水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。
クリア 材質(本体)アクリル樹脂製 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×103×40
1個
989 税込1,088
当日出荷


UV透過性の泳動槽を採用しており、中波長(300~320nm)の紫外光でのバンドの蛍光発光を泳動槽ごと観察できます。7種類の出力電圧から選択でき、様々な状況に対応できます。
仕様泳動サンプル数:13~26 付属品ゲルメーカー台×1台 149×125×20mm コーム×4本(上側)26ウェル×2mm幅 (下側)13ウェル×6mm幅 ゲルトレー大×1枚 125×122mm ゲルトレー小×2枚 125×60mm 寸法(mm)電源部:75×170×62 泳動槽:183×164×56 電源(V)AC100~240 50/60Hz 出力電圧(V)DC135/100/70/50/35/25/18 タイマー0~99分 連続運転/一時停止
1個(1個)
64,980 税込71,478
4日以内出荷

UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番1-5484-01 付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド 材質泳動槽/UV透過性樹脂 寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5 容量(mL)約300~ 350 内寸法(mm)泳動槽/135×150×47 出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電 トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5 メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷

コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 内容積(L)約43 安全装置温度警報 ドアスイッチ 精度(℃)±0.5(37℃時) ヒーター容量(kW)0.35 温度制御PID制御 温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時) 排気口28mmΦ×1(上面) 運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ 対流方式自然対流式 材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ) 扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷

ラテックス粒子の落下観測により電気素量を測定します。CCDカメラを取付け、モニタに映し出すことができます。[特長]。ミリカンの行った電気素量の測定実験を、測定しやすいラテックス球を使用して行います。高輝度LED光源により暗視野中でラテックスの明瞭な輝点を観測で実験できます。線香の煙を電極槽に入れると、ブラウン運動の観察もできます。
仕様電圧計:DC0~500V 付属品ラテックス液(15mL)、噴霧器、ACアダプタ 寸法(mm)220×345×220、電極板間距離:5 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 光源電極槽:高輝度白色LED 適正電圧(V)200~400
1個
576,000 税込633,600
8日以内出荷

2槽式の為、2種類の溶媒で展開することができます。展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。別売の蓋はガラス製(ストッパー有・無)、ステンレス製の3種類があります。
種別2槽式 板厚(mm)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×100×250 適合プレート200×200mm
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体を遮光し、煙を見やすくする照明を使用しているので、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察できます。付属の発煙装置を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察できます。[特長]。熱源の位置を変えて、いろいろなパターンで観察できます。煙を見やすくする照明付きで、空気の動きがよくわかります。
付属品【発煙装置 SGE-1】専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタ セット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ、発煙装置 SGE-1 寸法(mm)【発煙装置 SGE-1】70×123×70(専用カートリッジ装着時・突起部含む)
1セット
54,880 税込60,368
8日以内出荷

大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器。温度分布精度に優れたエアジャケット式。エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。
性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分 材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス 質量(kg)約30 棚板数(枚)2(付属) 機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常) 構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300 コード271590 使用周囲温度(℃)5~35 棚ピッチ(mm)48 入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA 棚段数(段)5 等分布荷重(kg)最大15(棚板) アズワン品番65-0573-99 対流方式エアジャケット式自然対流方式 庫内容量(L)約29 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体の遮光と煙を見やすくする照明を使い、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察することができます。C15-7110発煙装置 SGE-1を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察することが可能です。 熱源の位置を変えていろいろなパターンで観察可能 煙を見やすくする照明付で空気の動きがわかりやすい
セット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ
1セット
25,000 税込27,500
4日以内出荷

ドライアイス冷却方式の簡易霧箱です。放射線の飛跡の観察に適した、深めのガラス容器を採用しています。 少人数のグループや個人での実験に適した小型タイプです。
セット内容フタ用ガラス板、黒紙、スポンジ、保温容器、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト取扱説明書、ワークシート 材質観察槽:ガラス 寸法(Φ×mm)観察槽:102×74
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

生徒実験に適したシャーレタイプの簡易霧箱セットです。 線源と光源が付属しており、ドライアイスとエタノールを別途準備するだけで、すぐに放射線の飛跡を観察できます。
セット内容観察槽:Φ75×13mm(プラスチック製・フタ付)、発泡トレイ、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト(電池付属)
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

恒温槽内でも使用可能なコンパクトなLED照射装置です。 ステージの高さ調整が可能です。 ステージが100×100mmあり、シャーレの観察にも適しています。 別売の電源装置と使用することで、最大600mAまで調光可能です。
材質SUS304(ステージ板) 寸法(mm)160×133×195 質量(kg)2 LED別売 可動範囲(mm)360(ステージ) ステージ寸法(mm)100×100
1個
349,800 税込384,780
91日以内出荷

・微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法、食中毒菌の試験法等、各種試験法での培養過程に使用することができます。 ・槽内で一度に12個のシャーレを使用して培養することができます。 ・温度制御にはゼロクロス時分割比例制御方式を採用。槽内を常に安定した状態で温度を保ちます。 ・200×200mmとワイドな観察窓を用意。扉を閉じたままでも、培養状況が奥まで見られます。
材質(内槽)SUS304 型式SCI-13型 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)室温+5~60 電源AC100V 50/60Hz 1.3A 方式(熱伝導)エアージャケット自然対流式 温度表示デジタル表示(LED) 収納サイズシャーレ(外径100mm)1段6個×2段 棚板間隔(mm)約68 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御方式ゼロクロス時分割比例制御 温度調節精度±1℃(at 37℃) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×288×296 昇温時間37℃安定まで約15分 温度設定方式アナログ設定 棚板2段 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×205×200
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

冷凍庫で凍らせることで、低温を保持するコールドプレートを寒剤にして人工雪結晶を作製、観察する装置です。 コールドプレートの上にタンポポの綿毛を載せて、その上から水蒸気を入れることで、綿毛の突起を核にして人工雪の結晶が成長します。そのようすを実体顕微鏡で直接観察することができます。 今まで難しかった人工雪結晶の作製と観察、天然雪の観察が手軽にできます。 凍らせたコールドプレートに天然雪をキャッチし、実体顕微鏡で観察することもできます。 コールドプレートは冷凍庫から出してから30分程度使用することができ、また、再度氷結させることで繰り返し使用できます。
セット内容コールドプレート(150×150×30mm)、観察槽(100×100×40mm) 、高輝度LEDライト、たんぽぽの綿毛(数粒)、スライドガラス10枚
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

線源不要!自然放射線の観察が可能。ドライアイスや液体窒素などの冷却材料は不要。LED照明装置搭載で、飛跡がくっきり見えます。付属のα線源使用でより多くの飛跡が見えます。
仕様●観察槽:Φ80mm、高さ60mm●電源:AC100V、200W(霧箱駆動用・ペルチェ冷却ユニット用一体型) 付属品霧箱用線源 冷却装置空冷式ペルチェ冷却ユニット
1個
170,000 税込187,000
4日以内出荷

B10-7764-01 霧箱(コールドプレート式) ナリカ 動画あり
冷凍庫で凍らせることで、低温を約1時間保持するコールドプレートを寒剤に用いた霧箱です。 25℃の室内で約20分間(エタノールが揮発するまで)放射線の飛跡を観察できます。 コールドプレートは再度凍らせることで繰り返し使用できます。 ドライアイス・液体窒素不要! 準備するものはエタノール(99.5%)と湯(約50℃)のみ。 セッティングが簡単!装置組立てはコールドプレートの上に載せていくだけ。 観察範囲が広く複数人での観察ができる!有効観察範囲は95×95mm。四方向から観察できます。
セット内容コールドプレート、観察用ドーム、温水用水槽、高輝度LEDライト、霧箱用線源、塩ビ棒 種別KK-01
1個
25,000 税込27,500
4日以内出荷

B10-7764-02 霧箱(コールドプレート式) ナリカ 動画あり
冷凍庫で凍らせることで、低温を約1時間保持するコールドプレートを寒剤に用いた霧箱です。 25℃の室内で約20分間(エタノールが揮発するまで)放射線の飛跡を観察できます。 コールドプレートは再度凍らせることで繰り返し使用できます。 ドライアイス・液体窒素不要!準備するものはエタノール(99.5%)と湯(約50℃)のみ。 セッティングが簡単!装置組立てはコールドプレートの上に載せていくだけ。 観察範囲が広く複数人での観察できる!有効観察範囲は95×95mm。四方向から観察できます。
セット内容コールドプレート、観察用ドーム 、温水用水槽、高輝度LEDライト 、霧箱用線源、塩ビ棒、静電高圧ゼネコン 種別KK-02
1個
46,000 税込50,600
4日以内出荷