壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
材質発泡ラバー(NBR)
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
材質発泡ラバー(NBR)
長さ(mm)900
寸法(mm)約30×30
単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度20±5
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)-25~100
硬度20度
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵用のスポンジゴムです。
材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ゴム足
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ角紐
ゴム硬度(アスカーC)20±5
形状角型
材質ネオプレンゴム
長さ(m)1
硬度20±5°
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
壁・家具・机などのふちにつけるだけで、クッションの役割をし、ダメージをやわらげます
壁や家具などの角部分への接触に対する安全対策・保護
付属の粘着テープを接着面もしくは製品内側の2面に貼り、ご使用ください
材質発泡ラバー(NBR)
厚さ(mm)8
長さ(mm)1820
寸法(mm)27×27
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
幅(mm)30
長さ(mm)300
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
形状角
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法(幅W×長さL)(mm)30×300
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)1
タイプ角
長さ(m)5
材質シリコーンゴムスポンジ
色赤(ベンガラ)
硬度20±5°
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
用途クッション材・気密材として利用可能
材質EPDM
密度0.3
色調黒
RoHS指令(10物質対応)対応
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
こんなお得な商品も!
安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ角紐
長さ(m)1
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
厚さ(mm)3
幅(mm)30
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
カット済みで使いやすい!メラミンスポンジ水だけで汚れを落とせるメラミンスポンジキューブです。
浴室や洗面所、水垢や茶シブ汚れに効果的です。水に濡らして軽くこするだけで汚れを簡単に落とせます。
細かい部分のお掃除に便利な3cm角カットで30個入りです。
材質メラミンフォーム
形状キューブ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×3
1パック(30個)
¥129
税込¥142
当日出荷
15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。
厚さ(mm)30
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°
仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
形状角型
伸び(%)250
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
形状角
材質天然ゴム系
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
厚さ(mm)10
材質シリコン
色茶色
使用温度範囲(℃)-60~200
泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。
自由な形、大きさに切って使用できます。
アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80
危険物の類別非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途シール材やパッキン材として。
材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度20±5
密度0.28
タイヤ洗浄に最適な硬さなNEWスポンジ!!
頑固な汚れにガシガシ洗える超粗目タイプ
用途清掃・お手入れ
サイズ(mm)170×100×50
危険物の類別非危険物
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。
ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
材質ウレタン
長さ(mm)10
幅(mm)20
色黒
高さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
¥339
税込¥373
当日出荷
グリーン購入法適合
トラスコ品番808-1914
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥399
税込¥439
欠品中
耐候性・耐オゾン性に優れています。
耐熱性・弾力性に優れています。
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
ループ状のPET樹脂が洗剤なしでヌメリをかき落とす!
材質表面:PET、中芯:ウレタンフォーム
色ブラック
高さ(mm)30
質量(g)12
縦(mm)100
横(mm)110
適合用途排水口・シンク掃除
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連
材質CR20°
EPDM製のゴムスポンジ押出品です。角紐形状で表面に被膜が付いています。(切断面は除く)。
用途扉の衝撃音の軽減、音漏れ防止の隙間埋め材、産業用機械のパッキン材等
仕様独立発泡、密度(Mg/m3):0.25
材質EPDM
色黒
硬さ(測定値)18°
伸び(%)300
引張強度(MPa)0.71
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ