352件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(20本)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
631 税込694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吉武製作所(旧:みづほ物産)内ジョイント(角軸パイプ用)
角パイプを繋げるための内ジョイントです。
適合パイプ角軸パイプ
1セット(5個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤ角パイプジョイント
エコ商品
材質本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮 表面処理ネジブッシュ:ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。 材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

クランプの角穴にセットして使用します。インサートの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。
材質ポリアミド ブラック 外径(mm)(クランプ側)30×30
1パックほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角コーナー。立体的な工作物を組立てる時に便利です。中間部分に傾斜がある場合、中間の自在ジョイントとしても使えます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

数台のペールをお好みの並びで連結させて設置できます。
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質6ナイロン樹脂 寸法(mm)16×16 質量(kg)0.01 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
199 税込219
当日出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角端。ワイヤーメッシュなどの張り付けの端部として使用。別売りのキャップで支柱のフタをします。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質6ナイロン樹脂 寸法(mm)16×16 質量(kg)0.013 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
279 税込307
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(角パイプ)
エコ商品
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304) タイプ定尺角パイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)Tジョイント
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用サドルフック。サドルフックは縦の支柱、横のパイプと縦横に入れて使うことができます(それぞれ先にパイプに通しておくと便利です)。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
479 税込527
翌々日出荷

トラスコ品番805-8022 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、インサート:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ 幅(mm)30 高さ(mm)33 奥行(mm)30
1個
589 税込648
当日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値) アズワン品番68-1869-94
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)パイプジョイントシステム
エコ商品
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。堅牢・高耐荷重・高精度:硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。驚きの軽さ:樹脂製のため、非常に軽量です。耐水性・耐食性:ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに。 トラスコ品番131-8081 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
899 税込989
翌々日出荷

クランプの丸穴にセットして使用します。ブッシュの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。
材質ポリアミド ブラック
1パックほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用パイプキャップ。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
389 税込428
翌々日出荷

角パイプ同士をジョイントしたり、角パイプに板を取り付けられる金具です。
用途角パイプのジョイントや、木材の固定などに。アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3 穴径(Φmm)6
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用自在(上)。中間部で貫通したパイプを固定させ、左右のパイプは上下・左右に動く。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボールト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用自在(下)。中間部で貫通したパイプを固定させ、左右のパイプは上下・左右に動きます。根角ボールト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(上)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(下)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。根角ボールト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用クロス型。2本のパイプの交差点に使う金具。一方のパイプが直通、2方はカットして突きつけます。オープンジョイント方式なので追加取付可能。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管34.0Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用T型。垂直に建てた支柱の横位置に角パイプを突きつけ固定組み合わせ方でT型・L型と使いわけ可能です。オープンソケット方式なので完成後の取り外し、付け加えが簡単にできます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・鋼管50mm角用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。鉄板の肉厚が厚く頑丈です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM) 適合パイプ径(Φmm)50角
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用クロス型。貫通した支柱に左右から角パイプを突きつけてクロス状に固定します。根角ボルト、ナット付き(ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管34.0Φ用クロス型。2本のパイプの交差点に使う金具。一方のパイプが直通、2方はカットして突きつけます。オープンジョイント方式なので追加取付可能。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用四方自在(下)。中心部分に使用する四方向からのパイプを固定できる。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用四方自在(上)。中心部分に使用する四方向からのパイプを固定できる。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット (ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷