¥129,080税込¥141,988
1個
48日以内出荷
厚さ(mm)3材質透明石英ガラス板仕様●長さ×幅×高さ(mm):100×100×100H

¥139,800税込¥153,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレン(PE)キャスターなしフタなし

¥119,800税込¥131,780
1台
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ)トラスコ品番464-9222質量(kg)50使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1540外寸法・高さ(mm)960外寸法・奥行(mm)920有効内寸法・奥行(mm)780有効内寸法・高さ(mm)382有効内寸法・幅(mm)1165

¥119,800~税込¥131,780~
1個
翌々日出荷
ポリエチレン製のためサビたりせず、丈夫で耐食性にも優れています。
用途食品、農業、漁業、繊維関係、その他幅広い用途でご使用ください。材質PEフタの有無なし使用温度範囲(℃)-20~40フタなし

¥109,800~税込¥120,780~
1台
翌々日出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM

¥149,800税込¥164,780
1台
翌々日出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM色イエロー

¥139,800税込¥153,780
1台
翌々日出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM色ブルー

¥109,800~税込¥120,780~
1台
21日以内出荷
大型角型容器。R付で洗浄しやすいモデルです。
用途保存容器、洗浄容器として利用されています。材質SUS304板厚(mm)1.2

¥238,800~税込¥262,680~特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)

¥109,000~税込¥119,900~
1個
7日以内出荷
底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます。底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨

¥119,800~税込¥131,780~
1個
8日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし

¥278,800~税込¥306,680~
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)

¥109,800~税込¥120,780~
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)

¥179,800税込¥197,780
1個
翌々日出荷
内部に、ドレンシェルフ(水切目皿)が入り、野菜の鮮度を保ちます。水抜き栓付。ポリエチレン一体成型の本体は、角にアールがあり、洗いやすくなっています。本体内部にある強度の高いポリカーボネイト製のドレンシェルフ(水切り目皿)は、野菜の鮮度を保ち重さにも耐えます。本体ポリエチレン製なのでサビつかず腐食したりにおいがつきません。本体下部にあるドレンコック(排水栓)は、ドレンシェルフ(水切り目皿)の下にたまった水を簡単に出す事ができます。
材質本体:ポリエチレン、蓋:ポリカーボネイト付属品ドレンシェルフ=ポリカーボネイト容量(L)121(目安レタス24玉(処理前)、42玉(処理後))キャスターΦ76自在×2、固定×2外寸(mm)558×610×H584EBM品番419200

¥119,800税込¥131,780
1個
60日以内出荷
耐圧・耐衝撃性に優れています。Yタイプ-4段積用です(枕木不要)。
用途食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使用できます。耐熱仕様もできます。トラスコ品番461-8831材質FRPガラス繊維強化プラスチック容量(L)510外寸法・高さ(mm)700有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)【上部】1200×670×600外寸法・奥行(mm)840外寸法・間口(mm)1370有効内寸法・間口(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)670有効内寸法・高さ(mm)600

¥149,800~税込¥164,780~
1個
60日以内出荷
耐圧・耐衝撃性に優れています。Yタイプ-4段積用です(枕木不要)。
用途食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使用できます。耐熱仕様もできます。材質FRPガラス繊維強化プラスチック

¥119,800~税込¥131,780~
1個
60日以内出荷
耐圧・耐衝撃性に優れています。Gタイプ-非段積用です。
用途食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使用できます。耐熱仕様もできます。材質FRPガラス繊維強化プラスチック色グレー

¥109,800税込¥120,780
1個
60日以内出荷
耐圧・耐衝撃性に優れています。Gタイプ-非段積用です。
用途食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野に。材質FRPガラス繊維強化プラスチック色グレー外寸法・高さ(mm)700有効内寸法・高さ(mm)600

¥139,800税込¥153,780
1台
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターありトラスコ品番464-9184質量(kg)60.5使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1337外寸法・高さ(mm)793外寸法・奥行(mm)864有効内寸法・奥行(mm)754有効内寸法・高さ(mm)550有効内寸法・幅(mm)1227

¥129,800税込¥142,780
1台
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターありトラスコ品番464-9168質量(kg)45.5使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)762外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000

¥169,800~税込¥186,780~
1セット
8日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし色ブルー

¥189,800税込¥208,780
1ケース(80個)
欠品中
《電子レンジ再加熱対応メラミン樹脂》やさしい小花柄をデザインした、電子レンジ対応メラミン食器です。病院やカフェテリアなど様々なシーンでお使いいただけます。電子レンジ再加熱対応、耐熱性を向上させ電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新材料「ネオエレックス」を採用したメラミン食器です。JIS電子レンジ規格に適合、日本工業規格(JIS S2029)では「電子レンジで使用できる容器は、表示耐熱温度が140℃以上のもの」とされています。ネオエレックスは高周波適正試験や耐久性試験(-30℃~140℃)をクリアしており、安心してお使いいただけます。耐熱温度140℃、家庭用品品質表示法による耐熱温度は140℃で、一般のメラミン食器(100℃~120℃)に比べ高い耐熱性を備えています。100℃を超える使用条件にも適合、ネオエレックスは厚生労働省の定める食品衛生法に基づく容器包装規格試験で、製品の使用温度が100℃を超える場合の試験もクリアしています。保冷から加熱することが可能、ネオエレックスは耐冷-30℃~耐熱140℃の温度差を備えているので、料理を盛り付けて冷蔵保存した食器を再加熱することも可能です。加熱試験、電子レンジ600W/3分30秒空焚き加熱を行いましたが、ネオエレックスは割れや焦げつきなどの異常は発生しません。使用条件、電子レンジはメーカーによって出力、マイクロ波の照射機能、温度設定などに差異があり、以下の使用条件はあくまでも目安数値です。電子レンジ使用上の注意、用途以外でのご使用は避けてください。空焚きはしないでください。食器が割れたり焦げ付くおそれがあります。自動またはオート機能での加熱はせずマニュアル設定でご使用ください。オーブン・グリル・トースター機能でのご使用はできません。調理目的でのご使用は避けてください。冷凍食品はチルド(冷蔵)温度帯にしてからご使用ください。水分量の少ない食品や、小容量の食品の場合は、加熱時間を短くしてください。油脂分や糖質が多い食品を加熱すると高温になりやすいのでご注意ください。加熱後の食器は熱くなっていますので、取り出すときにご注意ください。一般的な電子レンジの取扱説明書にはメラミン食器使用不可と記載されていますが、ネオエレックスは使用可能です。、ネオエレックスシリーズは電子レンジ専用の再加熱食器です。その他の再加熱機器では使用しないでください。身が片側グレーズコーティングの製品になりました。電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
仕様●色:花言葉●サイズ(mm):173×135×29●材質:NEOELEX 電子レンジ対応メラミン樹脂 ネオエレックス ダブルコーティング●蓋をした時の組み高さ(mm):64●容量:230cc●耐熱温度:140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

¥149,800~税込¥164,780~
1セット
8日以内出荷
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。
排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
材質ポリエチレンキャスターなし色ブルーグリーン購入法適合排水口径(Φmm)30

¥169,800税込¥186,780
1ケース(60個)
欠品中
電子レンジをご使用の際、冷菜やフルーツだけを外して温めるなど適温配食に適した容器です。電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
仕様●色:黒内朱●サイズ(mm):67×97×41●材質:PET樹脂(ポリエチレンテレフタレート)●耐熱温度:140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼塗装品のため、硬いものとの接触で塗装が剥離します。食器洗浄機、消毒保管庫は使用できますが、熱風吹き出し口付近には置かないでください。●▼油脂分や糖分の多い食品を電子レンジで使用する場合は短時間の設定で温めてください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:135cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

¥109,800税込¥120,780
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。角型ポリ缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ418×420×880有効内寸(mm)容器枠/270×270×395キャスターSUS304、ナイロン、自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器角型ポリ缶20L

¥159,800税込¥175,780
1箱(300個)
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.55●材質:PP●外寸法(mm):149×49●有効内寸法(mm):122×36アズワン品番65-9408-49

¥109,800税込¥120,780
1箱(400個)
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.4●材質:PP●外寸法(mm):178×127×34●有効内寸法(mm):146×96×23アズワン品番65-9408-37

¥129,800税込¥142,780
1箱(360個)
6日以内出荷
蓋に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.42●材質:PP●外寸法(mm):184×128×40●有効内寸法(mm):147×101×26アズワン品番65-9408-43

¥139,800~税込¥153,780~
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質外壁/ポリオレフィン 断熱材/硬質ウレタンフォームキャスターなし種別215001BL01色ブルー有効内寸(mm)887×500×300外寸(mm)1000×620×368内寸(mm)927×540×320

¥119,800~税込¥131,780~
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。使用温度範囲(℃)80材質FRPキャスターなし色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン耐熱温度(℃)70

¥199,800税込¥219,780
1個
90日以内出荷
海水・淡水稚魚の飼育管理に適した高さです。架台を使用すると飼育管理に便利です。※本体に架台は付属していません。
材質FRPキャスターなし種別本体アズワン品番3-8456-01

¥209,000~税込¥229,900~
1個
5日以内出荷
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。

¥139,800税込¥153,780
1台
6日以内出荷
WB-1の大容器型で粉砕能力は同等ですが粉砕槽が大きいので投入試料サイズが2cm角の固形物の投入が可能です。
TGK品番149-63-80-02型式WDL-1容量(mL)200付属品クリーナーブラシ質量(kg)4.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000モーターAC100V 1000W 50/60Hz外寸法(Φ×Hmm)162×298

¥119,800税込¥131,780
1個
4日以内出荷
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。
質量(kg)約3.1(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.04A均等荷重(kg)800モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)155×155傾斜角度(°)水平から約1~10(可変)

¥119,800税込¥131,780
1個
4日以内出荷
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。異なるホルダーを2枚架けられます。
質量(kg)約3.7(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.05A均等荷重(kg)1500モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)310×155傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)
関連キーワード