発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
用途出隅、什器の角などの突出している部分に。
形状L字型
色オレンジ
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)8
トラスコ品番482-0282
幅(mm)50
質量(g)60
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
L型の形状になっており、出隅など様々な個所の養生に使用できます。カッターなどで簡単にカットすることが出来、テープで留めるだけの簡単施工。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。ポリエチレン発泡体の弾力でクッション性があり、衝撃吸収性に優れています。高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。一般ゴミとして処理できます。
用途柱、角、危険個所などの養生に
厚さ(mm)10
寸法(mm)75×75×1700
材質発泡ポリエチレン
色イエロー
軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。
用途開口枠やパイプの養生に。
色ブルー
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番482-0291
形状はさみこみ型
幅(mm)100~160
質量(g)100
取付方式差し込みタイプ
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。
材質は発泡ポリエチレンで、クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。
カッターなどで簡単にカットすることが出来ます。
幅方向の両端が細くなっており、施工する際に、テープで固定しやすくなっております。
用途出隅・開口枠・柱・サッシ・エレベーター周りなどの角養生
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
色オレンジ
こんなお得な商品も!
角当て L型アングル 紙製
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
強い紙製のアングルで出隅を養生できます。
用途出隅・開口枠・角の養生
材質パルプ
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
色ベージュ
自立式の為、テープを使わずに出隅やコーナーの養生が出来ます。
丈夫で衝撃に強く、繰り返しご利用頂けます。
2つ折りでたためる為、重ねて保管ができ、持ち運びも便利です。
用途リフォームや搬入作業時の出隅やコーナー養生に
色ブルー
幅(mm)100×100
厚さ(mm)5
高さ(mm)1500
1箱(10枚)
¥42,980
税込¥47,278
15日以内出荷
こんなお得な商品も!
柱養生カバー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
こんなお得な商品も!
安全クッション L字型 コーナー用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
こんなお得な商品も!
安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
看板の枠を養生します。
クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。
看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
幅広看板にはアタッチメントを使用してください。
用途看板の危険な角養生に
色青
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番785-3955
長さ(mm)550
質量(g)24.3
取付け方法巻きタイプ
有効幅(mm)10~40
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
もともと安価なのに、さらに経済的!。
小振りなので在庫スペースの削減に!。
景観の妨げを最小限に!。
熱膨張を防ぐ仕様が裏面に。
500mmピッチの目盛付でカットが可能
用途仮囲い、万能板などの角養生
色緑×白
材質発泡PE、PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)150(クッション部110)×2000
1枚
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
安全クッション L字型 コーナー用 クリア
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
PVC(塩化ビニール)製でやわらかく、強く押してもつぶれません。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
色クリア
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状コーナー用
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
シンプルな形状・色・最適なサイズ設定により、使用場所内のあらゆる角をカバーします。
必要な分だけ簡単にカットして取付られます。
現場のお客様のお声を形にした、安心で安全なエコクッションです。
ハサミで切り込みを入れるとコーナーもキレイに養生できます。
カーブ面でもしっかりフィットします。
用途柱・枠の養生に、家具・机等の角に、危険箇所に、現場ツールの安全対策に、事務所の地震対策に、節電対策に
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
室内の角のクロスがやぶれた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決。
ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色をそろえました。使用箇所にあわせてお選びください。
室内にもご使用頂けます。
取り付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。
用途シャッター・エレベーター廻り・工場内などあらゆるコーナーに
材質軟質塩ビ
タイプソフトタイプ
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
幅(mm)30
長さ(mm)300
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
形状角
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法(幅W×長さL)(mm)30×300
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質軟質塩化ビニール
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。
カッター、はさみでカットできます。
形状L字型
材質(本体)軟質塩化ビニール
長さ(m)1
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
ジャッキの端部しか掛からない場合に使用してジャッキの安定を図ります。
材質スチール
規格350L 140角/120角兼用
1枚
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
ベランダや屋上に!
ステンレス製ストレーナー 角L型
ヨコ置き型ドレンに使用できます。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
50~90mmΦのヨコ型ドレンに使用できるマルチタイプ!
シンプルで頑丈な構造!
優れた耐久性!
TSオリジナル商品です。
タイプヨコ型
適合寸法(mm)Φ50~90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
AES樹脂製オーバーフロー管カバー
軽量で耐候性に優れた樹脂を使用。
用途オーバーフロー管用カバー
適合管VU25~50(オーバーフロー管)
ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。
従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。
ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。
溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
形状ヨコ型
加工砂付加工:なし
材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニール
ツバ厚(mm)1.5
配送・設置時に床をキズから守る!。冷蔵庫の最終設置前の仮置時にも床をキズつけません。板本体は、衝撃に強いポリカーボネート製の2mm厚品で重量物にも対応します。角は、安全のためRカットになっています。手穴(楕円形状)がありますので、1枚でも数枚でも持ち運びに便利です。車輛内での保管などにご利用ください。裏面のEVAシートは、2.5mmの厚みで床を保護します。連結するときは、板と板がズレないように養生テープでつなげてください。耐久性・衝撃性にすぐれ、繰り返し使用可能で引っ越しや室内設置に欠かせません。
用途配送・養生用
材質表面/ポリカーボネート(透明)、裏面/EVA 発泡シート
色濃灰色
板厚(mm)2
シート厚さ(mm)2.5
入数1箱(5個入)
取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。
用途住宅用ドレン
適合パイプ-
品番ASY-1など(推奨ストレーナー)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
鉄骨やコンクリートを覆うことにより、確実に養生できます。ロープ付きのため取り付け・取り外しが簡単で、ロープで養生物を固定することでバッグが風などによって飛ばされる恐れも少なくなっています。また、反射ラインにより視認性もアップしています。
用途鉄骨養生に。
色グリーン
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)1300×1300×1300
1枚
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。
本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。
ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。
また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。
コア付き、コア無しからお選びいただけます。
【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】
断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。
横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置
材質ステンレスSUS304
適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
配管点検用の枡や水道用メーターなどの点検蓋を避けて足場を組むことができます。切り欠けがあるため設置後であってもジャッキベースを差し込んで設置することができ、ジャッキを安定させて安全性を高めることができます。以上のように、本製品を使用すると、枡や点検蓋を傷つけたり破損したりするリスクを軽減することができます。
用途足場設置面に点検蓋がある場合の足場支持に。
長さ(mm)700
色メタル(シルバー)
対応140角、120角
1セット(2枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
『養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5)』は、ポリエステル製の建築工事用養生ネットです。ポリエステル製かつ糸径が2.0mmと太いので、摩擦や引張りに強く破れにくい特性を持っており、長期間の使用にも耐えられて丈夫です。シワになりにくく形状が安定しやすい素材なので、見た目も美しく、長期間使用しても型崩れを起こしにくいです。水分を吸収しにくく乾きやすいので、雨や雪などの悪天候にも強く、濡れてもすぐに乾いてカビや臭いの発生を抑えることができます。また、紫外線にも強いので、屋外での使用にも適しています。さらに、燃えにくく耐薬品性にも優れているため、化学薬品を使用する環境や火災のリスクが高い場所でも安心して使用できます。比較的軽量なので、持ち運びや設置が容易です。ポリエステルはリサイクル可能な素材なので、廃棄の際も環境にも優しいです。目合いは30mmで柔軟性があるので、作業性に優れ、養生作業に時間をとられません。糸径が太いことに加えてカラーもグリーンなので、目隠し効果があり、プライバシー保護や景観演出に役立ちます。ラッセル編網で結び目がないのでデザイン性が高く、景観を損ないにくいです。また、切ってもほつれにくいので扱いやすいです。
用途建築工事現場における、養生をはじめとした多目的ネットに。
色グリーン
加工周囲加工:ロープ流し加工
ネット目ラッセル
糸径(Φmm)2
幅(m)5
目合い(mm)30
マス目角目
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ
厚さ(mm)0.03
素材PE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置
付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×
材質SUS304
高さ(mm)177
台座寸法(mm)200×200
筒径(Φmm)76
1箱(2個)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能。・やや厚めの0.05mmフィルム使用
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ
厚さ(mm)0.05
素材PE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
材質鉛製
タイプタテ型
寸法A(mm)300
寸法D(mm)180
加工【砂付加工】あり
ツバ厚(mm)1.5
ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
材質本体:鉛製 ジャバラホース:塩化ビニール製
タイプヨコ型
加工【砂付加工】あり
ツバ厚(mm)1.5
ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。
これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。
ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。
溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
形状ヨコ型
加工砂付加工:あり
材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニール
ツバ厚(mm)1.5
ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
材質本体:鉛製 ジャバラホース:塩化ビニール製
タイプヨコ型
加工【砂付加工】なし
ツバ厚(mm)1.5
ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
材質鉛製
タイプタテ型
寸法A(mm)300
加工【砂付加工】なし
ツバ厚(mm)1.5
筒長(mm)180
ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。
従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。
ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。
溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
形状タテ型
加工砂付加工:なし
材質鉛
ツバ厚(mm)1.5
寸法A(mm)300角(ツバ部)
長さ(mm)180(筒)
キャップ保持はネジ式、底面正方形と、ベーシックな脱気筒。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置
材質SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140
全高(mm)170
外径(Φmm)中筒:42
呼称一般防水用 角型
底板寸法(mm)200角
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ