5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。
全長(mm)215
ヤスリの長さ(mm)100
形状セット
セット内容平、半丸、丸、角、三角
種別組
材質ベアリング鋼GCr15
質量(g)280
1辺(角)(mm)5.5
1辺(三角)(mm)8.2
径(丸)(Φ)5.6
厚さ(半丸)(mm)4
厚さ(平)(mm)3.5
幅(半丸)(mm)11.5
幅(平)(mm)11
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット
材質炭素工具鋼(SK-2)
粒度#6(精密目)
ダイヤ部をコテ状に曲げています。
線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
種別金型用
材質炭素工具鋼
全長(mm)170
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
関連キーワード