898件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
ブラック 仕様角パイプ用 材質樹脂
1袋(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
1パック(20個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。 適合(脚形状)角
1パック(4個)
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂 ブラック
1袋(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] 質量(g)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。 適合(脚形状)角
1パック(4個)
特価
88 税込97
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TERZOバー用のエンドキャップです。
材質ゴム ブラック
1袋(4枚)
589 税込648
当日出荷


1パック(250個)ほか
9,398 税込10,338
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ 292-0402型
RoHS
取付穴を隠すキャップです。
材質ニトリルゴム(NBR) 仕様30×14穴用 適合デュアルローラー用受座(408-9101型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状 材質エラストマー
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状四角
1袋(4個)
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


テーブルや椅子、スチール家具など 脚のガードも兼ねたい家具に
形状 材質ふっ素樹脂 タイプセットするタイプ 用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
1セット(4個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。 材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂
1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状四角 材質エストラマー樹脂、フッ素樹脂 適合サイズ(mm)25~28 アズワン品番64-7749-76
1袋(4個)
599 税込659
当日出荷

防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状四角 アズワン品番64-7749-77
1袋(4個)
659 税込725
当日出荷

作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)8.5 取付ねじG1/4
1個
389 税込428
欠品中

防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状四角 アズワン品番64-7749-75
1袋(4個)
499 税込549
3日以内出荷

スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。 トラスコ品番820-1527 材質フッ素樹脂 エラストマー樹脂
1パック(4個)
819 税込901
当日出荷

作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)10 取付ねじG3/8
1個
629 税込692
5日以内出荷

新日軽(LIXIL)130角キャップ
セット内容トラスねじM4x12(2) ブラック系 適合シリーズアイアンティーク、ファンクションポール
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷

接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。 材質炭素鋼SS400 スケジュールS/80 関連資料(0.02MB)
1個
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


EL 角パイプアウターキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1セット(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)角パイプキャップ
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状四角 材質エラストマー樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EL 角パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 寸法RB(mm)2
1セット(3個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
390 税込429
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

角型。黒色のLDPE。安全で確実な装着を可能にするリブ付。チューブの鋭利な端面をカバー。
寸法h(mm)5
1袋(20個)
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ツチノ脚キャップ 角
RoHS
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状四角 材質エラストマー樹脂 クリアー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)