25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm)910 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0149 質量(kg)1.4 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

軽量コンパクトなスチールハンドルの角型ショベル
用途狭い場所でのかき混ぜ、すくう作業に適しています。 全長(mm)800 先幅(mm)170 質量(g)1100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1072 金象印 SPホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られますパイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 形状角形 全長(mm)815 質量(kg)1.25 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,698 税込4,068
3日以内出荷

軽くて丈夫、サビに強いアルミ製スコップです。 スベリが良く、除雪その他すくい作業に便利です。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。 全長(mm)980 全長(cm)約98 材質アルミ合金、鉄、神樹材 トラスコ品番819-3288 質量(kg)1.2 刃長(mm)300 幅(cm)約26 刃先幅寸法(mm)250
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小回り重視の方、女性におすすめ!。頭がアルミ製で軽いので特に除雪に使用されます。アルミなので鉄製のスコップの様に雪がくっつくことがありません。凍った雪もガンガン削れます。農業(肥料・穀物)・漁業・畜産・除雪と幅広く使用できます。
種別 全長(mm)960 質量(g)約1090 頭部長(mm)315 肩幅(mm)259
1個
2,398 税込2,638
欠品中

除雪作業に。
種別角型 タイプ角#2/アルミ伸縮式柄 頭部寸法(mm)255×310
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭)アルミニウム 板厚(mm)2 材質(柄部)バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)830 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。角型に比較し多くの雪を処理することができます。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、 材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン 全長(mm)1080 質量(g)1140 柄長さ(mm)740 頭部長(mm)395 頭部幅(mm)290
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの 仕上ハンマートーン仕上 材質(頭)ショベル用鋼板
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。 材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ 形状 全長(mm)970 質量(kg)1.35 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 頭部板厚(mm)1.2 頭部肩幅(mm)225
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

なかなか取りきれなかった縁石周りの隅までスッキリ綺麗にできます。側面と裏に付いている刃により、効率の良い除草を実現します。ショベルの刃先が直角に刃がついているので縁石などの角面の除草ができます。刈払機などの除草と違い飛び石の危険もなく、安全に除草と土砂の除去ができます。従来のショベルより柄が長いので腰への負担を軽減できます。
用途道路の縁石、コンクリートの割れ目の除草。 全長(mm)1100 材質/仕上刃先:鋼材、柄:鋼材 板厚(mm)1.5 刃先形状角形
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪国の経験から生まれた、たっぷり雪を掬えるポリカーボネイト製のスコップです。
用途除雪作業に。 種別角型 材質ポリカーボネイト 質量(g)1150 頭部寸法(mm)375×423 柄長さ(mm)1190
1本
3,198 税込3,518
欠品中

サビに強いオールステンレス仕様
形状角型 質量(g)1100 長さ(mm)810 幅(mm)180 高さ(mm)80
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

驚きの軽さ!「アルミ柄(ラクワン)シリーズ」 アルミ合金製柄の採用により脅威の軽さを実現。 刃先は完璧な熱処理済み。 一度使うと止められない!楽(ラク)です。腕(ウデ)が!
全長(mm)970 ゴールドメタリック 材質(柄部)硬質アルミ材
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧雪を剥ぎ取れる軽量スコップ。 。軽量グラスファイバー柄。 。皿が大きいタイプ。
用途除雪作業に。
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)フラットショベル
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 先端形状角型 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浅野木工所流雪溝スコップ
全長が長いので、雪で詰まった流雪溝をザクザク掘れます。
用途除雪作業に。 種別角型 全長(mm)1850 質量(g)1230 頭部寸法(mm)270×320
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

プロ職人のための道具「金象PROLINE」シリーズ。土木、舗装工事、農業、家庭園芸に!。頭部はショベル鋼板を使用し、焼き入れ焼き戻しの熱処理を行っています。スタンダード品の小型サイズで女性にも扱いやすいです。JIS規格品
材質頭部:ショベル鋼板/柄:スチール 形状角型 全長(mm)815 質量(kg)約1.1 ブラック 板厚(mm)【頭部】.45 頭部長(mm)218 先幅(mm)【頭部】180 頭部肩幅(mm)167
1丁
2,398 税込2,638
3日以内出荷

軽く使いやすいアルミ製スコップ。
種別角型 材質皿部:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、柄:天然木(ラッカー塗装)、取っ手:鉄(粉体塗装)・天然木
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
全長(mm)970 頭部板厚(mm)1.2
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様完全熱処理・ショベルシート採用 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫 材質(柄部)
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)