ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
適合D15タイプ、D20タイプ
用途スーパーチャンネルの固定に使用します。
表面処理クロメート(屋内専用)
1箱(100個)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
材質鉄
寸法C(mm)3.2
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法C(mm)3.2
寸法A(mm)23
表面処理三価ホワイト
寸法B(mm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
適合ダクター/D15タイプ、D20タイプ
材質ステンレス鋼
適合吊りボルトW1/2
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。
市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1袋(20組)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
1袋(10組)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。
工事現場の状態に合わせて応用できます。
ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
ラック相互のボンディングが省略できます。
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
付属品角根丸頭M6×12、座付ナット3組
質量(kg)1.4
長さ(m)1.5
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質電気亜鉛めっき
サイズM10×20
適合B15RG1R他
ねじサイズM10×20
1袋(20組)
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。
工事現場の状態に合わせて応用できます。
ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
ラック相互のボンディングが省略できます。
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
付属品角根丸頭M6×12、座付ナット3組
質量(kg)0.49
長さ(m)1.5
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
分岐箇所の角度にあわせて曲げることができます。
用途外直角L形分岐ラック、水平ベンド用のセパレーターです。
付属品角根丸頭M6×12、座付ナット4組
適合WRLA□-S、WRA□
質量(kg)0.85
長さ(m)1.5
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
HB50-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
寸法L(mm)90,115
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
1袋(10組)
¥249
税込¥274
6日以内出荷
材質電気亜鉛めっき
サイズM6×35
適合CVCQB20他
ねじサイズM6×35
1袋(20組)
¥1,298
税込¥1,428
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ