ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。
材質SKH57
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。
適合機種旋盤
JIS規格1形
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC68~69
材質コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質NK4
幅(mm)5
高さ(mm)5
公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)
サイズミリ寸法
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。
適合機種旋盤
JIS規格1形
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

完成バイト 方形バイト
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
材質NK4
幅(mm)10
高さ(mm)10
公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)
サイズミリ寸法
寸法H(mm)10
寸法W(mm)10
こんなお得な商品も!

完成バイト 方形バイト
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。
小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。
シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。
突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。
交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬
形(チップ)箱
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

完成バイト 方形バイト
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
質量(kg)0.1
全長(mm)160
幅(mm)20
高さ(mm)20
寸法L(mm)160
寸法H(mm)20
寸法W(mm)20
M33タイプコバルト高速度鋼使用
用途硬くて粘り強い素材の重切削用並びに軟鋼の高速、高送り切削
No.24004マイクロ・レースPD230に付属のバイトセット
バイトの刃先は自由な形に研磨可能
適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)、マイクロ・レースDX PD400(No.24400)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
材質NK4
幅(mm)4.76
高さ(mm)4.76
サイズインチ寸法
寸法H(mm)4.76
寸法W(mm)4.76
公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ