ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー)
あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK)
ヒンジーボルトシステムの強力アンカー
ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。
また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
裏側に手が入らない部位に固定可能です。
用途適合材:角パイプ等に
全長(mm)42
ねじ長さ(mm)30
スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品ボルトセット1組、木ネジ8本、アンカーボルトセット4組
材質スチール
幅(mm)67
質量(kg)0.7
色マットグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
安全柵専用アンカーブラケットです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質スチール
セット内容六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G
RoHS指令(10物質対応)対応
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本
材質スチール
幅(mm)67
質量(kg)約0.7
色シルバー(ハンマートーン)
質量(g)0.7
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。
材質(本体)スチール製
表面処理三価クロメートメッキ
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)0.4~4.7
寸法C(mm)1.8
ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。
締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
ねじの呼びM6.3
材質鉄(ワッシャーはSUS304)
表面処理ラスパート
全幅(mm)19
太さ(mm)6.3
ねじ山種類ウィット
角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
用途角材の固定に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3.2
こんなお得な商品も!

ステンレス柱脚金物 箱型
モノタロウ
¥5,798~
税込¥6,378~
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です
付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
表面処理クロメート
セット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
材質ステンレス
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
材質ステンレス
玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。
材質(ボルト)ステンレスSUS
寸法M8
仕上研磨
材質ステンレス
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)30
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
公差(mm)(A寸法)±1
ねじ山種類メートル並目
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。スライドパネルのたわみを軽減できます。取り付け・取り外しが簡単です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)20
幅(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
挟み能力(mm)52
関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。
フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。
フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。
メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。
フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。
強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適
支柱径(Φmm)31.8
セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)
線径(Φmm)3.2
支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)
支柱厚さ(mm)0.5
網目(mm)150
縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。
またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。
仕様総二重張り
付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット2枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質ポリエチレン
色グリーン
規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)2.5×3.0×3.3
材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き)
目合い(mm)25
1セット
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができるため、十分に練習することが可能です。
またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。
仕様標準
付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質ポリエチレン
色グリーン
規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)2.5×3.0×3.3
材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き)
目合い(mm)25
1セット
¥169,800
税込¥186,780
15日以内出荷
縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。
また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。
仕様総二重張り
付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット2枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質ポリエチレン
色グリーン
規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)2.5×3.0×3.3
材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き)
目合い(mm)25
1セット
¥199,800
税込¥219,780
15日以内出荷
縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができるため、十分に練習することが可能です。
また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。
仕様標準
付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質ポリエチレン
色グリーン
規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)2.5×3.0×3.3
材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き)
目合い(mm)25
1セット
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。
また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。
仕様正面ネット二重張り
付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
セット内容正面(440T/60本)2枚、天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質ポリエチレン
色グリーン
規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)2.5×3.0×3.3
材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き)
目合い(mm)25
1セット
¥169,800
税込¥186,780
15日以内出荷
縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。
またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。
仕様正面ネット二重張り
付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
セット内容正面(440T/60本)2枚、天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質ポリエチレン
色グリーン
規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)2.5×3.0×3.3
材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き)
目合い(mm)25
1セット
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂
サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800
セット内容SLP支柱 1800mm×5本/SLP支柱用杭 500mm×2本/防鳥ネット 1.8mm角×3枚/キューブブロック×2個/ジョイントキャップ×8個/アンカー杭×4本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800
セット内容SLP支柱 1800mm×8本/SLP支柱用杭 500mm×4本/防鳥ネット 1.8mm角×5枚/キューブブロック×4個/ジョイントキャップ×12個/ネット取付用ボトル×12本/アンカー杭×8本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋/入口用パイプ×1本/入口用ロープ×2本/支柱用杭打込み用ボルト×1本
サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm
材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができます。
また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。
仕様標準
付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質ポリエチレン
色グリーン
規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)1.5×2.5×2.8
材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式
目合い(mm)25
1セット
¥69,980
税込¥76,978
15日以内出荷
縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができます。
またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。
仕様標準
付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質ポリエチレン
色グリーン
規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)1.5×2.5×2.8
材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式
目合い(mm)25
1セット
¥79,980
税込¥87,978
15日以内出荷
縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。
またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。
仕様総二重張り
付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質ポリエチレン
色グリーン
規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)1.5×2.5×2.8
材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式
目合い(mm)25
1セット
¥129,800
税込¥142,780
15日以内出荷
縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。
またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。
仕様正面ネット二重張り
付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質ポリエチレン
色グリーン
規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)1.5×2.5×2.8
材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式
目合い(mm)25
1セット
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。
また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。
仕様総二重張り
付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット2枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質ポリエチレン
色グリーン
規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)1.5×2.5×2.8
材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式
目合い(mm)25
1セット
¥109,800
税込¥120,780
25日以内出荷
縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。
また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。
仕様正面ネット二重張り
付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
セット内容正面(440T/60本)2枚、天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質ポリエチレン
色グリーン
規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)1.5×2.5×2.8
材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式
目合い(mm)25
1セット
¥79,980
税込¥87,978
15日以内出荷
。ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル
アズワン品番65-9306-44
1台
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
関連キーワード