110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
トラスコ品番507-3103 適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH 質量(g)260
1個
749 税込824
当日出荷

セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL 材質SS400 質量(g)852 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
2,189 税込2,408
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)アンカーブラケット/ボックス型 (M6)
エコ商品
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用 材質SS400 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全柵専用アンカーブラケットです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質スチール セット内容六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)瀬戸ビュレット台 角形
適合パイプ支柱径9Φ TGK品番194-51-52-01 形状角型 短辺(mm)200 長辺(mm)300 台の厚さ(mm)10 ゴム足高さ12mm
1個
3,762 税込4,138
3日以内出荷

岩田製作所センサスタンド SAC・SAFタイプ
エコ商品
形状L型 目盛(シャフト)レーザーマーキング 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ 材質SS400/SPCC 質量(g)1122 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
2,409 税込2,650
当日出荷

内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.7 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷


用途Kapo用スタンド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×1250×50 質量(kg)6.4 材質(本体)ZAM 角パイプ100×50×2.3t 粉体塗装
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

付属品クッション、3.0mmレンチ 材質スチール プレート寸法(mm)50×200×2t ベース厚さ(mm)3 適合寸法(mm)角パイプ14×14×1.2t
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)295 内径×外径(Φmm)28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質スチール 適合寸法(mm)角パイプ14×14×1.2t 付属品クッション、3.0mmレンチ ベース厚さ(mm)3
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。
材質ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岩田製作所センサスタンド SSB・SSFタイプ
エコ商品
形状ストレート型 タイプ□12角パイプ 目盛(シャフト)レーザーマーキング 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)ステンレス(SUS304) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)パイプスタンドG
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。 付属品ノブボルトM6×15 材質SPCC 質量(g)782
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304) 仕様横棒/角パイプ(回転しません) 付属品ステンレス製ムッフSS×2個 高さ(mm)500 シャフト径(Φmm)13 寸法D(mm)90 寸法B(mm)500 支柱(mm)Φ13×500(2本)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304) 仕様角型スタンド(ワイドタイプ) 寸法A(mm)90 寸法C(mm)500
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
材質SUS304 仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個 寸法(mm)500×415×800 高さ(mm)800/500 シャフト径(Φmm)13 ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4 支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンワダイレクトレーススタンド
サドル先端部分をバーに引っ掛けるだけで、自転車を立たせて置くことができるスタンドです。簡単組立、分解構造に作られています。横パイプも伸縮可能ですので、持ち運びの時もフレームと同じサイズまで
付属品脚キャップ×4個 材質フレーム/スチール製 横パイプ/メッキ 寸法(mm)角パイプ径約20×40×1180、横パイプ径約38.1×1350~最大2000 サイズフレームサイズ 質量(g)9540 寸法(幅W×高さH)(mm)1350~2200×980±5×1120±5 耐荷重50000 収納数横パイプを最大に伸ばした場合、自転車が最大5台収納 組立方法お客様組み立て式(ノックダウン組み立て式) 取扱説明書あり
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1台
26,980 税込29,678
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩田製作所センサスタンド SJA・SJCタイプ
エコ商品
形状ストレート型 目盛(シャフト)レーザーマーキング 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状L型 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ 材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5) 目盛(シャフト)レーザーマーキング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岩田製作所センサスタンド SJF・SJHタイプ
エコ商品
形状L型 目盛(シャフト)レーザーマーキング 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岩田製作所センサスタンド SJE・SJGタイプ
エコ商品
形状L型 目盛(シャフト)レーザーマーキング 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岩田製作所センサスタンド SJB・SJDタイプ
エコ商品
形状ストレート型 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ 材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色) 目盛(シャフト)レーザーマーキング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩田製作所センサスタンド SSD・SSHタイプ
エコ商品
形状ストレート型 タイプ□12角パイプ 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ 材質(ブラケット)ステンレス(SUS304) シャフト寸法(mm)Φ12 目盛(シャフト)レーザーマーキング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Kapo用スタンド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×1250×50 質量(kg)6.4 材質(本体)ZAM 角パイプ100×50×2.3t 粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Tierra用スタンド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×1250×50 質量(kg)6.4 材質(本体)ZAM 角パイプ100×50×2.3t 粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩田製作所センサスタンド SAB・SAEタイプ
エコ商品
形状L型 目盛(シャフト)レーザーマーキング 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ 材質SS400/SPCC 質量(g)621 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
1,859 税込2,045
当日出荷

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 ロウ 常磐精工 動画あり
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パンフレットが1冊ずつ取りやすい段違い構造。最後の1冊でも取りやすいように空間をあけています。
グリーン購入法適合 材質本体:スチール、粉体塗装、脚:角パイプ、粉体塗装、アジャスター付き、巾木:ステンレス、ヘアライン仕上げ、パンフレット受け:ABS 高さ(mm)1350 奥行(mm)350 サービス分類組立・設置・取付
1台
58,980 税込64,878
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横ロウ 常磐精工 動画あり
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポスターグリップスタンド看板 屋内用 ロウ 常磐精工 動画あり
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド
使用場所屋内専用
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)