さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色ブラック
表面処理B1アルマイト
カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)
外寸(mm)28
内寸(mm)23
関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。
材質アルミ
表面処理B1アルマイト
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
カメラ/LED照明を任意の位置に固定、設置できます。
位置合わせに便利なメモリ付や反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
材質SUS304(ステンレス)
表面処理低温黒色クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様角R3付
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
色ブラック
仕様角パイプ用
材質樹脂
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂
色ブラック
角パイプ使用のスタイリッシュなデザイン。さまざまなサイズの洗濯機に対応する便利な幅伸縮式。下段の棚は2段階で高さの調節が可能。取り外し可能なタオル掛け付。
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム 、ねじ類/鉄(メッキ)
色黒
質量(g)(約)3500
耐荷重(kg)8.6 (棚1段当り4、タオル掛け1本当り0.3
寸法(cm)(約)58~80×28.5×149.5
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
トラスコ品番805-8022
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、インサート:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ
幅(mm)30
高さ(mm)33
奥行(mm)30
1個
¥589
税込¥648
翌日出荷
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
質量(kg)6.74
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
質量(kg)5.88
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
質量(kg)1.56
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質アルミ、A6063ST5
質量(kg)5.2
表面処理B1アルマイト
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
寸法RB(mm)2
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法RB(mm)2
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質アルミ、A6063ST5
質量(kg)10.85
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様角R2付、V溝1面に1本付
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途ワイド角パイプ・平角棒・平角材
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
パイプ端部の見栄えを良くします。平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。
トラスコ品番849-3813
材質樹脂
厚さ(mm)5
色ブラック
1袋(4個)
¥729
税込¥802
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
色(本体)つや消しブラック
ボトル形状六角
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ