59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304 厚さ許容差(mm)1.1~1.3 仕上ヘアライン研磨
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。 材質アルミ 表面処理B1アルマイト
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に 材質アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。 材質アルミ生地
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,155 税込1,271
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EL 角パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 寸法RB(mm)2
1セット(5個)
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮 表面処理ネジブッシュ:ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EL 角パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法RB(mm)2
1セット(5個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

台車、ダストカート、清掃資機材、ディスプレイネット、スチールラックなどに簡単に取り付けて、掃除道具の柄を固定することが出来ます。 本体が回転するので、角度を変えることが出来ます。 本体の取り付けは「直径19mm~55mm」の丸・角パイプ、網ラックなどに接続することが出来ます。 (本体を丸・角パイプ、網ラックなどに取り付けた後)柄の取り付け可能サイズは「直径16mm~32mm」になります。 最大使用荷重2kg。
用途柄の付いた掃除道具の固定、保管。 材質PP樹脂、スチール、ナイロン ブラック 質量(g)76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5×5.8 最大使用荷重(kg)2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 呼び50はのみ寸0~4限定
用途Aタイプブラケットスリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用角パイプ設置用腕金具 適合(爪側振れ止め)SL 厚さ(mm)3t 角度(°)腕金具0.75アップ 材質スチール特殊鋼 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に 寸法H(mm)100
1枚
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
1枚
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。 コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。 プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。 雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 材質スチール(SS400) ピッチ(mm)15
1枚
特価
62,980 税込69,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

脚部を折りたたむとフラット(厚み約55mm)になり、積み重ねてすっきり収納できます。
エスコ品番EA956XE-65 材質座面:ポリエチレン、脚:スチール角パイプ 幅(mm)1800 質量(kg)15 高さ(mm)365 奥行(mm)400 耐荷重(kg)約250(均等に座った場合)
1個
31,700 税込34,870
翌日出荷

シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。 材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBR サイズ目皿:小判型 外径(Φmm)目皿:118.6×55 呼び径(ねじ)G1-1/4 関連資料寸法図(0.09MB) 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
899 税込989
当日出荷

角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。 付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液 幅(mm)650 型式手動式 電源(V)三相200 電源コード(m)4 切断角度左45°、90°
1台
739,800 税込813,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ一体爪 公差L+0.15+0.05 公差D±0.2
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に 材質スチール(SS400) 寸法H(mm)100
1枚
23,980 税込26,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に 材質スチール(SS400)
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に 材質スチール(SS400)
1枚
22,980 税込25,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
1枚
49,980 税込54,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に 材質スチール(SS400)
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に 材質スチール(SS400) 寸法H(mm)100
1枚
25,980 税込28,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)