45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途いろいろ。場所をとらない角型ビン
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワ角ビン
塗料・溶剤の小分け・保存に便利。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1ケース(100本)
18,980 税込20,878
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 耐熱温度(℃)約80 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり
1本ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)110℃ 目盛あり
1本ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き 材質ポリエチレン
1個
230 税込253
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
材質(本体)PP 材質(キャップ)HDPE 耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80 材質(中栓)LDPE
1本ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
228 税込251
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
1箱(12本)ほか
4,653 税込5,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ 動画あり
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。 口内径(Φmm)31.6 材質高密度ポリエチレン 目盛なし 口数片口 ノズルあり コックなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業正角黒色瓶
遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) 仕様遮光性、中栓付 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
特価
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インダストリーコーワ角ビン用ノズル
RoHS
角瓶にしっかり取り付けられます。
口径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷

材質硬質ポリエチレン 仕様2L・4L兼用ノズル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
769 税込846
当日出荷

ヨトリヤマ(世取山)角ビン(2L+4L兼用)用 単品
RoHS
場所をとらない角型ビン
材質硬質ポリエチレン 適合2・4L兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型瓶
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1セット(12本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オリジナルソースや自家製のタレ入れにどうぞ。どんな料理にも使いやすい定番の四角。少量の醤油やソースなどをテイクアウトしていただくのに最適なタレビンです。
寸法(mm)16×16×38 容量(mL)6
1袋(100個)
839 税込923
当日出荷

お弁当と一緒に醤油やソースなどを持ち運ぶ時に便利な容器です。
1パック(6個)
149 税込164
翌日出荷

お弁当の時に便利な調味料ケースです。フタ付きで持ち運びも心強いです。安心の日本製です。嬉しい6個入り。
材質ポリエチレン 奥行(mm)本体:17 幅(cm)本体:2.6 高さ(cm)本体:4.8
1袋(6個)
92 税込101
4日以内出荷

オリジナルソースや自家製のタレ入れにどうぞ。どんな料理にも使いやすい定番の四角。少量の醤油やソースなどをテイクアウトしていただくのに最適なタレビンです。
容量(mL)6 サイズ(mm)16×16×38
1ケース(100個×80袋)
34,980 税込38,478
翌日出荷

行楽のお弁当小物に。お弁当やパーティ料理におすすめです
材質ポリエチレン
1袋(6個)
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お弁当の調味料の小分けに便利な容器です。フタをしっかり閉められるので、持ち運びも安心です。容量約6mL×8個入。日本製。
用途たれびん 醤油入れ ソース入れ ピクニック 遠足 行楽 お弁当 材質ポリエチレン 寸法(mm)約40×15×15
1パック(8個)
99 税込109
8日以内出荷

用途ゴミ箱用蓋、屋外用 フタの種類オープン式 材質AES樹脂 質量(g)約770 タイプカン・ビン用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約453×455×230 商品タイプ
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

プラスチックモデル(スチロール樹脂)の組み立てに欠かせない液体接着剤です。 安定感ある6角ビンは高さが47mm、内容量も20mlと手頃なサイズ。 開け閉めがしやすい大きめのキャップは接着に便利なハケ付です。
用途情景塗装用・プラスチックモデル用 成分合成樹脂(11%)、スチロール樹脂有機溶剤(89%)、シクロヘキサン、酢酸ブチル、アセトン 接着剤スチロール樹脂系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20mL)
234 税込257
当日出荷

仮組みしながらの接着や大型モデルの組み立てに最適。接着面をあわせてすきまに流し込むタイプの接着剤です。 小さなすきまにも確実に入って確かな接着が可能。40ml角ビン入り、キャップには流し込みに便利な極細面相筆をセット。 今までの接着剤とコンビで使用すれば、組立作業の能率がさらにアップします。
用途情景塗装用、プラスチックモデル用 成分有機溶剤(100%)、酢酸ブチル、アセトン 接着剤スチロール樹脂系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.04L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(40mL)
359 税込395
当日出荷

1/350艦船モデルのマストなど、繊細で強度が必要なパーツに使われるABS樹脂。通常のタミヤセメントでは接着できない、このABS樹脂に使える接着剤です。 また、タミヤ製スケールモデルのABS部品とスチロール部品との接着も可能。安定性のある四角ビン入り。大きなキャップは開け閉めがしやすく、接着に便利なハケ付きです。
用途情景塗装用 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(40mL)
289 税込318
当日出荷

AIS (エイ・アイ・エス)折畳テーブル
必要な時にサッと出して使える折畳テーブルです。ちょっとした作業やデスクワークなど様々なシーンで活躍。 折畳時の厚さは、約5cmとスリムでコンパクト。使わない時は、隙間に収納が可能。 テーブルは約5kgと軽量なので、持ち運びが楽々。耐荷重は天板約30kg。 PCやミシンなどを置いて作業するのに最適です。 木目調天板×アイアンの組合せがヴィンテージスタイルを演出。 天板角に丸みを持たせた作りの為、お子様にも安心。 テーブルの脚先には床キズ対策用のキャップ付き。
幅(mm)600 BR 高さ(mm)715 奥行(mm)545
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適 支柱径(Φmm)31.8 セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3) 線径(Φmm)3.2 支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角) 支柱厚さ(mm)0.5 網目(mm)150
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)折畳テーブル
必要な時にサッと出して使える折畳テーブルです。ちょっとした作業やデスクワークなど様々なシーンで活躍。 折畳時の厚さは、約4.5cmとスリムでコンパクト。使わない時は、隙間に収納が可能。 テーブルは約3.5kgと軽量なので、持ち運びが楽々。耐荷重は天板約30kg。 PCやミシンなどを置いて作業するのに最適です。 木目調天板×アイアンの組合せがヴィンテージスタイルを演出。 天板角に丸みを持たせた作りの為、お子様にも安心。 テーブルの脚先には床キズ対策用のキャップ付き。
幅(mm)500 BR 高さ(mm)350 奥行(mm)430
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

施工条件について:内枠床材の厚み/15mmに対応※内枠床材は別途ご用意ください。一般品は底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は約20%UPします。収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。受桟を施工せず、根太に直接プラ受けで固定することができます。
1個
9,530 税込10,483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブルポット(ステンレスボディータイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。真空二重構造。冷蔵庫の角型氷がラクラク入る、口径約45mmサイズです。
材質18-8ステンレス 口径(Φmm)45
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CreeXLampCXA1304シリーズLEDアレイ.CreeXLampCXA1304LEDアレイは、コンパクトで使いやすいプラットフォーム内でCreeの高光束、マルチダイアレイのシリーズに属します。CXA1304LED内蔵型アレイは、リフローはんだ付けを必要としない単一パッケージ内で高ルーメンの出力と高効率を発揮します。このデバイスの発光面はコンパクトかつ均一なので、指向性と無指向性の両方の照明用途に向いています。スモールフォームファクタの照明用途は、ランプの改修や照明器具の設計を含む、CXA1304に最適です。.85℃でビニング及び特性評価広視野角:115°トップサイドはんだ接続熱電対取り付けポイントNEMASSL-32011標準のフラックスビン
寸法(mm)13.35×13.35×1.15 シリーズCXA 色温度3000K LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 ビュー角(°)115 輝度フラックス標準396Lm 光源径(Φmm)6 放射束(W)10.9 順方向電圧(V)9 カラーレンダリング80 順方向電流(mA)1000
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷