仕様たてとい直結
サイズ90×75(落し口)
分類たて系列部材
サイズVP・VU100
色シルバーグレー
仕様アミ付、JIS管用
分類非住宅用ます
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様落し口
適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60
サイズPC30・S30・60
サイズ75×60(落し口)
仕様たてとい直結
分類たて系列部材
トラスコ品番147-3007
種別SKMA250WH
材質強化PP
質量(kg)2
色ホワイト
種類ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310
外寸(mm)288×288×310
外寸法・奥行(mm)288
外高(mm)310
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸60
種類ドレン
シリーズ丸60
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH
材質強化PP
材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
質量(g)650
種類ますぶた
外寸(mm)262×262×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
4面の平行直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化が少なくなるように製作されています。
長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。
精度面はラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズURT60
種類ドレン
シリーズURT60
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸75
種類ドレン
シリーズ丸75
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
サイズ75×60(落し口)
色しんちゃ
仕様たてとい直結
分類落し口部材
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
水のかさを調べるのに活用できます。目盛を黒色で印刷されておりますので、とても見やすくなっております。
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸60
種類ドレン
シリーズ丸60
仕様ゲルの保持力X0:スタンダード
耐熱温度(℃)ゲル:-55~+200
ADキャリアケースの底にゲルを直接塗布
アズワン品番64-5838-92
ケースT:透明ケース(非静電気対策品)、ケース:+65、トレイ:+65
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。
又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
用途住宅用ドレン
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズY60H
種類ドレン
シリーズY60H
アイデアいっぱい便利なネット
切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。
スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。
お部屋のインテリア収納に。
お家や庭のフェンスに。
つる性植物の栽培に。
ゲートボール等の防球に。
荷物の押サエ用に。
池の落葉受けに。
盗難防止や境界柵に。
引張強度(N)600
駐車場の柱まわりや建物のコーナーなどに取付けます
目につきやすいトラ柄での注意喚起します
クッション性に優れたNBRスポンジで衝撃をやらげマス
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
両面テープ付きで簡単に貼り付けられます
色黄×黒
材質NBR発泡体
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
材質SS400
ピッチ(mm)15
仕上溶融亜鉛メッキ
チェック1マスの大きさ4mm角(黒ベタの1マスが4mm)
材質未晒紙
寸法(mm)750×528
色ギンガム2R
1セット(100枚)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
材質SS400
仕上溶融亜鉛メッキ
当製品はゴムのように伸びるエラストマー素材(エスマー)をベースとした抗ウイルスフィルムです。
表面に付着したウイルス・細菌の増殖を抑えます。
30分で99.9%以上、60分で99.99%以上のウイルスが減少。
業界トップクラスの速さでウイルスを抑制します。
用途[ご家庭で]インターホン・ドアノブ・照明スイッチ・水回り・リモコン・家電製品など、[オフィスで]エレベーター・ドアノブ・OA機器・スイッチ・電話・自販機など
入数(枚)60(5シート)
マス目寸法(mm角)30
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質花崗岩
ケース専用ケース有
関連キーワード
1
2
次へ