1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24
仕様24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
全長(mm)116
適合車種カウリング 汎用
ライト寸法(mm)35
汎用角型ウインカー!
材質アルミ
ねじピッチ5cm
レンズ色レッド
縦(cm)5.5
横(cm)9.5
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
適合カワサキ
タイプフロント
付属バルブ12V 23/8W
適合車種ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ)
純正品番23040-1147(1115)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
取付ボルト8mm
取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。
ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。
※対応電球はG18型。別売りです。
レンズ色オレンジ
主な適合車種GPZ900R Ninja(国内仕様)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
スリムタイプで人気があります。中型~大型まで幅広く使って頂いております。
適合車種中型・大型
ライト寸法(mm)60
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
用途外装パーツ
仕様大型ビーム/フラッシュテール、小型フラッシュテール専用
適合ジェットイノウエ角型フラッシュテール(525701/525711/525721/525801/525805/525811/525831/525821)
材質スチール
ねじピッチ(mm)53.5
ソケットBA15S
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用
光源白熱球
適合FL/RR ドカティー916・SS900・1000・M900(~99y)
色アンバー
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
適合FR/RL ドカティー916・SS900・1000・M900(~99y)
色アンバー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ウインカーの補修用レンズです
色アンバー
新タイプLEDテールが登場!!
用途外装パーツ
セット内容左右各1個
材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス
奥行(mm)90(ステー含む)
光源LED
縦(mm)215
横(mm)590
電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)
防塵防水性能IP66相当
LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
1セット(2個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
大きく張り出すノーマルの角テールランプをスタイリッシュなラウンド型のLEDソーラーテールに交換するキットが登場。ノーマルのウインカー装着でも車体バランスを崩さない様に設計。取り付けベースをFRP製にすることで車体にマッチングする形状を演出。
適合17Y- レブル250/500
1個
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
長く販売しておりますカウルウインカー#630タイプがリレーをリニューアルして登場。
小型のカウルウインカーとして多くのユーザーに愛されておりますが、今回 丸型リレーから角型へ変更。
アンバー、スモーク、クリアの3カラー設定で車体に合わせて、好みに合わせて選択出来ます。
12V10W:G14タイプのバルブ使用。ウインカーリレー付属:12V20W仕様
ねじ寸法(mm)M3×20
関連キーワード