キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。
酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
ガスバリア性に優れています。
培地や試薬、バッファーの保管に適してます。
ISO7(クラス10000)のクリーンルームで製造されています。
ガスバリア性に優れています。開栓確認ができる分離式のキャップです。培地や試薬、バッファーの保管に適してます。
用途ガンマ線滅菌済細胞無毒性・パイロジェンフリー
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
仕様γ線滅菌済
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
タイプ角型
仕様キャップ材質:PP
材質(本体)PC
材質(キャップ)PP
培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)
滅菌済(SAL10-6)
規格パイロジェンフリー
ねじ規格GL45
包装個別包装
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ガラスボトルの代替品として使用できるPET製ボトルです。 漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップです。 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)
規格パイロジェンフリー
滅菌済(SAL10-6)
便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持。破損防止ボトルはガラスボトルの代替品として最適で、取扱いが容易な人間工学的デザイン。キャップは、漏れ防止でタンパータイプの HDPE 製スクリューキャップ。成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能。細胞毒性がなく、ノンパイロジェニックを保証。滅菌保障レベルはSAL10-6
材質本体(ソーダガラス)+規格キャップ4Fハイシート付
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
タイプ丸型
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
容量(mL)500
口径(mm)45
アズワン品番61-9715-11
1箱(12個)
¥22,980
税込¥25,278
13日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140
色(フタ)青
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):500●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×172.5×176.5●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(48個入)
アズワン品番65-9134-92
1箱(48個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)
滅菌済(SAL10-6)
包装個別包装
ねじ規格GL45
ネック径(Φmm)45
酵母・細菌の培養液の少量保存に適しています。 透明で高いガスバリア性があります。 パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)です。 トレイごとにシュリンク包装されています。
材質本体/PETG、蓋/HDPE、ライナー/HDPE・LDPE・HDPEの積層
口内径(Φmm)11
関連キーワード