44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。 寸法L(mm)75 寸法d(mm)3.5 寸法A(mm)10 寸法D(mm)30 寸法B(mm)30 厚さ(mm)1.6 材質スチール 吊下荷重N(kgf)29.4(3)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーテーションに取り付けて使用できます
材質黄銅 安全荷重(kg)5
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 質量(g)17 種類標準 奥行(mm)46.5 シリーズステンレスシリーズ 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)92.12 吊下荷重N(kgf)92.12(9.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。 帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。 材質 板厚(mm)2 仕上ニッケルクローム
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5 寸法B(mm)15
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質スチール・クロームメッキ
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J 材質スチール(クロムメッキ) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×55 耐荷重(kg)全体/5 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
599 税込659
当日出荷

1箱(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15 材質鉄、亜鉛メッキ 幅(mm)19 シルバー 高さ(mm)319 奥行(mm)319
1個
799 税込879
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sカン ステンレス モノタロウ 動画あり
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンワンバイのフック
耐荷重(kg)1 材質 タイプワンバイ用 仕上塗装
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁を活用する省スペース収納ユニット「bHレール」 bHレール専用オプションパーツ 組み合わせ次第で用途はひろがります。 壁面収納・魅せる収納でおしゃれに! 生活スタイルの変化に合わせ、パーツを付け替えることで模様替えがラクラク 取付・取り外しがワンタッチ、スライド移動も可能 傘の先端が壁に接触しないバー設計 最大8本の傘を収納できます。 付属のSフックを使えば玄関小物をすっきり整理できます。 使用シーンを選ばずオールラウンドにお使い頂けます。
付属品Sフック(4コ) 材質アルミ角棒/樹脂 ホワイト 許容荷重(kg)5 アズワン品番64-5085-11
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

用途グリーンフレームSをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。 付属品小ピッチコロコンフックSエンド用STナットSS(M5)×2、六 角 穴 付 ボルトM5×8×2、セットスクリューM4×8×1 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)ステンレス 質量(g)28
1個
727 税込800
9日以内出荷

プリントや記名票などをマグネットでとめることもできる記名台です。メニュー等を印刷したプリントと、メニュー帳がご使用いただけるメニュースタンドです。プリントはメニュー台にマグネットでとめていただけます。天板の高さ・角度は記名のしやすさを追求しました。また、アジャスターがついているので、安定感抜群です。
用途店頭や受付での記名、記帳に。 付属品Sカン2ヶ 高さ(mm)990 奥行(mm)350 横幅(mm)350
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。 材質(本体・ねじ)ABS樹脂 付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
1パック(2個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。 材質ABS 長さ(mm)176 幅(mm)38 グレー 奥行(mm)64 耐荷重(kg)3 調整範囲(mm)38~64
1個
399 税込439
当日出荷

さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット! 6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます! アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます 角のすり減ったボルトも回せます L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本マタイ侵入防止ネット
上下S型フック付で取付け簡単です。
用途小動物等の侵入防止用ネット。 仕様周囲ロープ入り 付属品S型フック
1巻ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カートオプション ホルダー類
PP(ポリプロピレン)製なのでアルコールでの清拭が可能です。フラットになるため隅々まで掃除がしやすい構造です。取付穴が開いてますのでS字フックでの吊下げや、固定が可能です(S字フックは付属しません)
材質PP(ポリプロピレン) ナチュラルホワイト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)bHレール用 タオルハンガー
壁を活用する省スペース収納ユニット「bHレール」 bHレール専用オプションパーツ 組み合わせ次第で用途はひろがります。 壁面収納・魅せる収納でおしゃれに! 生活スタイルの変化に合わせ、パーツを付け替えることで模様替えがラクラク取 付・取り外しがワンタッチ、スライド移動も可能 タオルなどを掛けることができるバー 別売りSフックを使えば使用シーンが広がります。
材質アルミ角棒/樹脂 ホワイト 許容荷重(kg)3 アズワン品番64-5085-13
1箱
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ベッドサイドカート
狭い場所でも設置可能なスリムタイプの個人防護用専用カートです。PPEホルダー(7-9319-01・02)、吸引カテーテルホルダー(7-9319-03・-05)、ボックスホルダー(7-9319-06)全てがセッティング可能です(S字フックは付属しません)。
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒラノトレーディング詰め替えぶら下げ 逆ポンプ
シャンプー・コンディショナー・ボディソープの詰め替え用パウチに直接取り付け、逆さに使えるポンプ。中身が下に溜まるので、残りが少なくなっても手間をかけずに、最後まで無駄なく使える。詰め替えパックの角を切り落とし、ポンプをセットするだけで詰め替えが完了。タオルバーなどにぶら下げて収納できるので、床に置くことで発生するボトル底のヌメリやカビを抑制。※詰め替えパック底部側面にある穴にS字フックを通すことが可能。詰め替えパックの注ぎ口部分に凹凸があるタイプは使用不可。パック底部の仕様について、確認してから使用する。洗剤(界面活性剤)によって、ポンプが劣化する恐れがある。詰め替えパックの材質・厚み・形状が特殊な場合、隙間が生じ、中身が漏れることがある。細かい部品で構成されているので、衝撃を与えると破損の恐れがある。
材質【ポンプ】ABS樹脂、シリコン樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール樹脂、ステンレス【フック】スチール、ポリエチレン 質量(g)【ポンプ】47【フック】13 サイズ(cm)【ポンプ】5.5×4.5×12.5【フック】11×7×8
1個
869 税込956
5日以内出荷

驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売) バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用) 照度(Lx)約3000(40cm前方) 光束(Lm)約1500 連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間 バッテリーリチウムイオン 寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時) 質量(g)610(本体のみ) 点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション) 機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温 照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転) トラスコ品番835-6931 適合バッテリーEZ9L54
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
1本
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動しながら使えるラベルプリンターカートです。 初期設定で高さを800/850/900/950/1000と設定でき使用環境に合わせる事ができます。 Φ100の大型キャスター採用で、滑らかな移動が可能です。 天板・中棚はケーブル口があり、ケーブルをラック内で配線でき、引っ掛かりなどの危険性を回避できます。 中棚はP100で3段階の高さの設定ができます。 角面にはクッションを付けているので不意の接触時にも衝撃の緩和が出来ます。
付属品S字フック×1 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装 質量(kg)約20.4 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×800~1000 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:450×600×25
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 仕様組立式 付属品フック(L・S)各6個 トラスコ品番363-9479 材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 幅(mm)485 質量(kg)7.9 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 均等荷重(kg)20.0/個 最大積載量(kg)20/台 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

手すりにテグスを取り付けて鳥のフンなどの被害を防止するセットです。 専用固定金具でテグスを取り付け鳥害防止。テグスなので見えにくく切れにくい。キラキラ光る特殊テグス使用。 ・取り付け可能な手すり 角型W40~75×H40mm以上、丸型直径48~70mm、カマボコ型W40~75×H40~50mm ・設置場所 テグスの長さが30mありますので、ベランダの広さや上下2本取り付けの場合など、諸条件に合わせてご確認の上取り付けください。 必要に応じてセット数お買い求めください。 ・特徴 鳩は警戒心が非常に強く、ベランダ等へ侵入する際は手すりに一旦止まってから内部に入る習性があるので、ベランダ用テグスガードを設置して鳥害を防止しましょう。 スプリングと回転部品により、鳥がテグスに当たっても傷付ける事なく追い払えます。テグスは見えにくく、きらきら光る特殊テグス使用。 固定金具は手すりにそのまま残してテグスのみ外せるので、手すりに布団を干すこともできます。テグスは目立ちにくく、集合住宅の美観を損ないません。
付属品特殊テグス(Sカン、スプリングセット付)、落下防止ベルト2本、止め金具3個(予備2個)、キャップ2個、回転部品4個、手すり固定金具2台(滑り止めゴム付き) 取付必要な道具:はさみ、ペンチ、マーカー、マイナスドライバー 長さ(m)テグス:30
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプフッ素樹脂加工
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。 付属品フックL・S各10個 トラスコ品番393-0289 材質スチール 幅(mm)485 寸法(mm)パンチングボード/485×890 質量(kg)11 高さ(mm)1600 奥行(mm)411 キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付 最大積載量(kg)30 荷姿組立式 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。 壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 テーブル上にて簡単な作業が行えます。 引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 トラスコ品番819-5031 セット内容フックL・S×各6個 材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール 幅(mm)496.4 質量(kg)14 ホワイト(パネル) 高さ(mm)1645 奥行(mm)352 最大積載量(kg)30 角穴(mm)10 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890 引出しあり
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。 キーを持ち歩く必要がありません。 4ケタの暗証番号で施錠・解錠でき、電池は不要です。 毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。
仕様(取手)ダイヤル錠 材質(本体)スチール/粉体塗装 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) ダイヤル錠
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

アルモード (ベルク)記名台 2379
安定感抜群
用途記名台 適合サイズ350角 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)350×350 全高(mm)990 仕様組立式 付属品Sカン2ヶ 質量(kg)7.8 奥行(mm)350 間口(mm)350
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな形の掃除道具をきちんと収納。 コンパクトサイズの掃除用具専用ロッカーです。
ウォームホワイト 本体スチール塗装仕上
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)