64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロトラクター No.19 SK(新潟精機) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に 材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ) 材質(ストッパー)真鍮 JIS規格取得取得済
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

西敬(イカリボシ)ニューパルカラー分度器
エコ商品
透明度が高く、強度を誇る高品質の素材を使用し、見やすく正確な目盛です 白いラインにより、定規を裏返しても目盛の文字が反転しません お名前シール付
規格9cm 材質硬質PVC 厚さ(mm)1 径(Φmm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
79 税込87
当日出荷

西敬(イカリボシ)GP-9 分度器
エコ商品
規格9cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
翌々日出荷

90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。 アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。 ひっくり返して使えます。(反転作業) KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

西敬(イカリボシ)PP-9 パルカラー分度器
エコ商品
規格9cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
翌々日出荷

丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定 動画あり
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂 付属品捨て木1本 直角度(/100mm)0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定 動画あり
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮 直角度(mm)300mmにつき:1以下 高さ(mm)突き当て高さ:15 付属品捨て木 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クツワ算数定規セット
エコ商品
材質15cm定規・三角定規・分度器:PMMA、ミニ定規:PVC、ケース:PS 質量(g)68(ケース含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ミニ定規)155×1.5×25(直角三角定規)120×1.5×70、(直角二等辺三角定規)120×1.5×60、(分度器/直径)90×1.5×45、(ミニ定規)105×20、(ケース)73×10.5×170 測定範囲(cm)(ミニ定規)15(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10、(分度器/直径)9、(ミニ定規)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
479 税込527
当日出荷

クツワ算数三角定規
エコ商品
角度を理解しやすいカドの色分け 教科書で利用されている読みやすい数字を使用 「平行」「垂直」の学習時に便利な端(はし)メモリ 「平行」「垂直」の読み取りに便利な方眼メモリ付 丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製 三角定規を収納できるケース付 名前シール付
材質本体:PMMA、ケース:PVC 質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(直角三角定規)120×7×70、(二等辺三角定規)120×2×60 測定範囲(cm)(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
3日以内出荷

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
319,800 税込351,780
56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
149,800 税込164,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼 焼入硬度450以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699,800 税込769,780
56日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入
エコ商品
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入) 種類平形スコヤ 硬度HV450以上 直角精度±(10+L/10)μm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼 焼入硬度450以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699,800 税込769,780
56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)ポリカ止定規 快段目盛
エコ商品
数値を読み間違いにくい階段状目盛です。 プラスチック製で当て切りする時も刃物を痛めにくいです 45°、135°角度表示でさらに使いやすいです。
用途45°90°135°のケガキや各種枠組みに 最大測定長(mm)150 材質プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷

62115 2×4定規 クリア シンワ測定 動画あり
シンワ測定2×4定規 クリア
エコ商品
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。 45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。 ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。 150mm目盛付です。 木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂 測定範囲(mm)目盛:1~150 本体寸法(mm)178×92×51 板厚(mm)3 製品質量(g)55 許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

SK(新潟精機)台付直角定規 2級
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼 規格JIS B 7526(寸法精度) 仕上非焼入・研磨仕上
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
299,800 税込329,780
56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直角定規(2級
エコ商品
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所刃形直角定規(Ⅲ形
エコ商品
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クラウン(事務用品)アクリル勾配定規
エコ商品
使用時の乱反射を抑えるノングレア(つや消し)タイプ。
目盛角度・勾配・斜面比目盛 材質PMMA(メタクリル)、文字板塩ビ製 寸法(mm)乗辺220×底辺170×厚さ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニセイキI型直角定規 75mm
エコ商品
竿長×台長(mm)75×50 厚さ(mm)5 長片の幅(mm)18 トラスコ品番838-1067 質量(kg)0.18 呼び寸法(mm)75 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0028
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 300mm
エコ商品
竿長×台長(mm)300×200 厚さ(mm)15 長片の幅(mm)40 トラスコ品番838-1064 質量(kg)2.5 呼び寸法(mm)300 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.005
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入
エコ商品
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
種類台付スコヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 2級
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ 硬度HS30以上 直角精度±(20+L/10)μm
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直角定規(1級
エコ商品
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)1-15 寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ユニセイキI型直角定規 50mm
エコ商品
竿長×台長(mm)50×40 厚さ(mm)5 長片の幅(mm)18 トラスコ品番838-1065 質量(kg)0.12 呼び寸法(mm)50 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0025
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 200mm
エコ商品
竿長×台長(mm)200×130 厚さ(mm)10 長片の幅(mm)35 トラスコ品番838-1062 質量(kg)1 呼び寸法(mm)200 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.004
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

SK(新潟精機)台付直角定規 2級
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SC材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級
1個
10,980 税込12,078
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニセイキI型直角定規 250mm
エコ商品
竿長×台長(mm)250×150 厚さ(mm)15 長片の幅(mm)40 トラスコ品番838-1063 質量(kg)2 呼び寸法(mm)250 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0045
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 150mm
エコ商品
竿長×台長(mm)150×100 厚さ(mm)8 長片の幅(mm)30 トラスコ品番838-1061 質量(kg)0.5 呼び寸法(mm)150 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0035
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 100mm
エコ商品
竿長×台長(mm)100×70 厚さ(mm)6 長片の幅(mm)25 トラスコ品番838-1060 質量(kg)0.25 呼び寸法(mm)100 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.003
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷