一般的な角座金です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス
種類角ワッシャー
材質ステンレス
種類角ワッシャー
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
厚さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類角ワッシャー
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ドブ
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
呼び寸法M8
外径(mm)25
材質ステンレス
種類U字角ワッシャー
長さに応じて寸切りは(1/4) パイプ(Φ16もしくはΦ19)は別途用意してください。(Φ16~Φ19)
材質SUS304
仕上生地
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ山W3/4×20
付属品六角ナットM12×1個
規格Zマーク金物
ステンレス製脚部は、さびに強く、屋外やプール等水周りのご利用に適しています。
材質ステンレス脚32mm角、座板:再生ポリプロピレン
高さ(mm)365
奥行(mm)400
キャスターなし
背もたれなし
肘掛なし
設置場所屋外使用可
座高(mm)365
材質(座面)再生ポリプロピレン
グリーン購入法適合
控えめなデザインと高い機能性があるコートフックです。
用途コートフック
奥行(mm)37.5
寸法(mm)横断面:ベース 30×30、フック 15×15
ピン径(Φmm)6
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
セット内容取り付け部品(木ネジΦ4.0×60mmと壁面プラグ)
仕様取付部品付、角座
1個
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
呼び寸法M12
内径(Φmm)14
厚さ(mm)3.2
外径(Φmm)60
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
1パック(1個)
¥409
税込¥450
当日出荷
材質SUS304
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS410
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430
ねじ山M20×2.5
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。
ステンレス仕様。
幅(mm)1801
質量(kg)約11.9
高さ(mm)365
種類ベンチ
奥行(mm)400
背もたれなし
肘掛なし
設置場所屋外使用可
屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。
ステンレス仕様。
幅(mm)1206
質量(kg)約7.8
高さ(mm)365
種類ベンチ
奥行(mm)400
背もたれなし
肘掛なし
設置場所屋外使用可
屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。
ステンレス仕様。
幅(mm)1503
質量(kg)約10.4
高さ(mm)365
種類ベンチ
奥行(mm)400
背もたれなし
肘掛なし
設置場所屋外使用可
材質(脚)ステンレス角パイプ
材質(座面)ポリプロピレン(再生樹脂)
グリーン購入法適合
・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接やリベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SS400、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SUS304
最大荷重(N)13729
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C
最大荷重(N)9807
関連資料寸法図
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SS400、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SUS304
最大荷重(N)13729
シックな空間に適したモノトーンカラーの樹脂製ベンチです。サビに強いステンレス製の脚もアクセントとしてデザイン性を高めています。屋外・屋内を問わず使用できるので、洗練された空間作りにお役たていただけます。
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SS400、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SUS304
最大荷重(N)13729
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SS400、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SUS304
最大荷重(N)13729
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-18
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
甲丸・末広型の埋込レールです。三角座用埋込金具付。
材質ステンレス
幅(mm)8.5
高さ(mm)20
関連キーワード
1
2
次へ