1袋(10個)
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ドブ
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理クロメート
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
厚さ(mm)9
寸法(mm)80×80
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ボルト径M16
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ドブ
材質ステンレス
種類角ワッシャー
材質ステンレス
種類角ワッシャー
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理クロメート
呼び寸法M12
内径(Φmm)14
厚さ(mm)3.2
外径(Φmm)60
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
1パック(1個)
¥409
税込¥450
当日出荷
1袋(10個)
¥660
税込¥726
翌日出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途ボルト・ナットなどの締結の際、面圧を分散します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
種類角ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類U字角ワッシャー
表面処理ユニクロ
座金のボルト孔が偏芯しているので柱の干渉にも対応しています。(高耐力用角座金M16x88x95のみ)。座金の短辺は88mmなので、2x4材にも使用可能です。防錆処理は人と環境に優しい『デュラルコート』(ノンクロム)を使用しています。
用途高耐力のホールダウン金物を片引きする際に高耐力50両ねじボルトM16と座金を併せて使用します。
材質SDZ-8895(JIS G 3131 SPHC) 又は(JIS G 3141 SPCC 12t) SDZ-88150(JIS G 3106 SM490C 16t)
表面処理デュラルコート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)
種類角ワッシャー
表面処理溶融亜鉛メッキ
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理溶融亜鉛メッキ
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
種類U字 角ワッシャー
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
材質鉄(または標準)
種類U字 角ワッシャー
表面処理ユニクロムメッキ
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理三価ホワイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄にユニクロめっきを施した角座金です。少内容量商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類角ワッシャー
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)
種類角ワッシャー
表面処理三価ホワイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理グリーンクロメート
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理グリーンクロメート
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理三価ブラック仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ