25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(三甲)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007 種別SKMA250WH 材質強化PP 質量(kg)2 ホワイト 種類ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310 外寸(mm)288×288×310 外寸法・奥行(mm)288 外高(mm)310
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)たてとい 角ます(小)
サイズ75×60(落し口) 仕様たてとい直結 分類たて系列部材
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)たてとい 角ます(中)
仕様たてとい直結 サイズ90×75(落し口) 分類たて系列部材
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
629 税込692
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19 質量(kg)3.9 ピッチ(mm)33 溝幅(mm)300 適合場所歩道用 アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

種類ますぶた ピッチ細目 高さH(mm)19 材質SS400 ピッチ(mm)15 仕上溶融亜鉛メッキ 適合荷重歩道用
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ改良桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ溜桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洋風ガーデン・お庭づくりに
用途歩道用 材質コンクリート 長さ(mm)200 幅(mm)200 厚さ(mm)35 質量(kg)2.4
1枚
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質ポリプロピレン 規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH 材質強化PP 材質/仕上強化ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g)650 種類ますぶた 外寸(mm)262×262×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた 高さ(mm)24.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径150 寸法H(mm)20 寸法t(mm)9 表示うすい 寸法D1(mm)165 寸法D2(mm)146.8 寸法l(mm)40 寸法D3(mm)154.8 寸法D4(mm)152.5 関連資料図面(0.08MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様落し口 適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60 サイズPC30・S30・60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型四角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 適合規格(PS)E 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
2,129 税込2,342
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥岡製作所四面つば付桝蓋
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 形状ノンスリップ
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)たてとい 角ますマルチ
サイズPC30・S30・60(落し口) 分類たて系列部材
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型雨とい ミルます(大)角
サイズVP・VU100 シルバーグレー 仕様アミ付、JIS管用 分類非住宅用ます
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

。設置場所:建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所にお使いいただけます。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。
仕様●仕様:360角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:360×355mm●材質:スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ●普通目ノンスリップ●正方形のグレーチング●2方ツバ アズワン品番65-9327-73
1枚
7,340 税込8,074
翌日出荷

設置場所:建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所にお使いいただけます。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。
仕様●仕様:300角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:300×295mm●材質:スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ●普通目ノンスリップ●正方形のグレーチング●2方ツバ アズワン品番65-9328-06
1枚
5,380 税込5,918
8日以内出荷

設置場所:建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所にお使いいただけます。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。
仕様●仕様:240角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:240×235mm●材質:スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ●普通目ノンスリップ●正方形のグレーチング●2方ツバ アズワン品番65-9328-05
1枚
4,790 税込5,269
翌日出荷

仕様●仕様:450角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:450×450mm●サイズ:グレーチング/550×545×25mm●材質:スチール(溶融亜鉛メッキ)●細目ノンスリップ●蓋のみ(受枠無し)●正方形のグレーチング アズワン品番65-9328-12
1枚
18,700 税込20,570
翌日出荷

仕様●仕様:300角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:300×300mm●サイズ:グレーチング/400×393×19mm●材質:スチール(溶融亜鉛メッキ)●細目ノンスリップ●蓋のみ(受枠無し)●正方形のグレーチング アズワン品番65-9328-11
1枚
7,630 税込8,393
翌日出荷