形状角皿
食器の種類和食器
材質PS(ポリスチレン)
質量(g)1枚138
色黒
サイズも豊富でさまざまな用途にご使用いただけます。
材質PSP
形状角皿
食器の種類和食器
材質プラスチック
色白磁
耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
パーティーやバイキングの盛り鉢に。惣菜などを美しくディスプレイできます。種類も豊富に取り揃えています。
用途外食・惣菜・福祉・ホテル
材質メラミン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
パーティー・ケータリングに最適です。
材質ポリスチレン
種別本体
材質HIPS
サイズ特2
高さ(mm)30
短辺(mm)224
長辺(mm)330
1ケース(25枚×8袋)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
入数(枚)50
サイズ(mm)143×214×H20
1パック(50枚)
¥839
税込¥923
当日出荷
1枚(20枚)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
電子レンジ温め可。
材質BF
寸法(mm)151×151×34
容量(g)ごはん:約190
電子レンジ○
1ケース(50枚×18袋)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
アルミ製の使い捨て容器です。
アルミ素材のため耐熱性があります。
簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途使い捨て容器として。
液体、固体、粉体などの容器として。
トラスコ品番207-8882
幅(mm)360.0
材質/仕上アルミ
容量(mL)3500
高さ(mm)68.0
質量(g)201.4
奥行(mm)285.0
アズワン品番64-8679-49
外寸法・幅(mm)360
1袋(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
バガスや葦などの非木材紙から作られた環境配慮型容器。電子レンジ対応可。燃えるゴミとして処理できます。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
種別無地
材質非木材パルプ
色無地
商品タイプ本体
寿司下駄風の本格寿司容器。内容量目安:にぎり2×5貫。商品にアクセントを持たせるため、蓋に伝統模様を彫刻。
材質HIPS
寸法(mm)260×140×24
耐熱温度(℃)90
電子レンジ不可
耐熱素材。かさばらない、光沢に優れた電子レンジ対応の低発泡どんぶり容器です。
商品タイプ本体
材質BF[低発泡PS(PP入)]
高さ(mm)45
短辺(mm)120
長辺(mm)160
柄錦
漏れにくい内篏合刺身容器、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)158(W)×146(D)
材質(本体)T304ステンレス製
計量方式重量、%、比重測定
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
安定時間(秒)3(代表値)
電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時)
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
ひょう量単位g
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
材質(本体)T304ステンレス製
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、%、比重測定
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
安定時間(秒)3(代表値)
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
保護等級非対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77
仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可
範囲風袋:最大ひょう量まで
単位計量:グラム;キログラム
ディスプレイLCD、白色バックライトつき
通信出力なし
作業温度範囲(℃)温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきこと
ひょう量単位g
関連キーワード