超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。
軸径(Φmm)6
全長(mm)50
刃長(mm)13
形状角面取り
刃幅(mm)32
面取角度45°
ベアリング外径E(mm)9.5
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
細い目地まで届く。
毛丈(mm)8
仕様目地型
全長(mm)320
種類ローラーセット
材質(ローラー部)アクリル、ウール
主な用途塗装用
関連資料(0.11MB)
ローラー径(Φmm)70
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
寸法T(mm)10
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
刃径A(Φmm)20
ベアリング外径E(mm)10
呼称面取60°
寸法B(mm)11
仕様コロ付
材質超硬
刃径(Φmm)20
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数2
シャンク径(Φmm)6
切刃形状その他
用途ガレージまわりの安全確認のため
材質【粘着剤】ゴム系粘着剤【反射テープ】PETフィルム【反射テープ粘着剤】アクリル系粘着剤
長さ(mm)250
1パック(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材などの面取りに。
角度(°)(刃部サイズ)45
塗りにくい場所も塗りやすく!
隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー
届きにくい隅まで塗れる
毛丈(mm)8
仕様ソロバン型
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル、ウール
主な用途塗装用
関連資料(0.11MB)
ローラー径(Φmm)80
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
壁や柱の出隅部の仕上げ用ローラー。2つのローラーが出隅の両面を同時に塗装し、コーナー部の仕上げが簡単にできます。
用途出隅の両面・コーナー部
材質アクリル
バットはふっ素樹脂加工でお手入れも簡単。油切りに便利なアミ付き。
材質本体:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)
サイズ大
質量(g)410
表面処理フッ素樹脂加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)
面取角度90°
シャンク径公差h9
塗りにくい場所も塗りやすく!
隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー
隅と床(隅と壁)など 2面を1度に
毛丈(mm)8
仕様カプセル型
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル、ウール
主な用途塗装用
関連資料(0.11MB)
ローラー径(Φmm)80
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
塗りにくい場所も塗りやすく。
パイプや瓦棒に合わせた形状の便利なローラー。
毛丈(mm)8
仕様パイプ型
全長(mm)320
種類ローラーセット
材質(ローラー部)アクリル、ウール
主な用途塗装用
ローラー径(Φmm)80
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(付属)で簡単に貼り付けて使用できます。
クリア(透明)素材の為、シンプルで目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れてます。
やわらかく、強く押してもつぶれません。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状コーナー用
厚さ(mm)5
色クリア
質量(g)9
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×40×16
ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。角利産業オリジナル代表商品です。45度・60度・30度の角面取りができる画期的な替刃式鉋です。誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。
幅(mm)52
高さ(mm)23
奥行(mm)151
材質(台)樫
材質(刃)炭素鋼SK-5
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
寸法(mm)B:6、C:27.5、D:12、A:42
呼び寸法6×27.5
アズワン品番64-7938-86
1本
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
角利替刃式細工鉋の角面・平用専用替刃です。刃を替えることで簡単に切れ味を復活させることが出来ます。
刃幅(mm)30
材質(刃)刃物用炭素鋼
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。
材質青紙1号+錬鉄
サイズ6寸5分
刃長(mm)75
刃幅(mm)30
材質(台)白樫
台厚(mm)40
台の幅(mm)47
刃先幅寸法(mm)27
関連資料(0.5MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。
材質青紙1号+極軟鉄
サイズ6寸5分
刃長(mm)75
刃幅(mm)30
材質(台)白樫
台厚(mm)40
台の幅(mm)47
刃先幅寸法(mm)27
関連資料(0.5MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。通常の自由面取り鉋より斜めに仕込んでいるため、抵抗が少なく削ることが可能です。
材質青紙1号+錬鉄
サイズ6寸5分
刃幅(mm)30
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
<HQコーティング>
高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚
低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応
<独自刃型形状>
バリの発生を最小限に抑制
小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼
材質超硬
刃数3
先端角(°)90
表面処理HQコーティング
耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。通常の自由面取り鉋より斜めに仕込んでいるため、抵抗が少なく削ることが可能です。
材質青紙1号+極軟鉄
サイズ6寸5分
刃幅(mm)30
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。90度の凸面に30度・60度の猿棒面を取る鉋です。
材質青紙1号+錬鉄
サイズ6寸5分
刃長(mm)75
刃幅(mm)30
材質(台)白樫
台厚(mm)40
台の幅(mm)47
刃先幅寸法(mm)27
関連資料(0.5MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。90度の凸面に30度・60度の猿棒面を取る鉋です。
材質青紙1号+極軟鉄
サイズ6寸5分
刃長(mm)75
刃幅(mm)30
材質(台)白樫
台厚(mm)40
台の幅(mm)47
刃先幅寸法(mm)27
関連資料(0.5MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。通常の自由面取り鉋より斜めに仕込んでいるため、抵抗が少なく削ることが可能です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼
サイズ6寸5分
刃幅(mm)30
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
90度の凸面に30度・60度の猿棒面を取る鉋です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼
サイズ6寸5分
刃長(mm)45
刃幅(mm)30
材質(台)白樫
台厚(mm)40
台の幅(mm)47
刃先幅寸法(mm)39
関連資料(0.5MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
出隅の角面仕上げ作業に便利です。角面(生面)に仕上げる必需品です。
材質鉄、木柄
全長(mm)150
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ