カテゴリ

  • 測定用品(3,471)
    • 汎用圧力計(1,584)
    • 温度計(222)
    • グリセリン入圧力計(23)
    • 真空計(100)
  • 制御機器(1,191)
    • 指示電気計器(169)
    • ディスクリート(26)
  • ねじ・ボルト・釘(1,176)
  • 船舶用品・漁業資材(624)
  • 農業機械(428)
  • 機構部品(379)
  • 科学研究・開発用品(207)
  • メカニカル部品(175)
  • 測量用品(土木/建設)(81)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 測定関連サービス(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 空調・電設資材(22)
  • 作業工具(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 電気材料(19)
  • ヘルスケア(15)
  • バッテリー・電装(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 電動工具(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 切削工具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 塗料(7)
  • 溶接用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 手袋(6)
  • バイク部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 物流用品(4)
  • テープ(4)
  • 日用品(4)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 作業服(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 保管用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
40・43.3・50・60・63・65・75・78・81・83・90・100・103・106・108・115・150・153・154・200・外径(Φmm)をもっと見る
最小目盛(MPa)
0・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
校正証明書
-・なし・付き・無し
精度
±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.5%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±2.5% (F.S相当)・±3%・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計器」の検索結果

8,081件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5インチ用モニタースタンド マリンテック5インチ用モニタースタンドマリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
メーカー5インチ用モニタースタンド!上下90度の角度調節が可能・本体支柱はステンレス製/ベースはスチール製・ボールジョイントネジ採用・上下90度調節可能・メーカー5インチモニターカメラセットMCCD-500に対応・高さ70mm・取付簡単・ネジ取付式(M4×4本)・1年保証
寸法(mm)モニター面44.6×27.2、ベース面63.6×63.6(4×4)、支柱高さ約70材質(本体)支柱:ステンレス / ベース:スチール質量(g)160取付穴径M4保証期間1年間上下角度調整周囲:90°
点滅灯 CSXシリーズ用電池BOX マリンテック点滅灯 CSXシリーズ用電池BOXマリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
CSXシリーズ用電池BOX1段・2段CSXシリーズ対応
マリンテック製 LEDバーライト 50cm 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 50cm 3連タイプ ステンレス仕様マリンテック
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はステンレス304製屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付50cm仕様発光色は白色結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
寸法(mm)32×10×500質量(g)270電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21全光束(Lm)2100(白色の場合)ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用マリンテック
9,598税込10,558
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC24V専用3年保証
電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用マリンテック
9,598税込10,558
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC12V専用3年保証
電圧(V)DC12消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
特許出願中商品設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はステンレス304製屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付25cm仕様発光色は白色結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 →詳細はこちらをクリック斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
型式MB25-24D(SUS)寸法(mm)25×16×250質量(g)160電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7全光束(Lm)800発光色白色LED 6000-6500Kケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択)マリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC24V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC24発光色電球色
オリジナル LEDテープライト 24V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 24V用 2連 白色 カット品(長さ選択)マリンテック
5,098税込5,608
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC24V専用1年保証
電圧(V)DC24
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択) マリンテックオリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択)マリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)マリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品 DC12V専用1年保証
仕様取付ベース:2個入りセット内容本体・シリコン取付パーツ質量(g)60電圧(V)DC12消費電力(W)7長さ(cm)50LED使用数(個)30
マリンテック製 LED水中灯 マリンテックマリンテック製 LED水中灯マリンテック
349,800税込384,780
1式
6日以内出荷
完全防水LED水中灯!!集魚灯・作業灯・いけす照明など様々な場面で活躍!高効率日亜製LED搭載した完全防水型ライトです。出力約40Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC24V用0.8MPs(水深約80m)水圧試験済 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプション調光システムご用意しております。ケーブルは標準30m付きです。(延長可能です)
材質ステンレス型式MWL-24S寸法(mm)450×85×85質量(kg)4電圧(V)DC24消費電力(W)40発光色ケーブル長(cm)10LED使用数(個)128
LED回転灯 マリンテックLED回転灯マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射強力な閃光を遠くまで照射本体ベースはABS樹脂製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子3W×12個(36W)防水仕様各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
寸法(mm)163×110質量(g)511切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格(国際規格)CE、SAE Cass 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光:各色ED+各色カバー保証期間1年LEDランプオスラム社製 3W×12ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)防水性IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
タッチパネル式RGBコントローラー マリンテックタッチパネル式RGBコントローラーマリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
ガラスパネルデザイン採用!タッチ式・調光・発光色を自由自在にすべてのRGBカラーを実現可能!様々なLEDの制御に・DC12V/24V兼用・高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用・高感度/操作性抜群・屋外で使用可能な防滴仕様・PWMコントロール技術により安定した色を実現・大容量出力対応(12V/144W・24V/288W)・フラッシュライトのように点滅する動的モードあり・RGB調光リングをタッチ/スライドすることで発光色を自由自在に調光可能・静的モード(単色モード)では明るさとスピードを26段階調節可能!・簡単操作/お手入れ簡単・高温耐性・埋込有線式・各チャンネル(R/G/B)定格電流4Aまで・1年保証
質量(g)140出力電力:<144(DC12V)/ <288(DC24V)定格電流(A)各チャンネル4まで(最大)※合計12チャンネル数出力:3チャンネル(R/G/B)入力電圧(V)DC12/DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タッチパネル:75×13×120保証期間1年間動作温度(℃)-20~60埋め込み寸法(mm)(取付穴)40×D30×H70調光方式タッチ式、19種類(動的モード時)、20種類(静的モード時)、※静的モード時、26段階の明るさ/速度調節可能
マリンテック製 LEDフラッシュライト用 切替スイッチ マリンテックマリンテック製 LEDフラッシュライト用 切替スイッチマリンテック
6,398税込7,038
1式
6日以内出荷
LEDリングスイッチ付きLEDスイッチの色は青色スイッチを押すとLEDリングスイッチのランプが点灯フライス盤による切削加工品重厚感のある厚さ3mmステンレス製ヘアーライン仕上げ専用配線カプラー付きも選択可メーカー商品MF30W-1224(各色)には使用不可
付属品ステンレス製6角穴付きネジ4本・配線図材質ステンレス製寸法(mm)60×50×3スイッチ:青色取付方式埋込タイプ
オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K) マリンテックオリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K)マリンテック
44,980税込49,478
1式
6日以内出荷
2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト・特許出願中商品・船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・サビや劣化に強いシリコン製・屋外でも使用可能・防水等級IP67・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要・1巻5m・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC24V専用・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210全光束(Lm)21000LED昼白色(5000K)LED使用数(個)900
LEDテープライト DC12V 2連 マリンテックLEDテープライト DC12V 2連マリンテック
40,980税込45,078
1式
6日以内出荷
2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!ご要望の多かったDC12V・2連タイプ新発売!!高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト・特許出願中商品・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・サビや劣化に強いシリコン製・屋外でも使用可能・防水等級IP67・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要・カット品も販売中 →購入はこちらから・1巻5m・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC12V専用・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5×23×5000質量(g)700電圧(V)範囲:DC12-14消費電力(W)最大110全光束(Lm)16000保証期間1年間LED昼白色(5000K)LED使用数(個)600
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択) マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択)マリンテック
8,298税込9,128
1式
6日以内出荷
2025年11月!内部構造における断線対策技術の特許を出願!高輝度のLEDを搭載!1連タイプ!天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト・特許出願中商品・設計から生産までメーカーで行った製品!・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止・本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装・屋外でも使用可能・防水等級IP67・天井や壁などに簡単に取付可・付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付・100cm/50cmから選択可・発光色選択可・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC24V専用・3年保証
セット内容本体・取付用ビス電圧(V)DC24~28発光色5色の中から選択可ケーブル長(cm)14
LEDバーライト DC12V 2連(長さ選択) マリンテックLEDバーライト DC12V 2連(長さ選択)マリンテック
9,198税込10,118
1式
6日以内出荷
天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト特許出願中商品設計から生産まで自社で行った製品!独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC12V専用3年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・取付用ビス電圧(V)DC12-14発光色昼白色(5000K)保証期間3年間ケーブル長(cm)16防水保護等級IP67
LEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテックLEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択)マリンテック
5,098税込5,608
1式
6日以内出荷
特許出願中商品サビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP67切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業
779税込857
1個(1個)
3日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
材質自己消火性樹脂製ブラック種類正方形寸法L(mm)120/120/15(1/B1/H)ねじ丸木:付入数(個)1バンド通し穴幅10mm
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
3,098税込3,408
1個(1個)
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用ブラック入数(個)1適合計器箱単相大、三相小(M)、三相大(L)適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
979税込1,077
1個(1個)
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用ブラック入数(個)1
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
1,698税込1,868
1個(1個)
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用ブラック入数(個)1適合計器箱単相大、三相小(M)適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20長野計器
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。材質外装:SUS304生地ケース形状A枠(立型)種類小形圧力計呼びAT外径(Φmm)50精度±3%F.S接続ねじR1/8測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
圧力スイッチ CQ30 長野計器圧力スイッチ CQ30長野計器
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・1接点、2接点が選択でき2接点式の場合、上下限 の設定が可能です。 ・耐酸塗装仕上げのため、塩害による塗装面の錆び 等を防止します。
用途接点機構にマイクロスイッチを使用した安定性に優れ る圧力スイッチです。 低圧から高圧まで、幅広い圧力レンジが製作可能で あり、液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その 他各種の流体の圧力制御に適しています。質量(kg)約1.3取付パネル取付(立型)使用温度範囲(℃)-20~60スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12・ブルー/グレー ツートン 耐酸塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍温度係数0.05%maxP./℃材質(接続部)SCS14グリーン購入法適合取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)
圧力スイッチ CQ21 長野計器圧力スイッチ CQ21長野計器
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
本器は、感圧エレメントにブルドン管を使用し、この動きによりマイクロスイッチを直接作動させるシンプルな構造の圧力スイッチであり、プロセス警報・制御用として数多く生産され電力・化学プラントにおいて多くの使用実績を持つ製品です。
用途・圧力レンジは0.1MPa~70MPaと低圧から高圧まで幅広いレンジに対応しています。・主に火力プラント用に開発され、広い結線スペースを有し、メンテナンスが容易です質量(kg)約1.5取付パネル取付(立型)スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)、設定:±3%maxP.(達成計±3%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12/グレー結晶塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60温度係数0.05%maxP./℃(連成計±3%F.S./℃)取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM31 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM31長野計器
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。測定現場においても圧力の確認ができます。開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(91%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ200 立形(B枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM26 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM26長野計器
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。測定現場においても圧力の確認ができます。開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(91%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ150 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM71 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM71長野計器
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応した Φ75マイクロスイッチ接点付圧力計 ・小形(Φ75)、軽量(約0.5kg)・IP65による防水構造・ステンレスケース採用により耐環境性が向上・マイクロスイッチによる安定した接点動作(1接点)・RoHS 指令対応
乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(塩化ビニール用)東洋計器
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(鉄菅用)東洋計器
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷
計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
乾式水道メーター たて型ウォルトマン 東洋計器乾式水道メーター たて型ウォルトマン東洋計器
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(塩化ビニール用)東洋計器
8,298税込9,128
1個
16日以内出荷
自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
乾式水道メーター 自在フタ付き 東洋計器乾式水道メーター 自在フタ付き東洋計器
6,298税込6,928
1個
16日以内出荷
自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(鉄菅用)東洋計器
8,798税込9,678
1個
16日以内出荷
自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
水道メーター配管用金具(塩化ビニール用) 東洋計器水道メーター配管用金具(塩化ビニール用)東洋計器
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
水道メーター配管用の金具です。
水道メーター配管用金具(鉄菅用) 東洋計器水道メーター配管用金具(鉄菅用)東洋計器
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷
水道メーター配管用の金具です。
乾式水道メーター 東洋計器乾式水道メーター東洋計器
6,298税込6,928
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用)東洋計器
8,498税込9,348
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら