55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。 現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。 先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。 抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。 特殊インク使用により耐摩耗性に強い!
用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。 テープ幅(mm)100 材質ガラス繊維(巻尺) タイプ両面目盛 1目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏) テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケース テープ幅(mm)60 材質(ケース)ABS樹脂
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)15 基材平面紙 目盛0~10cm(繰り返し印刷) 粘着剤アクリル系粘着剤 危険物の類別非危険物
1巻
349 税込384
当日出荷

JIS企画取得の100cm・200cmメジャー。 魚の尾に合わせれば正確な計測が可能。 写真を撮っても数字が見やすいデカ文字仕様。 計測起点(口合わせ)用L字ステンレス金属プレート付き。 目盛も見やすく、輪ゴムなどで止めればタックルバッグにも収納、折クセもつきません。 記録はボールペンやマジックで裏面に書き込めます。 材質はガラス繊維塩化ビニールとステンレスなので、海での使用にも安心。
用途フィッシング専用メジャー。 材質ガラス繊維(テープ芯材)、塩化ビニール(テープ被覆)、ステンレス(L字金具) 目盛範囲先端と末端に固定用プレートがあるため、目盛表示範囲は20~980mmとなります。 JIS規格1級 1目盛(mm)1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途記録写真用テープロッド 材質(テープ)ガラス繊維 仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具 テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様セッティング 目盛種別片面
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 テープ幅(mm)60 仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白> テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープ付スチールテープ
種類粘着テープ付 テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装) 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級相当 目盛種別片面 厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む) 外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008 質量(g)15 精度(mm)1.5mで±1.9mm 材質(カシメ部)真ちゅう 材質(テープ端部)スチール
1個
219 税込241
当日出荷

反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)25 材質テープ:合成紙、カッター:スチール テープ厚さ(mm)0.15 質量(g)310 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様セッティング 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む) 仕様粘着テープ付
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 テープ幅(mm)60 仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白> テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート面にもしっかり付く、出来形測定用目盛り付きテープです。テープに書き込み可能、記入スペースが2列で書きやすいです。貼るだけ簡単、出来形測定の作業性を改善します。手切れ性があり、剥離紙(台紙)がない為ゴミが出ません。はがしやすく糊残りしにくいです。
用途出来形測定用目盛り付きテープとして トラスコ品番701-1076 適合機種テープカット条件:手切れ性 材質ポリエチレン 幅(mm)70 2色目盛り(赤・黄) 摘要赤黄20cm間隔 長さ(m)25 テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)25 対応筆記可否:油性マーカーで書き込めます サイズ(mm)紙管:80 適応赤黄20cm間隔 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

必要な長さにカットして貼れるテープです。(カット金具付) 書込み可能で現場記録写真などに最適。 材質はポリプロピレン製なので焼却しても有毒ガスが発生しません。
テープ長さ(m)25 赤白
1セット(10巻)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 テープ幅(mm)120 仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白> テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き取り式の測定テープ。肥満度判定数値であるウエスト・ヒップ比の確認が簡単。ウエスト・ヒップ比の目盛は耐久性がある金属製。
仕様●サイズ:W70×D66×H28mm●重さ:70g●材質:テフロン加工された紙、ABS樹脂●測定範囲:0-205cm●表示単位:1mm アズワン品番65-5605-05
1箱(10個)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

マグネット爪で軽天材やH鋼などの部材の計測もマグネットで作業スピードが上がります。
用途建物・建材・配管・ケーブルなど建造物や部材の計測,テープが折れにくい仕様なので天井や広い場所での作業にも適しています。 仕様W固定解除ボタン・オートストップ機能・マグネット爪・ナイロンコートテープ・ラバーグリップ 材質ケース:ABS樹脂・エラストマー樹脂、テープ:スチール、フック:スチール 寸法(mm)80×75×53 ガンメタリック仕上 質量(g)299 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様両面目盛 JIS規格1級 爪部0点補正移動爪(マグネット付) 目盛種別両面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

デジタル回転計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本 オートパワーオフ5分 使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が振分け目盛で左2.5m←0→右2.5mです。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付 テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様セッティング 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む) 仕様粘着テープ付 質量(g)85 トラスコ品番292-0794
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

世界最小の巻取り式テープ配線具の登場! 最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト 直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群 クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利
用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に 長さ(m)8 テープ幅(mm)25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

テープ表面に、通常の目盛りと100切りの目盛りを入れており、どちらでも計測でき便利です。テープ裏面は、縦の目盛り表示になっており、高さを測るのに便利です。耐久性と直立性に優れたテープ素材を使用しております。テープの引込スピードを調整できる操作しやすい大型ブレーキボタン付き。落下時に先端金具を保護するフックガード付き。
質量(g)400 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 表面処理無電解ニッケルめっきULL 目盛仕様メートル目盛
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

ニデックドライブテクノロジーデジタル回転速度計
RoHS
反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。 分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本 電源単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46 本体質量(g)約290(電池含む) 測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 材質(ケース)アルミダイキャスト 文字高(mm)12 計測距離50~300mm 表示桁数5桁 表示器LCD(液晶) 電池寿命(連続時間)約35時間 メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶 計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測) ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm) 計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型 デジタル回転速度計
レーザー採用!長距離計測可能。業界初、有機EL採用!。徹底した省電力設計。最大1000件のメモリ保存。人間工学に基づく使いやすいデザイン
付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(凹タイプ・凸タイプ2個)、接触子アダプタ、、速度計測ホイル(円周6型)、延長棒、取扱説明書、反射テープ(2種各1枚) 測定範囲非接触計測6~99.999 rev/min接触計測0.8~25.000 rev/min 質量(g)約175 スイッチ操作:5点 電源単三アルカリ乾電池×2(非充電式)、およびUSBケーブル(別売) 表示有機EL(青色発光) グラフィック表示タイプ 測定精度表示値の±0.006% ±1digit ( 表示更新周期 100msec、500msec設定の場合を除く )・ 上記測定精度には、手振れや計測対象との角度等、計測環境により発生する誤差は含みません。・ 接触計測の場合、接触子や速度計測ホイルの滑り等による誤差が計測値に含まれる場合があります。 連続使用時間(時間)最大20 (画面明るさ設定20%の場合) 機能オートオフ機能、メモリデータ登録機能、プリスケール機能、周速ホイル径設定、コンパレータ機能、USB通信、グラフ表示、逆転表示、言語切替(日本語/英語) 準拠規格CE、RoHS、PSC、FDA、IEC/EN 60825-1 2007 計測距離50~4.000mm 測定単位速度計測rev/min. m/min. cm/min. rev/sec. m/sec. cm/sec. km/h距離計測m. cm. km手動計測STP 使用周囲温度(℃)0℃~40(ただし結露のないこと) 表示更新周期100msec. 500msec. 1sec. 5sec 計測方式非接触式 赤色レーザー Class2 最大出力1mW 波長650nm ケースポリカーボネイド樹脂
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。 入組点数8
1セット(1セット)
19,600 税込21,560
翌日出荷

本体はコンパクト設計で手のひらに収まりやすく扱いやすいです。
用途オートストップ機構で計測作業もラクにテープの引き込みスピードを調整できる安全設計です。 付属品ストラップ 材質テープ:スチール。ボディ:ABS。 ブラックガンメタ タイプオートストップ(ボタン解除) テープ長さ(m)5.5
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フォースゲージ先端の計測軸やスタンドのステージに取り付ける治具です。フィルムやテープなど薄いサンプルを掴むのに最適です。最大荷重500Nまで使用可能な引張試験用治具です。
質量(g)約73 最大荷重(N)500 口幅(mm)20 開き幅(mm)最大 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
11,480 税込12,628
4日以内出荷

通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 本体と部材を保護する新型プロテクター採用。 大型ベルトクリップ・ストラップ付。
用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。 質量(g)350 タイプ厚爪 プロテクター付 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 目盛仕様尺相当 材質(テープ)スチール 材質(バネ)スチール 目盛種別両面
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 大型ベルトクリップ・ストラップ付。
用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。 質量(g)320 タイプ厚爪 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 目盛仕様尺相当 材質(テープ)スチール 材質(バネ)スチール 目盛種別両面
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 本体と部材を保護する新型プロテクター採用。 耐久性・操作性に優れた便利なセフティメタルホルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。 質量(g)383 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 目盛仕様尺相当 材質(テープ)スチール 材質(バネ)スチール 目盛種別両面
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

テープいらずの記録タイマー。0.1秒間の移動距離を一覧表示できるデジタル記録タイマー。超音波を利用した距離センサ搭載により、記録テープなしで実験ができます。自動スタート機能で力学台車を離して台車の移動変化を読取り自動的に測定を開始します。従来の記録タイマーで学習できる内容とデジタル計測のスムーズさ、両方の良さを兼ね備えた記録タイマーです。3つの測定モードを搭載。1記録タイマーモード:従来の記録タイマーで、5打点ごと、6打点ごとに切り取っていた0.1秒間の移動距離の数値を表示します。2リアルタイム距離モード:対象物までの距離を表示できます。ゼロ点調整を利用することで、対象物の距離の変化を読取ります。3グラフモード:距離の変化、速度の変化、加速度の変化をグラフ表示できます。
型式T-01 寸法(mm)140×80×40 電源単3乾電池3個(別売) 最小表示0.1cm 測定単位cm 測定範囲(cm)5~200 測定モード記録タイマーモード、リアルタイム距離モード、グラフモード 測定間隔0.1秒
1台
38,000 税込41,800
4日以内出荷

通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度マグネット厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 本体と部材を保護する新型プロテクター採用。 耐久性・操作性に優れた便利なセフティメタルホルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。 質量(g)385 タイプマグネット付 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 目盛仕様尺相当 材質(テープ)スチール 材質(バネ)スチール 目盛種別両面
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷