381件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンリョウSK計量カップ
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質ポリスチレン 目盛0.5/1mL
1式(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン 耐熱温度(℃)66~77
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量スプーン。 セット内容1/2.5/5/7.5/15mL 材質ABS
1セット
339 税込373
当日出荷

1組
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色) 耐熱温度(℃)270 材質硼珪酸ガラス(BORO3.3) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷


計量スプーンがカップになった、大さじ・小さじのメモリ付き。
容量(mL)70 サイズ(cm)5.1×9.6×5.9h
1個
129 税込142
当日出荷

透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材 材質アクリル樹脂(PMMA) 使用温度範囲(℃)20~50
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。 食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 持ち手あり 仕様オートクレーブ可能
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)9(採取部) 全長(mm)150(外筒) 採水量(mL)1(目安) アズワン品番64-9345-81 外筒外径(Φmm)17
1袋(10個)
3,990 税込4,389
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


花王業務用ボトル製品2~5L(kg)に使用できます。 付属の計量調整部品を装着するだけで、吐出量が調整できます。 部品なしの1回押しで約25mL、部品20mL用・1回押しで約20mL、部品15mL用・1回押しで約15mLの吐出ができます。 ポンプを押す回数を表示できる「押し回数ラベル」付き。本ポンプは戻りバネなし仕様なので、ポンプを押し切った状態を保持し、ポンプ取り付け後の高さを抑制します。
1本
769 税込846
欠品中

耐熱温度100℃です。 読みやすく上から見える目盛付です。 キレの良い注ぎ口です。 食洗機で洗えます。 上から見える目盛です。
1目盛(mL)10 材質AS樹脂
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。 EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。 重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個(2mL)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中性洗剤、食器用洗剤に使用できる、つめかえ用の計量容器です。ポンプタイプでワンプッシュ約1mLの計量ができます。小型サイズの400mLボトルです。
用途中性洗剤 業務用つめかえ計量容器
1本(400mL)
159 税込175
当日出荷

透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付 耐熱温度(℃)66~77
1個(1個)
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(mL)500 材質AS樹脂 1目盛(mL)(20mLを下限として)10 エスコ品番EA991KA-37 寸法(mm)A:96、B:158、C:110 耐熱温度(℃)100
1個
650 税込715
当日出荷

「キュキュット業務用シリーズ」専用容器です。吐出量は1プッシュで約1mLです。使い過ぎを防ぐことができます。
用途キャップ1を手で固定し、ノズル2を矢印の方向に回す。(ノズルが上がらない時は、キャップ1を固く締めなおして再度回す)。最初、数回カラ押しする。ポンプを押すときはボトルを強く持たない。液が勢いよく飛び出すことがあるので、ポンプを強く押さない。 材質ボトル:プラ(PET)、ポンプ:プラ(PP、PE) シリーズキュキュット 液性中性 商品タイプ容器のみ
1本(400mL)
279 税込307
当日出荷

料理や気分に合わせてその日の分だけ作れる使い切りサイズのドレッシングカップ。(50mLは1~2人用、100mLは3~4人用) 大さじ小さじの目盛りとフタ付きで、調味料を「量る」「混ぜる」がこれ1つ。 ボーダーの計量線で目盛りが見やすく、広口なので洗いやすい。
材質本体・フタ/AS樹脂 パッキン/シリコーンゴム レッド
1個
780 税込858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC 使用温度範囲(℃)"-100~120
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレススチール 全長(mm)227/252 容量(mL)1(少々)・2.5(小さじ1/2)/5(小さじ)・15(大さじ) TKG品番9-0512-1101 TKG品番(2017)6-0458-1601 商品タイプセット品
1セット
849 税込934
当日出荷


大さじ1(15ml)・小さじ1(5ml)・小さじ1/2(2.5ml)少々(1ml)の4種類がセットになった、ステンレス製の計量スプーンです。深い容器からも取り出しやすいロングサイズ。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ステンレススチール 寸法(mm)約253×48×18 容量(mL)15/5/2.5/1 質量(g)約70 商品タイプセット品
1セット
749 税込824
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(4本)
249 税込274
4日以内出荷