こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。
容量(mL)150
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番495-4637
質量(kg)11.9
上径×下径×高さH(mm)65×52×70
目盛間隔(mL)10
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
種類ビーカー
目盛あり
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)1500
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA991KS-1
質量(g)約330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×140
1個
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質メタクリル樹脂
1目盛(mL)50以上は10
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
少量の軽量及び調色に便利
用途塗装用に・研究室に
仕様フタ付
セット内容容器×50個、フタ×20個
材質ポリプロピレン
目盛(mL)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイタミックスオリジナルの計量カップ。50ml・100ml・150ml・200ml・250ml・300ml・350ml・400ml、1/2cup・1cup・1 1/2・2cupのメモリ付です。。【原料樹脂(耐冷/耐熱温度)】。・ポリスチレン(-10℃/90℃)。・シリコン(-30℃/230℃)。。【取扱い上の注意】。・火のそばに置かないでください。・たわし、歯磨き粉等で磨くと傷が付く事があります。
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
スタッキングできる60ml、100ml、200mlの計量カップのセットです。60ml、100mlカップには大さじ目盛りがあるので、少量の計量や量り置きにも便利で、丸みのあるデザインなので合わせ調味料などが混ぜやすく、洗いやすい形状です。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
セット内容60ml・100ml・200ml(各1個)
材質AS樹脂(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)(60ml)約縦65×横65×深さ42、満水水量/100ml(100ml)約縦74×横74×深さ48、満水水量/150ml(200ml)約縦85×横85×深さ63、満水水量/260ml
容量(mL)60/100/200
1セット
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類手付ビーカー
仕様目盛付、取手付
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
持ち手あり
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10
色レッド
材質(本体)AS樹脂
材質(ハンドル)シリコンゴム
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAのビーカーです。
目盛なし
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。
成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。
材質ポリプロピレン
目盛あり
ノズル式なので薬が少しずつ出せて、計量も容易です。計量カップ一体型の投薬瓶
カップ容量(mL)15
材質本体・カップ/PP(ポリプロピレン)
抗菌パッキンで衛生的
広口だからお手入れ簡単
ガラス製で匂い移りが少ない
フタが透明で中身が見える
専用メジャーカップ付でコーヒーの計量に便利です
材質本体(ソーダガラス)、フタ(スチロール樹脂)、パッキン(抗菌ポリエチレン)、メジャーカップ(PP樹脂)
容量(mL)500(コーヒー豆約150g)
質量(g)400
本体寸法(mm)104×104×98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
目盛が特殊印刷加工されていますので薬が見やすく、触っても煮沸消毒しても印刷の色は落ちません。
計量カップは容量15mL。
材質(本体・カップ)ポリプロピレン、(中栓)ポリエチレン
目盛が特殊印刷加工されていますので薬が見やすく、触っても煮沸消毒しても印刷の色は落ちません。
計量カップは容量15mL。
材質(本体・カップ)ポリプロピレン、(中栓)ポリエチレン
スタッキングできる大さじ1、小さじ1の計量スプーンと、60ml、100ml、200mlの計量カップのセットです。60ml、100mlカップには大さじ目盛りがあるので、少量の計量や量り置きにも便利で、丸みのあるデザインなので合わせ調味料などが混ぜやすく、洗いやすい形状です。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
セット内容小さじ1・大さじ1・60ml・100ml・200ml(各1個)
材質[計量スプーン]ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[計量カップ]AB樹脂(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)(60ml)約縦65×横65×深さ42、満水水量/100ml (100ml)約縦74×横74×深さ48、満水水量/150ml (200ml)約縦85×横85×深さ63、満水水量/260ml (小さじ)約縦32×横32×深さ15 (大さじ)約縦42×横42×深さ22
容量(mL)60/100/200
1セット
¥1,288
税込¥1,417
3日以内出荷
革新的!水のいらない洗車アイテム!。〇30~40分の洗車が10分に短縮。〇すべての車種、ボディカラーに使用可能。〇コーティング車のメンテナスにもOK。〇洗車コストも削減(1台あたり約190円の施工価格)。〇水を使わないため、環境にもGOOD。【使用方法】。1.クイック捜査官濃縮溶剤を水で15倍に希釈します。(セットの噴霧器(1L)本体に溶剤ボトルの黒キャップで3杯の溶剤を入れ(60ml)、噴霧器ボトルの900ml位まで水を入れると、おおよそ15倍です)。2.希釈した溶剤をボディのパーツ毎にまんべんなく噴霧し、指定のクロスにて、水拭き→乾拭きの順で、浮いた汚れを優しく拭い、水分を拭き取ります。※1台施行ごとに、指定のクロスを最低2枚用意し、1枚をコップ1杯分(100cc程度)の水で湿らせた「乾拭き(乾拭き用は車によって2枚使用する)」で使用します。※洗車1台当たりの希釈溶剤の噴霧目安量はミニバンで約250ml・コンパクトカーで約150mlです。【Q&A】。Q.コーティング車にも使用できるのはなぜですか?。A.成分に研磨剤や石油系等、コーティング膜を壊すものは配合しておりません。コーティング車のメンテナンス洗車としてお使いいただけるほど、優しい作りで構成されています。Q.クロスは専用じゃないとダメですか?。A.本商品で洗車を行う際の、対スクラッチ性能・仕上がり具合は、専用クロスでの施工が必須です。国内流通品や海外の工場から複数のクロスを集め、綿密度を計測し選定しているマイクロファイバークロスです。指定品以外のクロスは使用しないでください。またクロスを使い分ける(水拭き/乾拭き)ため2色を同梱しておりますが品質に違いはございません。ご自由にお使い分けください。Q.落ちない汚れはありますか?。A.泥のかたまり、ウロコ状の水垢、鉄粉、ピッチ、タール、鳥のフンのようなボディに固着している汚れなどは除去できないため、クイック捜査官を施工する前に洗車をしてください
付属品超マイクロファイバークロス2色×2枚、計量カップ、蓄圧式噴霧器
容量(L)1
寸法(cm)【クロス】40×40
危険物の類別非危険物
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード